作業工具/電動・空圧工具 :「ハンマー用ケース」の検索結果
入数は3本入りです。
用途EA661CD-52/-52C、-100用(クリップボード)
材質フック:スチール、ベース:プラスチック
エスコ品番EA661CF-40
フック全長(mm)40
1袋(3本)
¥1,480
税込¥1,628
当日出荷
適合EA661CD-52~52C、100用(クリップボード)
エスコ品番EA661CF-50
材質(フック)スチール
フック全長(mm)50
材質(ベース)プラスチック
1袋(3本)
¥1,480
税込¥1,628
当日出荷
セット内容: (3/8”)ソケット(6角) (8・10・12・13・14・17・19mm)、 (3/8”)ディープソケット(6角) (10・12・14mm)、 (3/8”)エクステンションバー (75・150mm)、 (3/8”)クイックスピンナー (30mm)、 (3/8”)ラチェットハンドル (180mm)、 (3/8”)ユニバーサルジョイント (46mm)、 (3/8”)スピンナーハンドル (300mm)、 スパナ (8×10・10×12・11×13・12×14・14×17・17×19mm)、 めがねレンチ (45゜ロング) (10×12・11×13・12×14・14×17・19×21・22×24mm)、 (+)樹脂柄ドライバー (#1×75・#2×100・#3×150mm)、 (-)樹脂柄ドライバー (5.5×75・6.3×100mm)、 (+)樹脂柄スタビードライバー (#2×25mm)、 (-)樹脂柄スタビードライバー (6.3×25mm)、 ボールポイント六角棒レンチ(9本組) (1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm)、 コンビネーションプライヤー (200mm)、 ニッパー (159mm)、 ラジオペンチ (160mm)、 ラチェットドライバーハンドル (109mm)、 (+)ビット (#2×22・#2×30・#3×25mm)、Hexビット (4・5・6mm)、コンビハンマー (730g)、モンキーレンチ (244mm)。ケースのスライドシャッター(施錠可能)により大切な工具を守ります。 ケースに製品の影絵を施し、工具の管理にも便利です。
質量(kg)20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×145×600
材質(ケース)スチール
入組点数56
1セット(1セット)
¥126,000
税込¥138,600
8日以内出荷
ESCOオリジナルセット品。インパクトドライバーに先端工具をセットしたESCOオリジナルセット。セット内容:。・DC14.4V 充電式インパクトドライバー。・5本組 (+)#2 衝撃吸収ビット。・1/4”×150mm ビットホルダー。・5本組 鉄工用ドリル(六角軸)。インパクトドライバー仕様:。・用途:小ねじ・小径ボルト・テクスねじなどの締付け、取りはずし。・バッテリー:リチウムイオン(14.4V/6.0Ah)。・充電時間:約30分。・締付能力:小ねじ/4~8mm。普通ボルト/M5~M16。高力ボルト/M5~M14。テクスねじ/Φ3.5~6mm。・最大トルク:172N・m。・無負荷回転数:ソフトモード/ 0~900rpm。ノーマル・パワー・テクスモード/ 0~2,800rpm。・打撃数:ソフトモード/ 0~1,800回/分。ノーマル・パワーモード/ 0~3,900回/分。テクスモード/ 0~1,900回/分。・防じん・耐水機能:IP56。・サイズ:127×29×237(H)mm。・重量:1.3kg(バッテリー装着時)。・付属品:急速充電器(冷却機能付き)、樹脂ケース、バッテリー×2個、電池カバー。・新打撃機構トリプルハンマ搭載。・カムアウト軽減(ACS機能)ネジ頭をつぶしにくく、作業効率アップ。・2.3Lの大容量小物入れ付ケース。・無段変速、正逆転、LEDライト、電池残量表示付。5本組 衝撃吸収ビット:。・サイズ:(+)#2×65(1本)、(+)#2×85(2本)(+)#2×110(2本)。・六角シャンク:6.35mm(1/4”)。・溝長:13mm。・材質:クロム・モリブデン・バナジウム鋼(ビット)。アセチ(樹脂)。・マグネット付。・欠けに強い衝撃吸収ビット。・特殊熱処理加工による脅威の耐久性。ビットホルダー:。・六角対辺:1/4”。・全長:150mm。・届かない箇所や奥まった箇所のねじ回しや穴あけ作業に最適。・鉄製ホルダーと耐衝撃キャップで強度アップ。・サイズによってカラーが異なります。・ボックスビット、ホールソーは使用できません。5本組 鉄工用ドリル(六角軸):。・サイズ:2.0・2.5・3.0・3.5・4.0mm。・六角シャンク:6.35mm。・材質:HSS(ハイス鋼)。・X型シンニング加工(2mm以上)。・対応被削材:鉄工、アルミ、真鍮など。・インパクトドライバーに使用可能です。
仕様ESCOセット
最大トルク(N・m)172
打撃数(min-1[回/分])ソフト:0~1800、パワー:0~3900、ノーマル:0~3900、テクス:0~1900
無負荷回転数(min-1[r.p.m])ソフト:0~900、パワー・ノーマル・テクス:0~2800
締付能力(普通ボルト)M5~16
ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8
締付能力(高力ボルト)M5~14
バッテリー容量(Ah)6.0
バッテリー電圧(V)DC14.4
充電時間(分)約30
締付能力(コーススレッド)(mm)22~125
1セット(1セット)
¥78,100
税込¥85,910
翌日出荷
ESCOオリジナルセット品。インパクトドライバーに先端工具をセットしたESCOオリジナルセット。セット内容:。・DC36V 充電式インパクトドライバー。・5本組 (+)#2 衝撃吸収ビット。・1/4”×150mm ビットホルダー。インパクトドライバー仕様:。・バッテリー:リチウムイオン(36V/2.5Ah)。・最大トルク:200N・m。・締付能力:小ねじ:4~8mm、普通ボルト/M5~M16、高力ボルト/M5~M14、テクスねじ/Φ3.5~Φ6、コーススレッド/22~125mm。 ※Bluetooth搭載。・充電時間:実用充電/約19分・フル充電/約25分。・充電器:AC100V。・全長×高さ:118mm×243mm(EA813HF-21A装着時)。・ヘッド長:111mm。・センターハイト:29mm。・重量:1.6kg(バッテリー装着時)。・IP規格:IP56(防じん/防水)。・先端形状:二面幅6.35mmビット挿入形状。・LEDライト:白色LED(9灯)。・モーター:直流ブラシレスモーター。・カラー:アグレッシブグリーン。・付属品:バッテリー×2、急速充電器(冷却機能付き)、収納ケース、電池カバー×2、力こぶビット85mm(スレンダータイプ)。・”トリプルハンマ”と電子制御により、”使い易さ”とハイパワーを両立。・低速時、弱打撃での微調整が可能で作業性が向上。・HiKOKIアプリを使用して5つの設定を5段階で調整できます。(スイッチの遊び、最低回転数、最高回転数、ソフトスタート、低速域の幅)。ビットホルダー:。・六角対辺:1/4”。・全長:150mm。・届かない箇所や奥まった箇所のねじ回しや穴あけ作業に最適。・鉄製ホルダーと耐衝撃キャップで強度アップ。・サイズによってカラーが異なります。・ボックスビット、ホールソーは使用できません。5本組 衝撃吸収ビット:。・サイズ:(+)#2×65(1本)、(+)#2×85(2本)(+)#2×110(2本)。・六角シャンク:6.35mm(1/4”)。・溝長:13mm。・材質:クロム・モリブデン・バナジウム鋼(ビット)。アセチ(樹脂)。・マグネット付。・欠けに強い衝撃吸収ビット。・特殊熱処理加工による脅威の耐久性
仕様ESCOセット
最大トルク(N・m)200
締付能力(普通ボルト)M5~16
ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8
締付能力(高力ボルト)M5~14
バッテリー容量(Ah)2.5
バッテリー電圧(V)DC36
充電時間(分)実用約19、フル約25
締付能力(コーススレッド)(mm)22~125
1セット(1セット)
¥83,200
税込¥91,520
8日以内出荷
仕様ペンチ:160mm
セット内容(+)ドライバー(先端×軸長):#1×100mm(-)ドライバー(先端×軸長):5×100mm(-)検電ドライバー:検電範囲AC500V以下モンキーレンチ:200mmラジオペンチ:159mmペンチ:160mmメジャー:テープ幅19mm×5mHexビット:1.5・2・2.5・3・4・5・6・8mm絶縁テープピンセットカッターナイフはさみフラッシュライトミニハクソーフレームクロウハンマープラスチックケース
アズワン品番64-7908-71
1個
¥12,500
税込¥13,750
翌日出荷
仕様●〈セット内容〉:インパクトドライバー ハンマードリルセット システムケース #2×65mmドライバービット(5本)バッテリー(EA813HD-16×2個)充電器(EA813H-12)●仕様:樹脂ケースセット●【インパクトドライバー仕様】●バッテリー:10.8V(リチウムイオン4.0Ah)●最大トルク:110N・m●締付能力:小ねじ/4~8mm 普通ボルト/M5~M12 高力ボルト/M5~M10●充電器:AC100V●充電時間:約60分●回転数:0~2,700rpm●打撃数:0~3,200回/分●サイズ:150×217(H)mm●重量:1.1kg●無段変速、正逆転、ブレーキ、LEDライト付●【ハンマードリル仕様】●バッテリー:10.8V(リチウムイオン4.0Ah)●穴あけ能力:コンクリート/3.4~18mm、鉄工/13mm、木工/18mm●回転数:ノーマルモード/0~1,080rpm ローモード/0~800rpm●打撃数:ノーマルモード/0~5,500回/分 ローモード/0~800回/分●充電器:AC100V●充電時間:約60分●サイズ:246×74×202(H)mm●重量:2.1kg●無段変速、正逆転、スリップクラッチ、二段変速、ブレーキ、防振ハンドル、LEDライト付●DC10.8Vで小型・軽量
アズワン品番65-9285-65
1セット
¥68,000
税込¥74,800
翌日出荷
セット内容86点セット(3/8”)ソケット(6角)…81011121314mm(3/8”)ディープソケット(6角)…810121314mm(3/8”)ラチェットハンドル…180mm(3/8”)エクステンションバー…75mm150mm(3/8”)T型ハンドル…270mm(3/8”)ボールジョイント…44mm(3/8”凹)×(1/2”凸)ソケットアダプター(1/2”)ソケット(12角)…17192122242627303236mm(1/2”)Hexビットソケット…56810121417mm(1/2”)ラチェットハンドル…240mm(1/2”)スピンナーハンドル…400mm(1/2”)エクステンションバー…75150250mm(1/2”)ボールジョイント…60mm(1/2”凹)×(3/8”凸)ソケットアダプタースパナ…5.5×78×1010×1211×1312×1414×17mmめがねレンチ(45°ショート)…8×1010×1211×1314×17mmめがねレンチ(45°ロング)…10×1211×1312×1414×1719×2122×24mm貫通(+)ドライバー…#1×75#2×100#3×150mm貫通(-)ドライバー…5.5×756.0×1008.0×150mm割柄(-)ドライバー…10×150mmモンキーレンチ…304mmショートモンキーレンチ…113mmボールポイント六角レンチ(9本組)…1.522.53456810mmペンチ…190mmラジオペンチ…162mmミニカッター…210mm平タガネ…19×165mmアルミパイプレンチ…300mmコンビハンマー…535gセーフティプライヤー…247mmねじプライヤー…170mmコンビネーションスリムプライヤー…216mmケースサイズ…508(W)×232(D)×302(H)mmケース材質…スチール製重量…22.0kg
型番TSXT950
アズワン品番64-7882-35
1セット
¥144,000
税込¥158,400
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。