作業工具/電動・空圧工具 :「ピアノ線」の検索結果

関連キーワード
36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
26,200 税込28,820
翌日出荷

ステンレススプリング入り ESD(導電)クッショングリップ サテンコート仕上げ ヘッドの幅が狭いアイテムです。 ミニテーパーレリーフ
仕様●切断刃:フラッシュ●全長:115mm●切断能力:0.08~0.25mm(スチールワイヤー)●刃硬度:HRC67●重量:50g●材質:タングステン合金鋼 アズワン品番68-1821-41
1個
44,100 税込48,510
3日以内出荷

手動油圧式ワイヤーカッターです。ワイヤー、丸棒等切断。ケース付。ケーブルの種類により、切断出来ない場合があります。ピアノ線・PC鋼線は切断できません。
1台
283,000 税込311,300
8日以内出荷

硬線・軟線対応。ピアノ線切断不可。砲金サンドイッチ構造を搭載した強力ニッパー。ビニールコードの皮むき穴付(Φ1.8mm)
仕様●型番:FCC-206●全長(mm):163●切断能力(Φmm):硬線:1.8軟線:2.3より線:2.3●重量(g):185●サイズ:A:163mm、B:22mm、C:53mm、D:11mm、E:15°、F(刃長):22mm アズワン品番65-3884-87
1丁
3,780 税込4,158
翌日出荷

樹脂グリップ付、刃部は高度な熱処理を施し耐久性、切れ味は最高です。ストレート刃のため鉄線、ピアノ線、フェンス、釘等の切断に適しています。
1本
1,850 税込2,035
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手動油圧式ワイヤーカッターです。早送り付。キャリングバッグ入りです。ワイヤー、丸棒等切断。ワイヤーロープ等、硬さに規格の無いものは、切断範囲内であっても適用外となる場合がございます。ご了承願います。ピアノ線・PC鋼線は切断できません。
1台
239,000 税込262,900
翌日出荷

エレクトロニクス、精密機器等の分野で、ビニール線、タングステン線までの切断に適しています。ピアノ線も切断できる超硬刃付き、軽くて強靱に造られた一般的な普及サイズのニッパです。バネ付、ラウンド刃、RoHS対応品(2024年1月時点)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,720 税込8,492
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容:ニッパー、ラジオペンチ、コンビネーションプライヤー。ニッパーは先端と根元で刃角を変えているため先端で銅線などの軟線の切断に。根元はピアノ線などの硬線の切断に適しています。皮むき付き。ラジオペンチは先端ギザ付き。コンビネーションプライヤーは先端部が三段形状になっており、細かいものから太いものまで掴みやすくなっています。針金や鉄線も切断できます。
全長(mm)コンビネーションプライヤー:200、ニッパー:159、ラジオペンチ:160 切断能力(mm)【ニッパー】軟線:Φ2.6、硬線:Φ2.0、ピアノ線:Φ1.8、【ラジオペンチ】軟線:Φ2.0、硬線:Φ1.6、【コンビネーションプライヤー】鉄線:Φ2.6 最大開口(mm)30
1セット(1セット)
11,100 税込12,210
翌日出荷

特にハードワイヤーおよびピアノ線の切断用。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。非常に小さな面取り部を持つ精密研磨されたシャープな切刃により、傷つきやすい電子部品でも正確にカットします。ジョイント部は高精度で、遊びやガタがありません。ダブルオープンスプリングにより、抵抗感なく口を開くことができます。軽量ボディーにより、作業者の負担を軽減します。ヘッド部はつや消し仕上げ。丸型ヘッドタイプ。ネジ式ジョイント面は特に精密加工され、全開口幅において均等で摩擦の少ない動きが可能です。バネ付き。
1丁
12,600 税込13,860
翌日出荷

ESCOオリジナルセット品。セット内容:250mmウォーターポンププライヤー (コブラ)、200mm強力型ペンチ、160mmラジオペンチ、160mm電工ニッパー、スエードバッグ。・ウォーターポンププライヤー:。ハンドル:コンフォート。仕上げ:磨き。最大開口:2”。最大ナット:46mm。全長:250mm。重量:366g。調整段数:25。材質:クロームバナジウム電気鋼。刃幅:7mm。能力:パイプ径/1/8”~2”、ナット(対辺)/6~46mm。刃硬度:61HRC。コブラシリーズ。ワークに直接当てて、プッシュボタンで口幅調整できます。スプリング付ボタンにより調整が楽にできます。・強力型ペンチ:。全長:200mm。重量:380g。刃硬度:HRC63。切断能力:銅・アルミ:Φ13.0mm、硬線:Φ2.8mm、ピアノ線:Φ2.2mm。材質:特別工具鋼。・ラジオペンチ:。全長:160mm。重量:149g。切断能力:中硬線:Φ2.5mm、硬線:Φ1.6mm。ハンドル:コンフォート。刃硬度:HRC60。仕上げ:磨き。材質:刃/特殊工具鋼、ハンドル/樹脂。・電工ニッパー:。全長:160mm。重量:205g。切断能力:軟線:4.0mm、中硬線:3.0mm、硬線:2.0。刃硬度:HRC62。ハンドル:コンフォート。仕上げ:クロムメッキ。・スエードバッグ:。サイズ:250×150(H)mm。材質:スエード革。・ジッパー止め。丈夫で多目的に使えるツールバッグです。
1セット(1セット)
22,700 税込24,970
8日以内出荷

セット内容:電工ペンチ(偏芯型)×1、電工ニッパ×1、ラジオペンチ×1、ウォーターポンププライヤー×1、収納バッグ(スエード革)×1、ウォーターポンププライヤー(全長:250mm、能力 パイプ径:1/8”~2”、ナット(対辺):7~46mm、最大開口:2”、調整段数:25)、収納バッグ。電工ペンチは偏心型のため少ない力で切断する事ができます。 ウォーターポンププライヤーは力を掛けた時に横方向へのブレを防止する3枚合わせのボックスジョイント構造、サイズ調整はボタン式のため細かい位置調整ができます。 ラジオペンチは先端ギザ付き。
材質スエード革 寸法(mm)収納バッグ:250×150(H) 全長(mm)ラジオペンチ:160、電工ニッパー:160、電工ペンチ:200 切断能力【電工ペンチ】ピアノ線:Φ2.2、銅・アルミ:Φ13.0、鋼線:Φ2.8、【電工ニッパー】軟線:Φ4.0、中硬線:Φ3.0、硬線:Φ2.0、【ラジオペンチ】中硬線:Φ2.5、硬線:Φ1.6
1セット(1セット)
18,900 税込20,790
翌日出荷

切断角度とテコ比の最適な調整により、力をかけずに特に高い切断性能を発揮します。デュアルカラーハンドル(樹脂製)普通のプラスチックハンドルよりも握り面積が2倍でグリップ感が良好。
材質クロムバナジウム鋼 全長(mm)200 質量(g)304 硬度刃:HRC60 切断能力(mm)中硬線:4.2 硬線:3.0 ピアノ線:2.5 ハンドルコンフォート 仕上磨き
1本(1本)
6,640 税込7,304
翌日出荷

高周波焼入刃で切断能力に優れ、通常品より60%軽い力で切断ができます
仕様中硬線:5.6軟線:6ピアノ線:3.8 全長(mm)250 切断能力(Φmm) 硬線4
1丁
10,100 税込11,110
翌日出荷

全長(mm)120mm 仕様バネ付 切断能力軟線:直径1.6mm 中硬線:直径1.0mm 硬線:直径0.6mm 直径ピアノ線:0.2mm ハンドルコンフォート(ESD) 仕上鏡面磨き
1個
26,700 税込29,370
翌日出荷

グリップエンドにセーフティーループを取付可能な金具を設けた安全対策仕様
仕様アゴの角度:12° 全長(mm)200 仕上磨き 切断能力(Φmm)中硬線:4.2、硬線:3.0、ピアノ線:2.5
1丁
8,620 税込9,482
翌日出荷

バネを開くと刃が自動的に開き、片手での連続作業が可能になります
仕様ストレート:20°ベンド中硬線:6軟線:6ピアノ線:4.2 全長(mm)250 仕上磨き 切断能力(Φmm) 硬線4.3
1丁
10,900 税込11,990
翌日出荷

全長(mm)120mm 仕様バネ付 切断能力軟線:2.0mm 中硬線:1.4mm 硬線:1.0mm ピアノ線:0.6mm ハンドルコンフォート 仕上鏡面磨き
1個
23,600 税込25,960
翌日出荷

全長(mm)135mm 仕様バネ付 切断能力軟線:2.2mm 中硬線:1.6mm 硬線:1.2mm ピアノ線:0.8mm ハンドルコンフォート 仕上鏡面磨き
1個
25,800 税込28,380
翌日出荷

全長(mm)200 仕様ストッパークリップにより、不使用時はコンパクトにロックできます。 切断能力軟線:直径6.0mm 中硬線:直径5.2mm 硬線:直径4.0mm ピアノ線:直径3.6mm
1個
14,000 税込15,400
翌日出荷

切断刃と支点が近い偏芯型のため、てこの原理を活かした少ない力での高い切断能力を有しています。先端が25°オフセット形状のため切断対象を根元から切断できます。
材質クロムバナジウム鋼 全長(mm)200 質量(g)300 切断能力(mm)中硬線:Φ4.2 硬線:Φ3.0 ピアノ線:Φ2.5 ハンドルコンフォート 仕上磨き 先端角度25° 硬度HRC(刃部)60
1本(1本)
6,910 税込7,601
翌日出荷

強度を保ちながら先端部を薄くする事で、1サイズ下のクラスの重量を実現。軽量なので連続作業での疲労や、腰回りの重量を軽減します。支点を切断部分に近づける事で(偏芯)、テコの原理で従来品より楽に切断できます。薄型ヘッド・軽量モデル。偏芯型。強力型。圧着機能付き。くわえ部ギザ付き。グリップエンドにセーフティループの取付穴付き。RoHS対応品。
全長(mm)202 質量(g)270 切断能力(mm)鉄線:Φ3.4、銅線:Φ4.0、ピアノ線:Φ1.6 VA・VVF線:2.0×3芯 呼び長さ(mm)200 圧着能力(mm2)2.0~5.5
1丁(1丁)
4,120 税込4,532
3日以内出荷

全長(mm)135mm 仕様バネ付 切断能力軟線:直径2.2mm 中硬線:直径1.6mm 硬線:直径1.2mm 直径ピアノ線:0.8mm ハンドルコンフォート(ESD) 仕上鏡面磨き
1個
26,800 税込29,480
翌日出荷

全長(mm)120mm 仕様バネ付 切断能力軟線:直径2.0mm 中硬線:直径1.4mm 硬線:直径1.0mm 直径ピアノ線:0.6mm ハンドルコンフォート(ESD) 仕上鏡面磨き
1個
24,600 税込27,060
8日以内出荷

仕様ヘッド仕上げ:磨き 全長(mm)180 質量(g)190 切断能力(銅・アルミケーブル;Φmm)12 刃部硬度HRC62 切断能力(Φmm) ピアノ線1.8 切断能力(Φmm) 硬線2 アズワン品番64-2219-60 切断能力(mm2)16
1丁
4,520 税込4,972
翌日出荷

仕様ヘッド仕上げ:磨き 全長(mm)200 質量(g)263 切断能力(銅・アルミケーブル;Φmm)13 刃部硬度HRC62 切断能力(Φmm) ピアノ線2 切断能力(Φmm) 硬線2.5 アズワン品番64-2219-61 切断能力(mm2)16
1丁
5,170 税込5,687
翌日出荷

仕様ヘッド仕上げ:磨き 全長(mm)160 質量(g)163 切断能力(銅・アルミケーブル;Φmm)10 刃部硬度HRC62 切断能力(Φmm) ピアノ線1.5 切断能力(Φmm) 硬線1.8 アズワン品番64-2219-59 切断能力(mm2)16
1丁
4,110 税込4,521
翌日出荷

仕様ヘッド仕上げ:磨き 全長(mm)200 質量(g)312 切断能力(銅・アルミケーブル;Φmm)13 刃部硬度HRC62 切断能力(Φmm) ピアノ線2 切断能力(Φmm) 硬線2.5 アズワン品番64-2219-58 切断能力(mm2)16
1丁
8,970 税込9,867
翌日出荷

仕様ヘッド仕上げ:磨き 全長(mm)180 質量(g)250 刃部硬度HRC62 切断能力(Φmm) ピアノ線1.8 切断能力(Φmm) 硬線2 アズワン品番64-2219-57 切断能力(mm2)16 切断能力(Φmm)中硬線12
1丁
8,000 税込8,800
翌日出荷

仕様ヘッド仕上げ:磨き 全長(mm)160 質量(g)183 刃部硬度HRC62 切断能力(Φmm) ピアノ線1.5 切断能力(Φmm) 硬線1.8 アズワン品番64-2219-56 切断能力(mm2)16 切断能力(Φmm)中硬線10
1丁
5,350 税込5,885
翌日出荷

ジョイントは鍛造軸カシメを採用し耐久性に優れています。必要な時にだけ機能させることができるバネ付。バネは親指で押すと簡単に作動します。力の伝達に優れたハンドル機構で、通常品より20%軽い力で切断ができます。
仕様●ハンドル:コンフォート(バネ付)●仕上げ:磨き●刃硬度:HRC64●全長(mm):160●切断能力(mm):中硬線/Φ3.4 硬線/Φ2.5 ピアノ線/Φ2.0●刃材質:クロムバナジウム高性能鋼(多段階油焼き入れ)●ヘッド仕上げ/黒防錆コート・研磨●切断面/傘状(斜め刃)●磨き仕上げ(ばね付) アズワン品番65-9263-34
1丁
6,470 税込7,117
翌日出荷

仕様ヘッド仕上げ:磨き 寸法(mm)刃長(e;):25.5、ヘッド幅(h;):25、ヘッド厚み(b;):9.5 全長(mm)160 質量(g)203 切断能力(Φmm) ピアノ線2 切断能力(Φmm) 軟線4 切断能力(Φmm) 硬線2.5 アズワン品番64-2219-85 切断能力(Φmm)中硬線3.4
1丁
8,920 税込9,812
3日以内出荷

太陽光や蛍光灯の光を吸収し、暗所で一定時間光を放つ蓄光ハンドルを搭載。夜間作業の安全性向上や置き忘れ防止、奥まった作業位置の視認性向上に効果的。
1丁
6,240 税込6,864
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様ヘッド仕上げ:磨き 寸法(mm)刃長(e;):27.5、ヘッド幅(h;):26.5、ヘッド厚み(b;):10.5 全長(mm)180 質量(g)251 切断能力(Φmm) ピアノ線2.2 切断能力(Φmm) 軟線4 切断能力(Φmm) 硬線2.7 アズワン品番64-2219-86 切断能力(Φmm)中硬線3.8
1丁
9,510 税込10,461
3日以内出荷

仕様ヘッド仕上げ:磨き 寸法(mm)刃長(e;):25.7、ヘッド幅(h;):18.5、ヘッド厚み(b;):8.2 全長(mm)140 質量(g)121 切断能力(Φmm) ピアノ線1.6 切断能力(Φmm) 軟線3 切断能力(Φmm) 硬線1.8 アズワン品番64-2219-95 切断能力(Φmm)中硬線2.5
1丁
4,880 税込5,368
翌日出荷

ジョイントは鍛造軸カシメを採用し耐久性に優れています。必要な時にだけ機能させることができるバネ付。バネは親指で押すと簡単に作動します。力の伝達に優れたハンドル機構で、通常品より20%軽い力で切断ができます。
仕様●ハンドル:コンフォート(バネ付)●仕上げ:磨き●刃硬度:HRC64●全長(mm):180●切断能力(mm):中硬線/Φ3.8 硬線/Φ2.7 ピアノ線/Φ2.2●刃材質:クロムバナジウム高性能鋼(多段階油焼き入れ)●ヘッド仕上げ/黒防錆コート・研磨●切断面/傘状(斜め刃)●磨き仕上げ(ばね付) アズワン品番65-9263-35
1丁
7,030 税込7,733
翌日出荷

手に収まるコンパクトさで通常サイズにも劣らない強力な切断が可能です
全長(mm)160 先端形状ストレート 切断能力(Φmm)軟線:5.3、中硬線:4.4、硬線:3.2、ピアノ:3.0
1丁
7,380 税込8,118
翌日出荷