用途なまし銅管用
エスコ品番EA206C
寸法(mm)190×75×140(H)
質量(g)1000
タイプインチ
適合サイズ3/16・1/4・5/16・3/8・7/16・1/2・5/8inch
1個
¥4,220
税込¥4,642
当日出荷
こんなお得な商品も!

フレアリングツール
モノタロウ
¥3,498
税込¥3,848
エスコ品番EA206M
タイプミリ
適合サイズ(Φmm)4・6・8・10・12・14・16
1個
¥3,980
税込¥4,378
当日出荷
1セット
¥9,320
税込¥10,252
翌日出荷
1個
¥11,400
税込¥12,540
欠品中
エスコ品番EA206DC
タイプインチ
1個
¥10,900
税込¥11,990
当日出荷
ウレタン敷(取外し不可)
仕様●メーカー:ESCOオリジナル●材質:スチール●サイズ:240(W)×95(D)×150(H)mm
アズワン品番68-1810-12
1個
¥3,500
税込¥3,850
4日以内出荷
電動ドリルドライバー、ラチェットハンドル(1/2"DR)、手動と3通りの使い方ができます(電動ドライバー使用時は別売のアダプターが必要)。
材質アルミ(本体・バー)
質量(g)850
タイプインチ
適合チューブなまし銅管用
フレア角度(°)45
適合銅管径3/16”・1/4”・5/16”・3/8”・1/2”・5/8”・3/4”
1個(1個)
¥19,800
税込¥21,780
翌日出荷
新冷媒対応。オーソドックスで使い易い根強い人気商品です。空調冷媒用銅管対応。ラチェット式。
適合銅管径3/16”・1/4”・5/16”・3/8”・1/2”・5/8”・3/4”
1個
¥26,800
税込¥29,480
翌日出荷
付属品:バッテリー、充電器、電源コード、チューブカッタ、六角棒スパナ、クランプ、ケース。新冷媒対応。小型軽量化。銅管作業の必需品。コンパクトになって、さらに便利に変身!リチウムイオン電池採用で継ぎ足し充電が可能に!ワンアクション機構ストッパによりパイプのクランプ位置が一定するため、フレア加工にバラつきが出ません。また、クランプはワンアクションで開閉でき、スピーディな作業は可能偏芯コーン偏芯コーンが回転しながら前進し、パイプを徐々に押し広げます。所定の加圧力になるとクラッチが働き、偏芯コーンは回転のみの動作となり、フレア面をきれいに仕上げます。EA200RX-100を使用することで、ステンレスフレキシブル管のツバ出し加工が可能です。シーソースイッチに変更した事により、正・逆回転の切り替えが容易になりました。
仕様フレア加工可能回数:1/2”の銅管を満充電で約250口(使用状況により変化します)
質量(kg)1.135 (電池セット時:1.32)
サイズ108×72×225(H) (電池セット時:108×72×261(H))
スイッチ正逆回転切り替えシーソースイッチ
回転数(min-1[r.p.m])コーン:0~290
加工方式:偏心コーン(定圧押付回転方式)
バッテリー10.8V(リチウムイオン2.0Ah)
動力直流整流子モーター
充電器電圧(V)AC100
充電時間(分)約70
加工時間(秒)約5(1/4”)~7(3/4”)
1台
¥88,000
税込¥96,800
翌日出荷
。従来のフレアツールのようにハンドルを全回転することなく、ラチェット式の様にハンドルを持ち替えず繰り返し回転操作が行えます。
ゲージバーにリングライン標準装備(ゲージバーのフレア加工面の白い線)。フレア作成後、一目でフレアの大きさの確認ができるリングラインをゲージバーに搭載しました。(特許第5524879号)JIS規格の大きさにしているので、白いライン上にフレアが出来れば完成です。別売りで販売されているようなフレアゲージ等を購入する必要がありません。
用途適合品番はEA200BK-1、-2、-3。
全長(mm)182
質量(g)220
適合サイズ1/4"、3/8"、1/2"、5/8"、3/4"(5穴)
1個
¥13,200
税込¥14,520
翌日出荷
800シリーズ、900シリーズ(EA200BK-11、-12)のフレアツールのゲージバーとなります。新冷媒対応。銅管はツライチでセットして下さい。
仕様●適合サイズ:1/4"、5/16"、3/8"、1/2"、5/8"、3/4"(6穴)●全長:180mm●適合品番:EA200BK-11、-12●材質:アルミ合金●位置決めの際に分かり易い白ライン付
アズワン品番65-9248-17
1個
¥10,100
税込¥11,110
翌日出荷
1/4"、3/8"、1/2"(3穴)。3穴仕様のショートゲージバー。新冷媒対応。位置決めの際に分かり易い白ライン付。
用途EA200BK-11、-12用。
全長(mm)120
1個
¥10,100
税込¥11,110
翌日出荷
EA200BK-1、-2、-3専用4穴仕様ゲージです。ゲージバーのリングライン標準装備(ゲージバーのフレア加工面の白い線。)。フレア作成後、一目でフレアの大きさの確認ができるリングラインをゲージバーに搭載しました。
仕様●適合サイズ:1/4"、3/8"、1/2"、5/8"(4穴)●重量(g):193●全長:153mm●適合品番:EA200BK-1、-2、-3●面出しガイド付
アズワン品番65-9248-14
1個
¥12,300
税込¥13,530
翌日出荷
仕様●適合管サイズ:1/4"、3/8"、1/2"、5/8"●適合チューブ:軟質銅、アルミニウム管(外径規制管)●フレア角度:45°●材質:アルミ合金●重量(g):700●アルミ合金の4穴バー●誰でも正確なフレア加工ができるツラ出しアタッチメントを標準装備
アズワン品番65-9247-75
1個
¥23,800
税込¥26,180
翌日出荷
仕様●適合管サイズ:1/4"、3/8"、1/2"、5/8"●適合チューブ:軟質銅、アルミニウム管(外径規制管)●フレア角度:45°●重量(g):995●フォレックリング(正逆回転切替ノブ)を採用●切替ノブはハンドル下に搭載、誤作動を確実に防止●ピンブラケット構造●アルミ合金の4穴バー
アズワン品番65-9247-76
1個
¥28,200
税込¥31,020
翌日出荷
ゲージバーにはツラ出しアタッチメント装備されており、誰でも正確なフレア加工が可能となりました。
仕様●適合管サイズ:1/4"、3/8"、1/2"、5/8"●適合チューブ:軟質銅、アルミニウム管(外径規制管)●材質:アルミ●フレア角度:45°●重量(g):860●推奨ドライバービット:全長65mm以上、対辺6.35mm(スリムビット不可)●電動ドライバー、プラスビットで使用可能(意匠登録第1523073号)●付属のビットソケット装着により、ラチェットハンドル(別売)も使用可能●ゲージバーと本体を固定するクランプハンドルが着脱式の為、クランプハンドルを使用してのフレア加工も可能●ハンドル戻し時にも空回り機構が働く為、電動ドライバー使用時のハンドル戻し過ぎによる破損を防止
アズワン品番65-9247-74
1個
¥26,400
税込¥29,040
翌日出荷
セット内容: フレアーツール 3/16”・1/4”・5/16”・3/8”・1/2”・5/8”・3/4”、 チューブカッター 1/8”~1・1/8”(3~28.5mm)、 リーマー 3~22mm。チューブカッターにスペア替刃1枚付き。ボディはアルミダイカスト製でとても軽く、長時間使用しても疲れません。新冷媒対応。なまし銅管3/4”(肉厚1.2mm)対応。
用途用途 銅、アルミ、真鍮、鋼、チタンなど様々な管に
ケース寸法(mm)240×150×95
材質(ケース)スチール製
1セット(1セット)
¥23,000
税込¥25,300
翌々日出荷
用途なまし銅管用
エスコ品番EA212CB
全長(mm)85/100
タイプインチ
適合管外径(Φmm)6.35・8・9.53・12.7・15.88
適合管外径(インチ)1/4・5/16・3/8・1/2・5/8
1個
¥1,460
税込¥1,606
当日出荷
EA200RX用
フレア用ライナーとコーンが必要です。
アズワン品番65-2112-76
1個
¥12,000
税込¥13,200
翌日出荷
EA200RX用
仕様●入力電源:AC100V(50/60Hz)・60VA●充電方式:定電流定電圧方式●充電電圧:DC10.8V●充電電流:2000mA●充電可能温度範囲:10~40℃●保護回路:過充電保護(4.25V/cell)過電流保護(7A fuse)●サイズ:146×109×61(H)mm●重量:335g
アズワン品番65-2112-92
1個
¥13,500
税込¥14,850
翌日出荷
EA200RX用
仕様●<セット内容>:ツバ出しコーン、ツバ出しクランプ×2個、1/2”、3/4”用ライナー、六角棒スパナ、キャリングバッグ
アズワン品番65-2112-75
1セット
¥29,000
税込¥31,900
翌日出荷
軟銅、アルミニウム、鋼、ステンレス鋼、真鍮の管に
狭い場所での使用に最適です。
仕様●フレアー:1/8”・3/16”・1/4”・5/16”・3/8”・7/16”・1/2”・5/8”・3/4”●セージング:3/16”・1/4”・5/16”・3/8”・1/2”・5/8”・3/4”●ケース:300×200×50mm●ケース材質:樹脂●重量:1.5kg●本体材質:硬化鋼
アズワン品番65-2112-87
1セット
¥44,400
税込¥48,840
3日以内出荷
インチ・ミリどちらのボルトやナットにも適合するナットレンチです。
独特の形状により、レンチを差し替えずにナットの締めつけが可能です。
パイプフランジのユニオンナットにも最適なステンレス製レンチセット。
スパナのようにサイドから簡単にボルトやナットにアクセスできます。
つかみ面は面接触なので、角の丸くなったボルト・ナットにも使用可能。
グリップエンドのロッキングスプリングのオートグリップ機構により、ラチェットレンチのように使用することができます。
材質はステンレスで、医療器具・医薬品業界・食品業界での使用にも最適。
ツールロール付。
セット内容セット内容:ファストラッチ:10mm~3/8”・11mm~7/16”・14mm~9/16”・17mm~21/32”・19mm~3/4”5本組
材質ステンレス
全長(mm)133~239
質量(g)1022
アズワン品番64-2236-30
1個
¥56,000
税込¥61,600
翌日出荷
内外兼用。穴用、軸用に対応。直径400~1000mmの大きなスナップリングに対応しています。リングの確実な開閉と、セルフロック式精密スピンドルドライブによる保持。1回の操作でスナップリングを脱着。短い、ダイレクトなアタッチメントにより、リングを確実に保持。径6mmと9mmの交換可能な先端部により、様々な直径範囲に使用できます。6角キー、ラチェットレンチまたは電動ドライバーで選択して操作。大きな軸とベアリングによって非常に大きな力およびトルクを伝達しなければならないあらゆる場所に適用します。ツールはスポンジ製マット付きプラスチックケース入り。大きなシャフトやベアリングのスナップリングの取り外しに。風力、水力発電施設、発電機、大型機械(圧延機、プレス機)、造船、航空機向け。
1セット
¥274,200
税込¥301,620
8日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。