4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超硬合金製ピンゲージ。耐摩耗性に優れ長くお使いいただけます。線膨張係数が小さいので温度による影響を受けにくい為、精度の高い測定が可能です。1.49mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。1.50mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。
仕様●型番:EXI18-JP●最大トルク:170N・m●締付能力:木工ネジ締め:Φ6×125mmボルト締め:M12●バッテリー:18V(リチウムイオン1.5Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約40分●回転数:0~2,400rpm●打撃数:0~2,600回/分●サイズ:60×155×220mm●重量:1.5kg●付属品:バッテリー×2、充電器、両頭ビット(+)#2、ツールボックス●チャック能力:二面幅6.35mm●チャックタイプ:ワンタッチ●最大作業量:Φ3.8×38mm/約738本 アズワン品番65-3893-31
1台
26,500 税込29,150
翌日出荷

付属品:ソケット:19mm、21mm×各1個(L=80mmロングタイプ、薄口ワンタッチ式)、樹脂ケース。ボルト・ナットの締付け、ゆるめに。薄口ロングタイプソケット付(19・21mm)。2段階トルク調節。暗所での作業をアシストするLEDライト付。LEDライト付、二重絶縁、正逆転可能、二段変速切替。
材質PAその他金属 質量(kg)1.5 電流(A)3.5 回転数(min-1[r.p.m])Highモード:0~3100 Lowモード:0~2600 電源AC100V・320W コード長さ(m)5 締付け能力普通ボルト:M10~M16 高力ボルト:M10~M16 ソケット差し込み口(mm)12.7(四角ドライブ) カーボンブラシ呼び番号替:EA813RA-6 サイズ(mm)72.5×233×205 最大トルク(Nm[kgf-cm])200 打撃数(bpm[回/分])Highモード:0~3200 Lowモード:0~2500 振動3軸合成値(m/s2)6.62(EN60745-2-2に基づき測定)
1台
23,500 税込25,850
翌日出荷

仕様ヘッド交換式交換ヘッドと組み合わることで様々な所でトルク管理が可能です。トルク設定は、直接数値を読み取ることができるメカニカル機構のデジタル表示値により行います。従来のような主目盛・副目盛を読み取る必要がないため、設定ミスの防止や締付けトルクの確認・管理に便利です。あらかじめ設定したトルク値に達しますと「カチッ」という音、または手に軽い「ショック」でお知らせします。校正証明書付 付属品校正証明書取扱説明書樹脂ケース 全長(mm)684 質量(g)1700 精度(トルク)±3%(スパナヘッド使用時は±4%) 型番T22D300 適合ヘッドEA723NK-46・-819~-824 トルク測定範囲(N・m)40~300 最大トルク時の手力(N)442 最小目盛(N・m)2 差込サイズ(Φmm)(ヘッド)凸22 サイズ(mm)L1:100L2:23 アズワン品番64-7911-91 適合ボルト普通:M16~M20高力:M12~M14
1本
31,250 税込34,375
当日出荷

仕様ヘッド交換式交換ヘッドと組み合わることで様々な所でトルク管理が可能です。トルク設定は、直接数値を読み取ることができるメカニカル機構のデジタル表示値により行います。従来のような主目盛・副目盛を読み取る必要がないため、設定ミスの防止や締付けトルクの確認・管理に便利です。あらかじめ設定したトルク値に達しますと「カチッ」という音、または手に軽い「ショック」でお知らせします。校正証明書付 付属品校正証明書取扱説明書樹脂ケース 全長(mm)492 質量(g)1240 精度(トルク)±3%(スパナヘッド使用時は±4%) 型番T19D200 適合ヘッドEA723NK-45・-717~-724 トルク測定範囲(N・m)40~200 最大トルク時の手力(N)426 最小目盛(N・m)2 差込サイズ(Φmm)(ヘッド)凸19 サイズ(mm)L1:80L2:20 アズワン品番64-7911-90 適合ボルト普通:M14~M16高力:M12
1本
27,600 税込30,360
当日出荷