商品豆知識
仕様口奥行:38mm
材質鍛鋼
質量(kg)2.8
口幅(mm)64
口の開き(mm)65
アズワン品番64-7864-39
1台
¥24,200
税込¥26,620
翌日出荷
バイス能力 幅80×つかみ能力75mm。チャックハンドル、バイス、六角棒レンチ(4mm、3mm各1本)付。木材、金属類などの穴あけに
仕様●型番:TB-2131●電源:AC100V・190W●穴あけ能力:鉄工:13mm、木工:24mm●チャック能力:1.5~13mm●主軸:ジャコブステーパーNo.6(2-1/2")●回転数:50Hz:450/730/1330/2170/300060Hz:540/880/1600/2610/3600●フトコロ寸法:125mm●送り寸法:60mm●テーブル寸法:196(W)×213(D)mm●サイズ:260(W)×480(D)×720(H)mm●重量:34kg(バイス含む)●コード長:1.8m
アズワン品番65-3893-51
1台
¥78,600
税込¥86,460
翌々日出荷
種類ボール盤バイス
最大口開き(mm)64
口幅(mm)75
材質(本体)鋳鉄
エスコ品番EA525AG-75
1個
¥26,200
税込¥28,820
翌日出荷
種類ボール盤バイス
最大口開き(mm)124
口幅(mm)125
材質(本体)鋳鉄
エスコ品番EA525AG-125
1個
¥53,800
税込¥59,180
翌日出荷
種類ボール盤バイス
最大口開き(mm)95
口幅(mm)100
材質(本体)鋳鉄
エスコ品番EA525AG-100
1個
¥37,800
税込¥41,580
翌日出荷
仕様●電源:AC100V、190W●チャック能力:1.5~13mm●穴あけ能力:鉄工/13mm、木工/24mm●回転数:50Hz/515/915/1430/1950/2580rpm 60Hz/620/1100/1720/2340/3100rpm●主軸:JT・No.6●フトコロ寸法:103mm●送り寸法:50mm●テーブル寸法:162(W)×162(D)mm●サイズ:240(W)×420(D)×580(H)mm●重量:20kg(バイス含む)●コード長:1.8m●付属品:チャックハンドル、バイス、六角棒レンチ●定格電流:約2~2.5A●チャックからテーブル面寸法:最大170mm●チャックからベース面寸法:最大252mm●バイス能力:幅65×掴み能力50mm●木材、金属類などの穴あけに●速度調整は5段階●テーブルの上下昇降、傾斜が可能●バイス付
アズワン品番65-9287-98
1台
¥46,100
税込¥50,710
翌日出荷
用途ボール盤などのチャック
仕様チャック全長:88mm
材質工具鋼
規格ジャコブステーパー型
テーパーNo.JT6
ハンドル長さ(mm)110
1個
¥7,140
税込¥7,854
翌日出荷
狭いスペースでの使用に適した、非常に頑丈でコンパクトなバイス
仕様口奥行:50.8mm
質量(kg)14
材質(本体)鋳鉄
最大開口(mm)150
口幅(mm)150
アズワン品番64-7864-42
1個
¥64,400
税込¥70,840
翌日出荷
狭いスペースでの使用に適した、非常に頑丈でコンパクトなバイス
仕様口奥行:34.9mm
質量(kg)5
材質(本体)鋳鉄
最大開口(mm)100
口幅(mm)100
アズワン品番64-7864-41
1個
¥34,800
税込¥38,280
翌日出荷
狭いスペースでの使用に適した、非常に頑丈でコンパクトなバイス
仕様口奥行:28.5mm
質量(kg)4
材質(本体)鋳鉄
最大開口(mm)75
口幅(mm)75
アズワン品番64-7863-72
1個
¥22,800
税込¥25,080
翌日出荷
狭いスペースでの使用に適した、非常に頑丈でコンパクトなバイス
仕様狭いスペースでの使用に適した、非常に頑丈でコンパクトなバイス
質量(kg)24
材質(本体)鋳鉄
奥行(mm)(口)50.8
最大開口(mm)200
口幅(mm)200
アズワン品番64-7864-43
1個
¥111,000
税込¥122,100
当日出荷
1個
¥5,590
税込¥6,149
翌日出荷
用途ボール盤などのチャック
仕様チャック全長:68mm
材質工具鋼
規格ジャコブステーパー型
テーパーNo.JT2S
ハンドル長さ(mm)90
1個
¥5,480
税込¥6,028
翌日出荷
用途ボール盤などのチャック
仕様チャック全長:56mm
材質工具鋼
規格ジャコブステーパー型
テーパーNo.JT1
ハンドル長さ(mm)75
1個
¥4,710
税込¥5,181
翌日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。