材質クロムバナジウム鋼
寸法(mm)4.0
軸長(mm)140
1本
¥375
税込¥413
当日出荷
材質クロムバナジウム鋼
寸法(mm)3.0
軸長(mm)126
1本
¥275
税込¥303
当日出荷
材質クロムバナジウム鋼
寸法(mm)5.0
軸長(mm)160
1本
¥410
税込¥451
当日出荷
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
対辺寸法(mm)2
形状L型
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M2.5
適合ねじサイズ(止ねじ)M4
適合ねじサイズ(ボタンボルト)M3
適合ねじサイズ(皿ボルト)M3
エスコ品番EA573KD-2
1個
¥290
税込¥319
当日出荷
材質クロムバナジウム鋼
寸法(mm)8.0
軸長(mm)200
1本
¥900
税込¥990
当日出荷
材質クロムバナジウム鋼
寸法(mm)6.0
軸長(mm)180
1本
¥530
税込¥583
当日出荷
材質クロムバナジウム鋼
寸法(mm)2.5
軸長(mm)112
1本
¥255
税込¥281
当日出荷
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
対辺寸法(mm)5
形状L型
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M6
適合ねじサイズ(止ねじ)M10
適合ねじサイズ(ボタンボルト)M8
適合ねじサイズ(皿ボルト)M8
エスコ品番EA573KD-5
1個
¥390
税込¥429
当日出荷
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
形状T型
仕様ボールポイント付
エスコ品番EA573TE
セット内容(二面幅(mm))2.5・3・4・5・6・8
全長(mm)250
1個
¥5,900
税込¥6,490
当日出荷
ボールポイント付
軸長(mm)230
形状T型
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
6ポイント、マグネット付、差込部の窪みがダブル。
全長(mm)50
シャンク六角:1/4”
刃先マグネットあり
10・12・13・14・17mm。
ヘッド交換式。
交換ヘッドと組み合わることで様々な所でトルク管理が可能です。
めがね部がラチェット機構の為、抜差し不要で作業できます。
12ポイント。
校正証明書付。
セット内容10・12・13・14・17mm
寸法(mm)D1:12、D2:20~31.5、D3:19、L1:53、T:7.3~10.3
全長(mm)277
本体質量(g)410
精度±3%(スパナヘッド使用時は±4%)
型番T12D50RM50
精度(%)±3%(スパナヘッド使用時は±4%)
トルク調整範囲(N・m)10~50
最小目盛(N・m)0.5
本体長さ(mm)277
アズワン品番64-7911-93
1本
¥40,100
税込¥44,110
翌日出荷
材質クロムバナジウム鋼
寸法(mm)2.0
軸長(mm)100
1本
¥250
税込¥275
当日出荷
仕様コンクリート・岩石のハツリ作業に最適。
材質合金鋼、クローム、モリブデン鋼
全長(mm)800
質量(g)1440
軸(mm)(六角)17
アズワン品番64-7925-53
1個
¥8,710
税込¥9,581
当日出荷
ボールポイント付
先端形状ボールポイント付
サイズ規格インチ
形状L型
サイズ(inch)0.05・1/16・5/64・3/32・7/64・1/8・9/64・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16・3/8
エスコ品番EA573BE
1セット(13本)
¥4,780
税込¥5,258
当日出荷
1個
¥1,160
税込¥1,276
翌日出荷
エスコ品番EA611GN-2.5
材質鍛造鋼製
全長(mm)25
先端形状六角
本数1
差込角対辺(mm)6.35
両頭機能片頭
1個
¥820
税込¥902
当日出荷
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
対辺寸法(mm)1.5
形状L型
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M1.6・M2
適合ねじサイズ(止ねじ)M3
エスコ品番EA573KD-1.5
1個
¥275
税込¥303
翌日出荷
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
対辺寸法(mm)4
形状L型
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M5
適合ねじサイズ(止ねじ)M8
適合ねじサイズ(ボタンボルト)M6
適合ねじサイズ(皿ボルト)M6
エスコ品番EA573KD-4
1個
¥340
税込¥374
当日出荷
ソケット全長16mmのショート仕様で狭所での作業に最適です。
ミラー仕上げのメッキが美しいショートソケット。
6ポイント。
付属品ホルダー
セット内容13個組
材質クロムバナジウム鋼
全長(mm)16
質量(g)178
対辺(mm)4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14
差込角(sq.)1/4"
アズワン品番64-7887-23
1個
¥3,100
税込¥3,410
翌日出荷
接地面を増加し、特定の表面にかかる圧力を最小に減少させることによりネジの寿命を延ばします。ボールポイント付
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
サイズ(mm)7
形状L型
エスコ品番EA573W-7
軸長(mm)190
寸法L2(mm)34
1個
¥900
税込¥990
翌日出荷
サイズT15
軸長(mm)123
アズワン品番64-2231-12
1個
¥1,020
税込¥1,122
翌日出荷
ソケットホルダー付
6ポイント
各種ボルト・ナットや六角ネジの着脱に適しています。
18Vインパクトドライバー対応
ソケット部はボルト・ナットの角を傷めない6角サーフェイスタイプです
仕様●対辺(mm):8・10・12・13・14(5本組み)●六角シャンク:1/4”●重量:165g●材質:クロムバナジウム鋼
アズワン品番65-2155-51
1セット(5本)
¥3,120
税込¥3,432
当日出荷
ストレートタイプ
12ポイント
大きなトルクがかけやすい超ロングストレートタイプ。狭く奥まった個所での作業も容易です。
めがね部は片面オフセット形状で、平らな面や座ぐりが周りにあるボルト・ナットにも使用できます。
口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:M160-19X21●サイズ(mm):19×21●厚み(mm):12.9×14.4●全長(mm):410●重量(g):410●材質:工具鋼●サイズ(mm):S1×S2/19×21、D1/28.5、D2/31.2、T1/12.9、T2/14.4、L/410
アズワン品番68-1830-10
1本
¥4,390
税込¥4,829
8日以内出荷
材質はクロムバナジウム鋼。12ポイント。ヘッド部が180°動くので、限れたスペースでの作業に適しています。持ち手の側面片側にはラチェットの駆動方向が分かりやすいギザ付。ポケット数:10、耐久性に優れたデニム製生地。8・10・12・13・14・17・19(7本組)。
全長(mm)140~248
1セット
¥13,200
税込¥14,520
翌日出荷
ボールポイント付
先端形状ボールポイント付
サイズ規格インチ
形状L型
サイズ(inch)7/32
エスコ品番EA573VB-14
軸長(mm)180
寸法A(mm)27
1個
¥920
税込¥1,012
翌日出荷
全長(mm)450
アズワン品番64-2270-25
六角シャンク径(Φmm)17
1本
¥1,430
税込¥1,573
翌日出荷
仕様コンクリート・岩石のハツリ作業に最適。
材質合金鋼、クローム、モリブデン鋼
全長(mm)1000
質量(g)1830
軸(mm)(六角)17
アズワン品番64-7925-54
1個
¥10,500
税込¥11,550
当日出荷
軸径(Φmm)18
全長(mm)400
質量(g)720
シャンク形状SDSax
アズワン品番64-7925-72
1個
¥3,700
税込¥4,070
翌日出荷
軸長はハンドルの根元からの長さです。
ボールポイント付
寸法(mm)10
軸長(mm)200
先端形状ボールポイント
ハンドル寸法(mm)119
サイズ規格ミリ
1個
¥5,900
税込¥6,490
翌日出荷
12ポイント(5/32”・3/16”・13/64”のみ6ポイント)。
ビニールケース付。
狭い箇所での作業や小さいボルト等を回すのに適したショートサイズのスパナです。
セット内容10本組
材質工具鋼
全長(mm)65~100
サイズ5/32"・3/16"・13/64"・7/32"・15/64"・1/4"・9/32"・5/16"・3/8"・7/16"
1組
¥8,110
税込¥8,921
翌日出荷
12ポイント。40°タイプ。
材質クロムバナジウム鋼
寸法(mm)6×7・8×10・10×12・11×13・12×14・14×17・16×18・17×19・21×23・24×27
ケース形状トレータイプ (375×185×45 (H))
全長(mm)170~360
入組点数10
1セット(1セット)
¥9,920
税込¥10,912
8日以内出荷
紙巻き式で消しゴム芯の露出を調整可能で、ピンポイントに使用できます。
寸法(Φ×高さH)(mm)10×176
アズワン品番65-2203-39
1本
¥120
税込¥132
翌日出荷
防爆。
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています。
ボールポイント付。
仕様サイズ:260(W)×150(H)、重量:35g、材質:PVC、収納ポケット数:7、折りたたみ可能
セット内容六角棒レンチ(7本組)、2×48mm:(EA643BR-2)、3×60mm:(EA643BR-3)、4×66mm:(EA643BR-4)、5×75mm:(EA643BR-5)、6×84mm:(EA643BR-6)、8×92mm:(EA643BR-8)、10×102mm(EA643BR-10)、工具袋
材質アルミニウム青銅
寸法(mm)2・3・4・5・6・8・10
軸長(mm)48・60・66・75・84・92・102
アズワン品番65-2165-39
1個
¥38,760
税込¥42,636
当日出荷
ハンドルにソフトゾーンとハードゾーンを設けてあります。ソフトゾーンに作業者の手があたり、回転トルクを適確に軸に伝達します。握り返す時は手がハードゾーンにあたり、無駄な力がかからず楽に作業が続けられます。
材質(グリップ)樹脂
エスコ品番EA573SE-2.5
全長(mm)181
種類ボールポイントドライバー
寸法B(mm)81/26
寸法C(mm)181
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1個
¥1,230
税込¥1,353
翌日出荷
ハンドルにソフトゾーンとハードゾーンを設けてあります。ソフトゾーンに作業者の手があたり、回転トルクを適確に軸に伝達します。握り返す時は手がハードゾーンにあたり、無駄な力がかからず楽に作業が続けられます。
材質(グリップ)樹脂
エスコ品番EA573SE-2
全長(mm)171
種類ボールポイントドライバー
寸法B(mm)81/26
寸法C(mm)171
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1個
¥1,230
税込¥1,353
翌日出荷
接地面を増加し、特定の表面にかかる圧力を最小に減少させることによりネジの寿命を延ばします。ボールポイント付
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
サイズ(mm)1.5
形状L型
エスコ品番EA573W-1.5
軸長(mm)90
寸法L2(mm)14
1個
¥345
税込¥380
翌日出荷
ESCOオリジナルセット品。12ポイント。左右切替式。
材質クロムバナジウム鋼
寸法(mm)5.5、7、8、10、12、13、14、17、19、22、【デニムツールロール】535×420 (H)
全長(mm)127~293
入組点数10
1セット(1セット)
¥7,740
税込¥8,514
8日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。