商品豆知識
種類その他プライヤ
全長(mm)300
エスコ品番EA603JA-2
1個
¥7,680
税込¥8,448
翌日出荷
プラインサートにより作業速度を高めます。回し作業中の制御が向上し、リムを傷つけません。作業対象の表面も保護するプラスチックインサートが組み込まれています。
全長(mm)85
角寸法差込角:1/2”
セット内容:3個組。プラスチックスリーブにより作業速度を高めます回し作業中の制御が向上し、リムを傷つけません。作業対象の表面も保護するプラスチックインサートが組み込まれています。形状によって色分けされています。
軸径(Φmm)30・30・32
全長(mm)85
対辺(mm)17・19・21
角寸法差込角:1/2”
1セット
¥11,000
税込¥12,100
翌日出荷
セット内容:14点、(+)ビット #2、TORXビット T10・T25、Hex-Plusビット 2・2.5・3・4・5・6・8mm、ビットアダプター 100mm(1/4"Hex凹×1/4"Hex凸)、(1/4”)ビット用ラチェットハンドル 87mm、(送り角:6°、左右切り替え式)、タイヤレバー 6.35mm六角差込穴付×1本、自転車(仏式)対応エアー抜き付×1本。自転車整備に最適な工具セット。高品質な本格的ツールを携帯に便利なコンパクトモデルで実現!ラチェットハンドルは、左右切替式で手の平に収まるコンパクトサイズです。コンパクトに収納できる専用ポーチ付き。タイヤレバーの特徴:【A】6.35mm六角差込穴付でねじ回し作業が可能。【B】自転車(仏式)対応でエアー抜きが可能。【C】強化ガラス繊維プラ製の為、リムに傷を付けずタイヤを外せます。
1セット
¥10,700
税込¥11,770
翌日出荷
スリムアーム形状で狭所での使用に最適です。
材質ドイツ鋼製
質量(kg)1.5
1個
¥38,300
税込¥42,130
翌日出荷
スリムアーム形状で狭所での使用に最適です。
材質ドイツ鋼製
質量(kg)1.2
1個
¥26,900
税込¥29,590
翌日出荷
超スリムアーム形状で狭所での使用に最適です。
材質ドイツ鋼製
質量(kg)1.1
1個
¥26,900
税込¥29,590
翌日出荷
ダイヤモンド粒子がねじに喰らいつきカムアウト防止。マグネットでつかないステンレスも落とさない。サビに強いメッキ処理。高硬度、高靭性HRC62.5(最高硬度)。トーション部で衝撃を吸収。先端が見やすい両頭スリムタイプ。鉄粉、鉄くずがつかないマグネットなし。摩耗に強く、折れに強い。カムアウトを抑制。マグネットでつかないステンレス、真鍮、アルミ、樹脂ねじなどに。屋外作業や水廻り作業に。40V対応(18Vにも対応)。
材質(グリップ)樹脂
エスコ品番EA560WE-700
セット内容(+)ドライバー:先端×軸長:#1×80mm・#2×100mm/(-)ドライバー:刃幅×刃厚×軸長:3.5×0.6×100mm・4.0×0.8×100mm・5.5×1.0×125mm/ポジドライブ:先端×軸長:#1×80mm・#2×100mm
種類セット品
商品構成セット品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1個
¥10,300
税込¥11,330
翌日出荷
スリムアーム形状で狭所での使用に最適です。
材質ドイツ鋼製
質量(kg)9.3
1個
¥123,100
税込¥135,410
翌日出荷
スリムアーム形状で狭所での使用に最適です。
材質ドイツ鋼製
質量(kg)4
1個
¥72,400
税込¥79,640
翌日出荷
スリムアーム形状で狭所での使用に最適です。
材質ドイツ鋼製
質量(kg)3.2
1個
¥57,200
税込¥62,920
翌日出荷
スリムアーム形状で狭所での使用に最適です。
材質ドイツ鋼製
質量(kg)3
1個
¥53,000
税込¥58,300
翌日出荷
超スリムアーム形状で狭所での使用に最適です。
材質ドイツ鋼製
質量(kg)1.5
1個
¥47,900
税込¥52,690
翌日出荷
超スリムアーム形状で狭所での使用に最適です。
材質ドイツ鋼製
質量(kg)1.2
1個
¥31,500
税込¥34,650
翌日出荷
超スリムアーム形状で狭所での使用に最適です。
材質ドイツ鋼製
質量(kg)1.3
1個
¥30,600
税込¥33,660
8日以内出荷
スリムアーム形状で狭所での使用に最適です。
材質ドイツ鋼製
質量(kg)7.3
1個
¥103,000
税込¥113,300
翌日出荷
スリムアーム形状で狭所での使用に最適です。
材質ドイツ鋼製
質量(kg)6.8
1個
¥97,000
税込¥106,700
翌日出荷
スリムアーム形状で狭所での使用に最適です。
材質ドイツ鋼製
質量(kg)1.3
1個
¥30,600
税込¥33,660
翌日出荷
スリムアーム形状で狭所での使用に最適です。
材質ドイツ鋼製
質量(kg)3.7
1個
¥67,600
税込¥74,360
翌日出荷
スリムアーム形状で狭所での使用に最適です。
材質ドイツ鋼製
質量(kg)1.3
1個
¥42,500
税込¥46,750
翌日出荷
超スリムアーム形状で狭所での使用に最適です。
材質ドイツ鋼製
質量(kg)1.4
1個
¥38,300
税込¥42,130
翌日出荷
超スリムアーム形状で狭所での使用に最適です。
材質ドイツ鋼製
質量(kg)1.3
1個
¥42,500
税込¥46,750
翌日出荷
超スリムアーム形状で狭所での使用に最適です。
材質ドイツ鋼製
質量(kg)1.3
1個
¥44,100
税込¥48,510
翌日出荷
超スリムアーム形状で狭所での使用に最適です。
材質ドイツ鋼製
質量(kg)1.3
1個
¥33,100
税込¥36,410
翌日出荷
1丁
¥5,810
税込¥6,391
翌日出荷
1丁
¥6,410
税込¥7,051
翌日出荷
幅広い用途に使用可能な基本タイプ。通常タイプと比べて可動部まわりがスリムなデザイン。
寸法C(mm)C51
100mm充電式ディスクグラインダー、スリムディスクグラインダー、ディスクグラインダー用。
材質鉄
砥石径(Φmm)適合:100
1個
¥3,000
税込¥3,300
8日以内出荷
125mm充電式ディスクグラインダー、ディスクグラインダー、スリムグラインダー用。
材質鉄
砥石径(Φmm)適合:125
1個
¥4,600
税込¥5,060
翌日出荷
二重絶縁
LEDライト付
ブレーキ付
集じん機に接続できます。
通電ランプ付
仕様●メーカー:マキタ●型番:5637BA●刃径:165mm●穴径:20mm●重量:2.9kg●切込深さ:90°/0~57mm45°/0~38mm●回転数:5500rpm●電源:AC100V・1050W●サイズ:273×220×232(H)mm●コード長:5m●付属品:ノコ刃(チップソーブレード)平行定規ボックスレンチ
アズワン品番68-1860-46
1個
¥25,800
税込¥28,380
翌日出荷
マグネット付。トーション部で衝撃を吸収。先端が見やすい両頭スリムタイプ。先端欠けに強い。カムアウトを抑制。耐久性が抜群。
材質ビット:クロム・モリブデン・バナジウム鋼 樹脂部:PP
サイズ#2
シャンクサイズ(mm)六角:6.35(1/4”)
スリム柳刃
日立ハイス鋼YXM1を刃金に使用する事で驚異的な硬度と耐久力、そして快適な調子と切れ味を実現しました。
仕様●全長:260mm●刃長:60mm●切断板厚:0.35~0.5mm●重量:400g●材質:本体:ステンレス鋼(SUS410)刃:日立ハイス鋼●対応素材:カラーGL鋼板、ガルバリウム鋼板、フッ素樹脂鋼板GL、ステンレス、カラーステンレス、チタン
アズワン品番65-2142-18
1丁
¥52,100
税込¥57,310
翌日出荷
材質ハンドル:ステンレス鋼、先端:スチール(焼入れ加工)
全長(mm)145
先端径(Φmm)0.6、0.8
1本
¥4,030
税込¥4,433
翌日出荷
マグネット付。欠けに強い衝撃吸収ビット。特殊熱処理加工による脅威の耐久性。40Vインパクト対応(18Vにも対応)。トーション部で衝撃を吸収し、カムアウトを抑制。耐久性が抜群。厚鉄板・Cチャン・アルミ・木材などへのネジの締め付け作業に。
材質ビット:クロム・モリブデン・バナジウム鋼 樹脂部:PP
サイズ#2
シャンクサイズ(mm)六角:6.35(1/4”)
材質クロムモリブデン鋼
厚さ(mm)スパナ部:6.0、メガネ部:7.5
寸法(mm)12
全長(mm)225
質量(g)85
アズワン品番64-7884-60
1丁
¥1,200
税込¥1,320
翌日出荷
材質クロムモリブデン鋼
厚さ(mm)スパナ部:6.2、メガネ部:6.9
寸法(mm)10
全長(mm)189
質量(g)60
アズワン品番64-7884-59
1丁
¥1,000
税込¥1,100
8日以内出荷
材質クロムモリブデン鋼
厚さ(mm)スパナ部:7.5、メガネ部:10.5
寸法(mm)17
全長(mm)314
質量(g)215
アズワン品番64-7884-63
1丁
¥1,800
税込¥1,980
翌日出荷
1
2
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。