作業工具/電動・空圧工具 :「ロングエアーチゼル」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスコ品番EA159RD-10 幅(mm)(チゼル)100 厚さ(mm)(チゼル)5 全長(mm)(本体)480、(エキステンション)600、(チゼル)230 質量(kg)(本体)4.0、(エキステンション)1.9、(チゼル)0.56 対辺(mm)(チゼル)シャンク/14.6 空気消費量(L/min)283 本体径(mm)60 吸入口サイズ(エアー)1/4PT” 関連資料(0.28MB)
1台
51,700 税込56,870
翌日出荷

ほぼフラットで先端がテーパー状です
エスコ品番EA159SD-32
1個
8,660 税込9,526
当日出荷

仕様●<セット内容>:4本組テーパーポンチ(ブルポイント)コールドチゼルハンマースクレーパー●軸径:10.2mm●全長:457mm●セット重量:2.09kg●材質:工具鋼 アズワン品番65-2111-54
1セット(4本)
27,100 税込29,810
翌日出荷

軸径(Φmm)10.2 全長(mm)610 質量(g)640 刃幅(mm)25.4 アズワン品番65-2111-47
1本
10,900 税込11,990
翌日出荷

仕様●軸径:10.2mm●刃幅:25.4mm●全長:457mm●重量:494g アズワン品番65-2111-46
1本
7,810 税込8,591
翌日出荷

1個
2,200 税込2,420
翌日出荷

仕様●軸径:10.2mm●刃幅:50.8mm●全長:457mm●重量:445g アズワン品番65-2111-48
1本
9,530 税込10,483
翌日出荷

1個
9,150 税込10,065
翌日出荷

軸径(Φmm)10.2 全長(mm)610 質量(g)594 刃幅(mm)50.8 アズワン品番65-2111-49
1本
9,760 税込10,736
翌日出荷

エスコ品番EA159SA ストローク(mm)66 全長(mm)210 質量(kg)1.6 使用圧力(MPa)0.64 ケース寸法(mm)320×250×95 空気消費量(L/min)157 所要圧縮機(kw)1.5 吸入口サイズ1/4inchPT
1個
9,240 税込10,164
当日出荷