作業工具/電動・空圧工具 :「ロータリー バイス」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
水平または垂直で使用可能です
材質スチール・合金鋼
質量(kg)70.3
高さ(mm)135
耐荷重(kg)120(水平時)、60(垂直時)
台の直径(Φmm)300
アズワン品番64-2218-55
適合バイス387.9×330
1個
¥180,300
税込¥198,330
翌々日出荷
水平または垂直で使用可能です
材質スチール・合金鋼
質量(kg)7.5
高さ(mm)80
耐荷重(kg)36.3(水平時)、18.1(垂直時)
台の直径(Φmm)100
アズワン品番64-2218-53
適合バイス144.78×114.8
1個
¥110,000
税込¥121,000
翌日出荷
水平または垂直で使用可能です
材質スチール・合金鋼
質量(kg)13.2
高さ(mm)80
耐荷重(kg)40.8(水平時)、20.4(垂直時)
台の直径(Φmm)150
アズワン品番64-2218-54
適合バイス199.9×160
1個
¥128,000
税込¥140,800
翌日出荷
ブラシレスモーターにより、作業効率が良く、連続作業でもモーターが止まりにくい。
仕様●切断能力:切断角度0°時/丸パイプΦ180mm・角パイプ・Φ150mm・丸棒Φ80mm 切断角度45°時/丸パイプΦ115mm・角パイプ100mm・丸棒Φ45mm●電源:AC100V・360W●鋸刃周速:37~100m/分●鋸刃:12.5(W)×0.65(T)×1,840(L)mm●サイズ:935×400×455(H)mm●重量:41kg●コード長:3m●付属品:帯のこ(ハイス14山)、ボックスレンチ17mm●無段変速●保護カバー、平バイス付●3P可倒式プラグ、4段階荷重切替機構、ワンタッチバイス付●二人での移動に便利なサイドハンドル付
アズワン品番65-9304-85
1台
¥367,100
税込¥403,810
11日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。