作業工具/電動・空圧工具 :「ワイヤー ゴム」の検索結果

関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オーディオ機器・後付け照明・セキュリティー等の電装品に使用する配線を挿入します。先端が鋭いため防火壁、ゴム製グロメット、パネルなどを貫通させることができます。
全長(mm)265 差込穴径(mm)6.4・9.5
1セット
6,990 税込7,689
翌日出荷

プラスチックまたはゴム絶縁の単線、多線、細線(Φ5.0mmまたは10mm2まで)の導体用。ローレットネジとロックナットにより、単線または撚り線の必要な直径に簡単に調整可能。バネ付。
1丁ほか
4,130 税込4,543
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EA580KB-14用替刃。プラスチックまたはゴム絶縁の単線、多線、細線導体用。ケーブルの断面形状に自動対応し、導体へのダメージを防止します。断熱材の種類に応じて、切削深さを調整できます。銅線およびアルミニウム線用ワイヤーカッター付き多層撚り線:最大10mm2、単層線:最大6mm2)。スムーズな動作が可能な構造。ストリッピングブレードとクランプジョーは簡単に交換できます。軽量。
1個
4,320 税込4,752
翌日出荷

ネオジムマグネットを使用したDC100Vモーターを搭載小型で強力なパワーを引き出します。 操作しやすいスピードコントロールで、任意の回転数に調節します。 精度の高い加工を施した先端部にベアリングを2個装着(アルミ製)ゴムリング装着で、作業感覚の向上
仕様●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:35W●コレットチャックサイズ:Φ2.35mm・Φ3.0mm●回転数:8,000~18,000rpm(無断電子コントロール付)●全長:230mm●重量:260g●定格使用時間:15分●付属品:ダイヤモンドビット2種ハイスビット2種純毛バフ(軸付)2種純毛バフ(ディスク)2枚軸付き砥石4種シリコンバフ1本切断砥石5枚ワイヤーブラシ(鉄)1枚専用シャフト2本コレットチャック2種(Φ2.35mm用・Φ3.0mm用)専用ビットケース1個ツールスタンド1個スパナ1本 アズワン品番65-2229-31
1台
18,900 税込20,790
翌日出荷

流し台、洗面台、浴室、トイレのつまりを解消します。
ワイヤー長(mm)3000 エスコ品番EA109CX-3 材質ワイヤー:特殊鋼材、グリップ:ポリプロピレン、水切りゴム:NBR グリップ径(Φmm)30 ワイヤー径(Φmm)5.5、【最太部】16.5 ブラシ直径(Φmm)30 ゴム径(mm)【水切り】20
1個
2,920 税込3,212
翌日出荷

流し台、洗面台、浴室、トイレのつまりを解消します。
ワイヤー長(mm)5000 エスコ品番EA109CX-5 材質ワイヤー:特殊鋼材、グリップ:ポリプロピレン、水切りゴム:NBR グリップ径(Φmm)30 ワイヤー径(Φmm)5.5、【最太部】16.5 ブラシ直径(Φmm)30 ゴム径(mm)【水切り】20
1個
4,310 税込4,741
翌日出荷

銅・アルミケーブルも切断可能
仕様軽量のハンドルは、耐久性があり、長時間使用しても疲れにくいです。ゴム製のハンドグリップにより、滑りを低減します銅・アルミケーブルも切断可能ハンドルが軽量な為、強度と耐久性を損なうことなく、長期間の使用でも疲労は軽減します。 材質本体:スチールハンドグリップ:ゴム製 全長(mm)600 切断能力ワイヤーロープ:Φ16mm被覆ケーブル:Φ21mm アズワン品番64-7874-85
1丁
7,150 税込7,865
当日出荷