21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類ベンチバイス 最大口開き(mm)200 口幅(mm)200 材質(本体)鋳鉄 エスコ品番EA688BB-200
1個
43,000 税込47,300
翌日出荷

種類ベンチバイス 最大口開き(mm)63 口幅(mm)75 材質(本体)鋳鉄 エスコ品番EA525WH-75
1個
18,400 税込20,240
翌日出荷

1個ほか
38,800 税込42,680
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個ほか
23,800 税込26,180
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

360°回転ベース 密閉構造で不純物の侵入を防ぎます
仕様●口幅(mm):114●最大開口(mm):88●重量(kg):19●パイプ能力径:Φ6.4~63.5mm●材質:鋳鉄製 アズワン品番65-2137-36
1台
158,400 税込174,240
翌日出荷

種類ベンチバイス 最大口開き(mm)125 口幅(mm)127 材質(本体)鋳鉄 エスコ品番EA688BB-125
1個
28,300 税込31,130
翌日出荷

種類アングルバイス 最大口開き(mm)63 口幅(mm)60 材質(本体)鋳鉄 エスコ品番EA525DG-11
1個
63,200 税込69,520
翌日出荷

種類ベンチバイス 最大口開き(mm)150 口幅(mm)150 材質(本体)鋳鉄 エスコ品番EA688BB-150
1個
34,800 税込38,280
翌日出荷

回転ベースは必要に応じて取り外し可能です
仕様360度回転ベース 質量(kg)33.1 高さ(mm)170 材質(本体)鋳鉄 奥行(mm)(口)50.8 最大開口(mm)152 口幅(mm)150 アズワン品番64-2218-52
1個
151,000 税込166,100
当日出荷

ジョーは360°回転可能
仕様パイプ固定能力:Φ50mm 質量(kg)13 最大開口(mm)127 口幅(mm)127 アズワン品番64-2218-45
1台
37,000 税込40,700
翌日出荷

種類ベンチバイス 最大口開き(mm)100 口幅(mm)102 材質(本体)鋳鉄 エスコ品番EA688BB-100
1個
21,800 税込23,980
翌日出荷

種類ベンチバイス 最大口開き(mm)115 口幅(mm)115 口深(mm)45 材質(本体)鋳鉄 エスコ品番EA525BG-1
1個
10,800 税込11,880
翌日出荷

回転ベースは必要に応じて取り外し可能です
仕様口奥行:38.1mm 質量(kg)14.1 材質(本体)鋳鉄 最大開口(mm)102 口幅(mm)100 アズワン品番64-2218-51
1個
77,000 税込84,700
8日以内出荷

ドリル作業、フライス加工研削作業時などに、頻繁に角度を設定する必要がある作業などに便利です
仕様口奥行:44.5mm 質量(kg)16.8 材質(本体)鋳鉄 角度調整範囲0~90 最大開口(mm)102 口幅(mm)100 アズワン品番64-2218-48
1個
86,000 税込94,600
翌日出荷

種類ベンチバイス 最大口開き(mm)152 口幅(mm)152 材質(本体)鋳鉄 エスコ品番EA525BJ-2
1個
32,400 税込35,640
翌日出荷

種類ベンチバイス 最大口開き(mm)102 口幅(mm)102 材質(本体)鋳鉄 エスコ品番EA525BJ-1
1個
18,500 税込20,350
翌日出荷

密閉構造で不純物の侵入を防ぎます
仕様パイプ能力径:6.4~89mm 質量(kg)32 最大開口(mm)152 口幅(mm)165 口深(mm)102 アズワン品番64-2218-58
1個
215,600 税込237,160
翌日出荷

密閉構造で不純物の侵入を防ぎます
仕様パイプ能力径:6.4~76.2mm 質量(kg)23 最大開口(mm)128 口幅(mm)140 口深(mm)95.3 アズワン品番64-2218-57
1個
193,400 税込212,740
翌日出荷

1個
5,590 税込6,149
翌日出荷

デジタルトルクチェッカーの検出器固定に使用します。ベンチバイスに本製品を挟むことで容易に固定が可能です。作業台にボルトで固定することもできます。ご使用状況に合わせて設置方向が選べます。
1個
49,980 税込54,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

様々な角度に調節できます
材質台:クロムメッキ真鍮、バイス取付部:プラスチック 寸法(mm)Φ50×37 アズワン品番64-2218-56
1個
28,100 税込30,910
翌日出荷

おすすめ人気ランキング