2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「SmartBL」搭載で連続作業に強く、ネジ締めが速い。足場解体などで速さを発揮、「即フル」モードトリガーを引くと、即座に最大パワー「強」モードで始動。正逆同トルクなので、ボルト緩めなどにも速さを発揮。影が出にくい2灯LEDを新搭載2つの光源で影を分散。ビット先端部が暗くならず、作業が快適。ビット着脱がラク、逆三角ビットホルダービットホルダーの引き代を長くし、ビット着脱をよりスムーズに。予備ビットの収納スペースを確保本体底部の内側に、65mmビットを2本(左右各1本)収納可能。新風路設計モーターの周囲だけでなく、コイルの芯まで冷却効果を高め過熱を抑制。電池を替えるだけで、14.4Vにも18Vにも対応。優れた防塵・耐水設計。国際規格(IEC60529適用)
仕様●メーカー:パナソニック●型番:EZ76A1PN2G-B●仕様:樹脂ケースセット●最大トルク:強、即フル/170N・m、中/150N・m、弱/26N・m●締付能力:・ネジ締め 万能ビス・米松(Φ4.2×75mm)約450本 耐震金物ビス・米松(Φ5.5×75mm)約205本 テクスネジ・SPC(Φ4×13 mm・板厚1.6 mm)約600本 ボルト(M16×25mm・板厚10mm、普通ボルト)680本 ボルト(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト160本) ・ボルト締め(適正締付トルクまで締め付けたときの作業本数) ボルト(M16×25 mm・板厚10 mm、普通ボルト)約680本 ボルト(M12×25 mm・板厚10 mm、高力ボルト)約160本 ・穴あけ DLコア(Φ21・石膏ボード12.5mm+コンパネ12.5mm)約100穴●バッテリー:18V(リチウムイオン3.0Ah)●充電器:AC100V●充電時間:実用/約40分、フル/約55分●回転数:強、即フル/0~2,800rpm 中/0~1,450rpm 弱/0~950rpm テクス/0~2,800rpm●打撃数:強/0~3,100回/分、中/0~2,500回/分、弱/0~1,800回/分、テクス/0~2,500回/分、即フル/3,100回/分●サイズ:127×60×224(H)mm●重量:1.45kg●付属品:バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース●チャック:ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13mm)●防じん・耐水機能:IP56●無段変速、正逆転、ブレーキ、LEDライト付●ブラシレスモーター アズワン品番65-3893-10
1台
78,200 税込86,020
翌日出荷

ESCOオリジナルセット品。インパクトドライバーに先端工具をセットしたESCOオリジナルセット。セット内容:。・DC18V 充電式インパクトドライバー。・5本組 (+)#2 衝撃吸収ビット。・1/4”×150mm ビットホルダー。・5本組 鉄工用ドリル(六角軸)。インパクトドライバー仕様:。・バッテリー…リチウムイオン(18V/3.0Ah)※14.4Vバッテリー併用可。・充電器…AC100V。・充電時間…約40分。・回転数…強:0~2,800、中:0~1,450、弱:0~950、テクス:0~2,800rpm。・打撃数…強:0~3,100、中:0~2,500、弱:0~1,800、テクス:0~2,500回/分。・サイズ…127×60×232(H)mm。・重量…1.6kg。・無段変速、正逆転、ブレーキ、LEDライト付。・防じん・耐水機能…IP56。・ブラシレスモーター。・付属品…バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース。・無段変速、正逆転、ブレーキ、LEDライト付。・ブラシレスモーター。・足場解体などで速さを発揮、「即フル」モード、トリガーを引くと、即座に最大パワー「強」モードで始動。・ビット着脱がラク、逆三角ビットホルダー。・影が出にくい2灯LEDを新搭載で2つの光源で影を分散。ビット先端部が暗くならず、作業が快適。・電池を替えるだけで、14.4Vにも18Vにも対応。・優れた防塵・耐水設計。国際規格(IEC60529適用)。・上蓋ポケット付き。5本組 衝撃吸収ビット:。・サイズ:(+)#2×65(1本)、(+)#2×85(2本)(+)#2×110(2本)。・六角シャンク:6.35mm(1/4”)。・溝長:13mm。・材質:クロム・モリブデン・バナジウム鋼(ビット)。アセチ(樹脂)。・マグネット付。・欠けに強い衝撃吸収ビット。・特殊熱処理加工による脅威の耐久性。ビットホルダー:。・六角対辺:1/4”。・全長:150mm。・届かない箇所や奥まった箇所のねじ回しや穴あけ作業に最適。・鉄製ホルダーと耐衝撃キャップで強度アップ。・サイズによってカラーが異なります。・ボックスビット、ホールソーは使用できません。5本組 鉄工用ドリル(六角軸):。・サイズ:2.0・2.5・3.0・3.5・4.0mm。・六角シャンク:6.35mm。・材質:HSS(ハイス鋼)。・X型シンニング加工(2mm以上)。・対応被削材:鉄工、アルミ、真鍮など。・インパクトドライバーに使用可能です。
仕様ESCOセット 回転数(min-1[r.p.m])強:0~2800/中:0~1450/弱:0~950/テクス:0~2800 打撃数(min-1[回/分])強:0~3100/中:0~2500/弱:0~1800/テクス:0~2500 バッテリー容量(Ah)3.0 バッテリー電圧(V)DC18 充電時間(分)約40
1セット(1セット)
82,300 税込90,530
翌日出荷