取外し可能な仕切板1枚付EA508MA-14・-15・-22A、-23A、EA508MD-73が収納可能
材質ポリプロピレン
質量(g)125
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×95×77
1個
¥410
税込¥451
翌日出荷
取り外し可能な仕切板1枚付EA508MA-14・-22A・-23A・EA508MD-73が収納可能
材質ポリプロピレン
質量(g)177
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)232×97×77
1個
¥570
税込¥627
翌日出荷
スライド式中皿付
中皿の仕切板は取外し可能
仕様●商品名:ニューシティラック55●材質:本体:耐衝撃性コーポリマー止具:ABS●サイズ(W×D×H)mm:内寸:288×128×87外寸:310×162×143●重量(kg):0.54
アズワン品番65-2131-64
1個
¥1,320
税込¥1,452
当日出荷
仕切板は取り外し可能です。
エスコ品番EA661AB-10
寸法(mm)413×330×147(H)
材質(本体)耐衝撃性プラスチック
仕切板8枚
外寸法・幅(mm)413
外寸法・高さ(mm)147
外寸法・奥行(mm)330
1個
¥11,800
税込¥12,980
翌日出荷
仕切板について、縦(奥行方向)は固定、横は取り外し可能。
エスコ品番EA507W
質量(kg)2.9
材質(本体)耐衝撃性コーポリマー
外寸法・幅(mm)420
外寸法・高さ(mm)326(H)
外寸法・奥行(mm)245
1個
¥7,040
税込¥7,744
当日出荷
仕切り板付(取り外し可能)。
底部すべり止めゴム付。
発泡ウレタングリップ付メタルハンドル。
ショルダーベルト付。
エスコ品番EA925C-21
寸法(mm)530×280×280(H)
材質(本体)ファブリックポリエステル
容量(L)40
外寸法・幅(mm)530
外寸法・高さ(mm)280
外寸法・奥行(mm)280
1個
¥20,600
税込¥22,660
翌日出荷
ステーションワゴンのラゲッジスペースで、サブトランクとして使用するのに最適です。
移動可能な仕切り板が付いています。鍵穴なし。
付属品仕切板×1枚
エスコ品番EA960AB-17B
質量(kg)3.4
色本体:ダークグリーン、蓋:グレー
材質(本体)ポリプロピレン
耐荷重(kg)蓋:約30
適合車種ステーションワゴン
外寸法・幅(mm)900
外寸法・高さ(mm)280
外寸法・奥行(mm)400
有効内寸法・奥行(mm)300
有効内寸法・高さ(mm)240
有効内寸法・幅(mm)830
1個
¥21,700
税込¥23,870
3日以内出荷
南京錠取付可能(ツル径直径6mmまで)。
盗難防止のため、市販の南京錠取付用カギ穴付。
仕切板・水抜き栓・中皿・車体用固定ベルト付。
エスコ品番EA960AB-7
質量(kg)9.9
色本体:ダークグリーン、蓋:グレー
材質(本体)ポリプロピレン
耐荷重(kg)60
適合車種軽トラック
外寸法・幅(mm)1300
外寸法・高さ(mm)390
外寸法・奥行(mm)450
1個
¥15,000
税込¥16,500
翌日出荷
大型電動工具等もラクラク収納できるゆとりある設計。
区分けに便利な仕切り板1枚が付属。
握りやすい大型ハンドル。
ハンドルを内側、外側に倒す事でネスティング・スタッキングどちらも行えます。
積み重ね可能。
エスコ品番EA505AS-6
材質高耐衝撃性コーポリマー
容量(L)約15
有効内寸法・間口(mm)370
有効内寸法・奥行(mm)320
有効内寸法・高さ(mm)245
1個
¥4,550
税込¥5,005
翌日出荷
大型電動工具等もラクラク収納できるゆとりある設計。
区分けに便利な仕切り板1枚が付属。
握りやすい大型ハンドル。
ハンドルを内側、外側に倒す事でネスティング・スタッキングどちらも行えます。
積み重ね可能。
エスコ品番EA505AS-8
材質高耐衝撃性コーポリマー
容量(L)約15
有効内寸法・間口(mm)370
有効内寸法・奥行(mm)320
有効内寸法・高さ(mm)245
1個
¥4,550
税込¥5,005
翌日出荷
幅広工具等の収納に最適なスクエアタイプ
自動車バンパー素材を使用の為、衝撃性・耐久性に優れています。
バックルには、頑固なポリカーボネイト使用
ゆがみにくい本体二重構造
仕切板8枚で区切れる中皿付
落としても開かない強力バックル(弓型バックル)
仕様●サイズ(W×D×H)mm:内寸:328×330×140外寸:391×390×265●材質:超高耐衝撃性コーポリマー●重量(kg):2.6
アズワン品番65-2131-69
1個
¥4,900
税込¥5,390
当日出荷
丸鋸収納可能。(丸鋸サイズ:165~190mm収納可能)
中皿をひっくり返せば、丸鋸が水平収納可能な台座に変身。(単独でも使用可能)
収納に便利な中皿としても使用できます。(区分けに便利な仕切板1枚付)
出し入れしやすいWオープンタイプ。前後どちらからでも開閉できます。
安定感ある持ちやすい大型ハンドル(手渡しラクラク)
フタ、本体とも、リブ増量で強度抜群。(椅子代わりにもOK!)
エスコ品番EA505-6
材質高耐衝撃性コーポリマー
質量(kg)2.6
色ブルー/ブラック
タイプ中皿あり
容量(L)27
外寸(mm)465×333×322
内寸(mm)360×255×210(中皿下)、中皿:223×265×70
取付穴(mm)18×6
1個
¥3,560
税込¥3,916
翌日出荷
二段式。仕切板・ロック機能付。クッション付き。南京錠等による施錠ができます。(鍵は付属しておりません。)中皿の仕切板は取外し可能。
1個
¥7,260
税込¥7,986
翌日出荷
付属品:仕切板×1枚。スタッキング可能な浅深型タイプのRVボックスです。ステーションワゴンのラゲッジスペースで、サブトランクとして使用するのに最適です。移動可能な仕切板が付きいています。お部屋での多目的収納BOXとしても使用できます。鍵穴なし。
材質ポリプロピレン
質量(kg)3.9
色本体:ダークグリーン、蓋:グレー
容量(L)77
耐荷重(kg)30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)内寸:1080×250×240、外寸:1150×350×280
適合車種ステーションワゴン
1個(1個)
¥6,870
税込¥7,557
翌々日出荷
鍵付。仕切板は取外し可能。本体両側に持ち手付。内装ウレタン貼り。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(内寸)720×370×420、(外寸)745×395×435
1個(1個)
¥36,300
税込¥39,930
翌日出荷
丸鋸収納可能。(丸鋸サイズ:165~190mm収納可能)。中皿をひっくり返せば、丸鋸が水平収納可能な台座に変身。(単独でも使用可能)。収納に便利な中皿としても使用できます。(区分けに便利な仕切板1枚付)。出し入れしやすいWオープンタイプ。前後どちらからでも開閉できます。安定感ある持ちやすい大型ハンドル(手渡しラクラク)。フタ、本体とも、リブ増量で強度抜群。(椅子代わりにもOK)。充電式の丸鋸と吸じんサンダーを収納できるケース付。
中皿の仕切板は取外し可能。
セット内容充電式吸じんサンダー、充電式丸鋸、バッテリー&充電器セット、収納ケース
1セット
¥72,600
税込¥79,860
翌日出荷
セット内容:本体×1(#36レジノイド砥石1枚付属)、オフセット砥石×2枚(#36)、ジルコフラップディスク×4枚(#40×2枚、#60×2枚)、スパナ×1、ケース×1。フラップ外周に全体の70%の砥粒が集中しており高い研削スピードが得られます。6層のフラップで長寿命。セルフシャープニング効果により常に研削力を維持します。砥石用仕切板付。スチール製。
用途スチールステンレス鋳鋼等の切断研削研磨作業
仕様セット
材質ジルコニアアルミナ
粒度#40・#60・#36
被削材スチール、ステンレス、アルミ、チタニウム、材質 セラミック
回転数(min-1[r.p.m])12000
電源AC100V・720W・7.4A
最大出力(W)930
直径×穴径(Φmm)ジルコフラップディスクサイズ:100×15
コード長さ(m)2.5
本体質量(kg)1.6
最大回転数(min-1[r.p.m])15300
砥石サイズ(mm)Φ100×穴径 15、オフセット:Φ100×3.1×穴径15
本体サイズ(mm)280×60×60(H)
スピンドル径M10×1.5
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)415×160×105
1セット
¥23,000
税込¥25,300
3日以内出荷
ESCOオリジナルセット品。セット内容:。・ディスクグラインダー本体×1。・切断砥石×10枚。・オフセット研削砥石×5枚(#36)。・工具箱×1。ディスクグラインダー本体仕様:。・最大出力:1600W。・砥石サイズ:外径125×穴径22mm。・スピンドル径:M16×2.0。・回転数:10,000rpm。・電源:100V・1050W・12A。・サイズ:309(W)×71(H)mm。・重量:2.1kg。・コード長:2.5m。・付属品:スパナ、サイドハンドル、ホイルガード、フィルタ。・二重絶縁、スピンドルロック、ブレーキ付。・回転復帰制御、キックバック軽減システム、パドルスイッチ(オフロック付スイッチ)、再起動防止機能、ソフトスタート。切断砥石仕様:。・砥粒…AZ。・粒度…#46。・硬度…R。・入数…10枚。・外径×厚み×穴径…Φ125×1.6×22mm。・最大回転数…12,223rpm。・用途…ステンレス、金属、非鉄金属の切断に。・切断スピードが速く、ステンレスの切断に最適です。オフセット研削砥石仕様:。・粒度…#36。・外径×厚み×穴径…Φ125×3×22mm。・最大回転数…11,000rpm。・最高使用周速度…72m/s。・一般鋼、ステンレス鋼、アルミなどのバリ、ビード取り、軽研削、研磨作業に。ケース仕様:。・サイズ:460×265×233(H)mm。・重量:1.5kg。・材質:ポリプロピレン。・L型中皿、中皿用仕切板(4枚)付き。・出し入れしやすいWオープンタイプ。前後どちらからでも開閉できます。
1セット(1セット)
¥44,700
税込¥49,170
翌日出荷
仕様仕切り板1枚
エスコ品番EA508MD
材質ハンドル:耐衝撃性コーポリマー(PP)
材質(本体)ポリプロピレン
外寸法・幅(mm)297
外寸法・高さ(mm)126
外寸法・奥行(mm)180
1個
¥950
税込¥1,045
当日出荷
盗難防止のため、市販の南京錠取付用カギ穴付。
南京錠取付可能(ツル径直径6mmまで)。
付属品仕切板、水抜き栓
エスコ品番EA960AB-6
質量(kg)5.1
色本体:ダークグリーン、蓋:グレー
材質(本体)ポリプロピレン
耐荷重(kg)60
適合車種ステーションワゴン
外寸法・幅(mm)850
外寸法・高さ(mm)390
外寸法・奥行(mm)450
1個
¥9,390
税込¥10,329
当日出荷
フロント・バックどちらからでも開閉可能。
付属品L型中皿、中皿用仕切板(4枚)
エスコ品番EA505K-690
質量(kg)3.4
色ブルー
材質(本体)耐衝撃性コーポリマー
取付穴(mm)19×7(2ヶ所)
外寸法・幅(mm)697
外寸法・高さ(mm)250
外寸法・奥行(mm)330
1個
¥4,490
税込¥4,939
翌日出荷
フロント・バックどちらからでも開閉可能なWオープンタイプ。
付属品L型中皿、中皿用仕切板(4枚)
エスコ品番EA505K-460
質量(kg)1.5
色ブルー
材質(本体)耐衝撃性コーポリマー
取付穴(mm)19×7(2ヶ所)
外寸法・幅(mm)460
外寸法・高さ(mm)233
外寸法・奥行(mm)265
1個
¥2,200
税込¥2,420
当日出荷
仕様鍵穴なしサブトランクとしての使用に最適です。
付属品仕切板×1枚
質量(kg)3.9
材質(本体)ポリプロピレン
適合車種ステーションワゴン
入数4個
外寸法・幅(mm)1150
外寸法・高さ(mm)280
外寸法・奥行(mm)350
1ケース(4個)
¥26,300
税込¥28,930
翌々日出荷
南京錠取付可能(ツル径直径6mmまで)。
付属品仕切り板×1枚(取外可能)、水抜き栓
エスコ品番EA960AB-6B
質量(kg)5.1
材質(本体)ポリプロピレン
耐荷重(kg)約60
適合車種ステーションワゴン
外寸法・幅(mm)850
外寸法・高さ(mm)390
外寸法・奥行(mm)450
有効内寸法・奥行(mm)317
有効内寸法・高さ(mm)382
有効内寸法・幅(mm)730
1個
¥27,000
税込¥29,700
3日以内出荷
仕様鍵穴なし
付属品仕切板1枚
エスコ品番EA960AB-16
質量(kg)2.8
色本体:ダークグリーン、蓋:グレー
材質(本体)ポリプロピレン
適合車種ステーションワゴン
外寸法・幅(mm)900
外寸法・高さ(mm)155
外寸法・奥行(mm)400
有効内寸法・奥行(mm)315
有効内寸法・高さ(mm)115
有効内寸法・幅(mm)850
1個
¥4,920
税込¥5,412
翌日出荷
(マルチツール)電源/AC100V 消費電力/300W 振り子振動数/8,000~20,000rpm 振り子振動角/2.8° コード長/2.5m サイズ/280(W)×75(H)mm 重量/1.5kg 付属品/バイメタルブレード1本、ラバーパッド1個、サンプルサンディングペーパー5枚 ・電子無段変速 ・二重絶縁構造、過負荷保護装置 ・マグネット付ツールホルダー ・コンスタントスピード機能 ・剥離・研磨作業も可能です。 ・先端ツールはEA857DR-21~-37が使用できます。 ・タイルの切断、ボード壁の切
仕様●<セット内容>●(ブレード3種)32×50mm マルチツール用ブレード 32×40mm マルチツール用ブレード 85mmマルチツール用ブレード(刃先チタンコート)●(パーツケース)サイズ/210×110×38(H)mm 材質/耐衝撃性コポリマー ・仕切板のないフリータイプ
アズワン品番65-9305-76
1セット
¥34,400
税込¥37,840
翌日出荷
防爆・耐摩耗性・耐食性に優れています。
仕様〈ラチェットハンドル仕様〉・全長:245mm・差込角:1/2"・材質:アルミニウム青銅〈エクステンションバー仕様〉・全長:200mm・差込角:1/2"・材質:アルミニウム青銅〈ソケット仕様〉・対辺(mm):8・10・12・13・14・17・19・22・24・27・外径(Φmm):24・25・26・28・30・差込角:1/2"・材質:アルミニウム青銅・12ポイント〈工具箱仕様〉・サイズ:347×167×119(H)mm・重量:550g・材質:高耐衝撃性コーポリマー・カラー:クリアー・中皿付・中皿の仕切板は取外し可能
セット内容ラチェットハンドル(EA643FH-4)、エクステンションバー(EA643FG-42)、8mmソケット (EA643FC-8)、10mmソケット(EA643FC-10)、12mmソケット(EA643FC-12)、13mmソケット(EA643FC-13)、14mmソケット(EA643FC-14)、17mmソケット(EA643FC-17)、19mmソケット(EA643FC-19)、22mmソケット(EA643FC-22)、24mmソケット(EA643FC-24)、27mmソケット(EA643FC-27)、工具箱
アズワン品番65-2165-48
1個
¥85,200
税込¥93,720
翌日出荷
線をカットする時は、端から2.5mmの所をカットします。酸化処理してあるので、耐久性もあります。長いハンドルには、容量を大きくしたオイルタンクが含まれています。細い帯状に切り込み線を入れたガラスを割ります。ガラスのエッジを整えます。オイル:ミシンをはじめ、スポーツ用品、大工道具、玩具、戸車、丁番等のキシミ、サビのお手入れにも最適です。ダイヤモンド砥石(ガラス用):パット表面のダイヤモンドの研磨用の輪は長持ちします。研磨能力が長く続きます。濡れていても、乾いていても使用できます。ガラス用ハンドプロテクター:ガラスを安全かつしっかりと持ち運べます。ガラスを持つ際に手を傷つけません。
セット内容175mm/3-12mmガラス切(プロ用)(EA845-10)×1、160mmガラスニブリングプライヤー(EA537GS)×1、100mlミシンオイル(EA920AK-1)×1、#120ダイヤモンド砥石(ガラス用)(EA846Z-120)×1、ガラス用ハンドプロテクター小(EA846YC-1)×1、ガラス用ハンドプロテクター大(EA846YC-2)×1、205x145x60mmパーツケース(仕切板無)(EA508ME-1)×1
材質(ガラスニブリングプライヤー)本体:スチール 磨き仕上げ、ハンドル:PVCカバー付
粒度ダイヤモンド砥石(ガラス用):#120
寸法(mm)ガラス用ハンドプロテクター:(小)130×170×2、(大)150×220×3
全長(mm)ガラス切:175、ガラスニブリングプライヤー:160
質量(g)ガラス切:93.8、ガラスニブリングプライヤー:148、ダイヤモンド砥石(ガラス用)総重量:約16
ハンドル径(Φmm)ガラス切:12
角度(°)ホイール:140
目の粗さ粗目
内容量(mL)オイル:100
ケース寸法(mm)パーツケース:(外寸)205×145×60(H)、(内寸)196×122×55(H)
砥石寸法(mm)ダイヤモンド砥石(ガラス用):100×57×30
材質(ケース)ポリプロピレン
加工可能板厚(mm)ガラス切:3~12
材質(ブレード)カーバイト
材質(プロテクター)ゴム(ガラス用ハンドプロテクター)
先端幅(mm)ガラスニブリングプライヤー:9.5
材質(ハンドル部)真鍮(ガラス切)
ISO粘度グレード10
1セット(1セット)
¥18,000
税込¥19,800
翌日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。