作業工具/電動・空圧工具 :「作業用 ウエストポーチ」の検索結果
特価
本日9月15日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
セット内容:7点、 (+)ドライバービット (#1、#2; 全長 157mm)、(-)ドライバービット (0.4×2.5mm、0.6×3.5mm、0.8×4mm、1×5.5mm; 全長 157mm)、ドライバーハンドル (全長:102mm)。1000V絶縁。【個別に電気工事用耐力試験検査済】10,000Vでの電気工事用耐力試験により最も重要な電気工事用ツールセットとして安心してお使いいただけます。1本ずつこのテストを受けており、最大1,000V保証での安全な作業が可能。【ワンタッチ着脱式】ハンドルの黄色いリングを下げるだけで交換できます。 【色分けシステム】刃先による色分けとレーザー刻印によるサイズ表示で、必要なツールを素早く特定できます。 【ブレードには転がり防止機能付き】六角形の形状が作業現場でブレードが転がり落ちるのを防ぎます。 【早回し可能】ブレード後端の丸みを帯びた形状により手のひらがしっかりフィットします。これによりブレードを早回しさせることができネジ締め作業を加速させます。 【工具袋付き】工具袋はベルト通し付きで、ポーチとしてウエストに装着できます。
材質(ビット)工具鋼
商品構成7点
材質(ハンドル)樹脂
1セット(1セット)
¥11,100
税込¥12,210
翌日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。