2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス製…耐蝕性、耐薬品性、衛生面に優れた製品です。 洋裁ハサミとして布やリボンのカットはもちろん、ビニール、テント生地、カッティングシートなどの素材も切ることができます。 高品質ステンレス刃物鋼(6A)を採用しており、気持ちのいい切れ味を長く使用しても持続させる高い耐久性を実現しています。 ブレード部分全面にフッ素加工がされており粘着テープなどのベタつきを防止します。 マスキングテープのカット・接着芯テープなどもサクッと切ることができます。 ハンドルまでブレードが付いてる為力が加わりやすく余計な力を入れることなくスムーズに切ることができます。 ハンドル部分の親指部分が少し凹んでおり、ナチュラルに手にフィットし長時間使用しても疲れにくい形状になっています。 全長245mmは洋裁ハサミでは標準サイズの為場面を問わず使いやすく、マスクのような小物作りから洋服作りまでより楽しく作業ができます。 厚紙やテントの布地切りなどに最適
仕様●全長:245mm●刃長:105mm●重量:172.8g●刃材質:刃:高級ステンレス刃物鋼 高品質フッ素コーティング、ハンドル:ABS樹脂 アズワン品番65-2141-91
1丁
8,500 税込9,350
当日出荷

仕様●頭径:60mm●材質:合成ゴム●重量:200g●硬さ:ミディアムハード●適合品番:EA575HC-23、EA575HC-71●用途:造園やガーデニング、敷石の敷設、歩道縁石の施工、塀や階段の施工、垣根・策の施工、テントの設営、プレハブ住宅の施工、木工、屋根材の施工、保守・修理作業 アズワン品番65-9265-59
1個
2,830 税込3,113
翌日出荷