作業工具/電動・空圧工具 :「六角形」の検索結果

関連キーワード
44件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
1,990 税込2,189
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

先端マグネット付。人間工学に基づいたハンドルは、快適なネジ回しを実現し、水ぶくれやたこを防ぐ。六角形の転がり防止機能。
1本
1,450 税込1,595
翌日出荷

1000V絶縁。六角形の転がり防止機能により、作業場で転がるのを防ぎます。人間工学に基づいたハンドルで手にかかる負担を軽減します。
1本
6,350 税込6,985
翌日出荷

セット内容:6本組。先端滑り止め加工。形状やサイズに応じて色分けされています。六角形の転がり防止機能により、作業場で転がるのを防ぎます。収納用ラック付。
1セット
8,930 税込9,823
翌日出荷

六角ナット用。ハードゾーンにより、作業速度を向上させ、ソフトゾーンにより高いトルクを伝達できます。ハンドルに付いているマークにより、簡単にツールを見分けられます。六角形の転がり防止機能により、作業場で転がるのを防ぎます。
1本
4,910 税込5,401
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イジリ止め付。ハードゾーンにより、作業速度を向上させ、ソフトゾーンにより高いトルクを伝達できます。ブラックポイント刃先仕上げにより、ネジにぴったりフィットします。六角形の転がり防止機能により、作業場で転がるのを防ぎます。
1本
2,810 税込3,091
翌日出荷

ハードゾーンにより、作業速度を向上させ、ソフトゾーンにより高いトルクを伝達できます。ブラックポイント刃先仕上げにより、ネジにぴったりフィットします。サイズに応じて色分けされています。六角形の転がり防止機能により、作業場で転がるのを防ぎます。
1本
2,060 税込2,266
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1000V絶縁。先端滑り止め加工。六角形の転がり防止機能により、作業場で転がるのを防ぎます。先端にレーザー処理を施している為、先端がネジ頭から滑るのを防ぎます。グリップエンドに識別表記が入っています。
1本
2,310 税込2,541
翌日出荷

イジリ止め付。狭い箇所で威力を発揮するロングタイプ。ハードゾーンにより、作業速度を向上させ、ソフトゾーンにより高いトルクを伝達できます。ブラックポイント刃先仕上げにより、ネジにぴったりフィットします。 六角形の転がり防止機能により、作業場で転がるのを防ぎます。
1本
2,930 税込3,223
翌日出荷

ロックピン用穴付きソケット。色分けシステム付き、サイズに応じて色分けされており、 簡単に必要なツールを見分けることができます。六角形の形状により、大きな力を伝達でき、ダブルヘックス形状よりもボルトまたはリセス(ネジの窪み)にかかる負担を軽減できます。
全長(mm)38 角寸法差込角:1/2”
1個
1,450 税込1,595
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ボールポイント付。ハードゾーンにより、作業速度を向上させ、ソフトゾーンにより高いトルクを伝達できます。ボールエンド形状により、角度をつけて作業できるため入り組んだ箇所に最適です。サイズに応じて色分けされています。六角形の転がり防止機能により、作業場で転がるのを防ぎます。
1本
2,330 税込2,563
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ロックピン用穴付きソケット。色分けシステム付き、サイズに応じて色分けされており、 簡単に必要なツールを見分けることができます。六角形の形状により、大きな力を伝達でき、ダブルヘックス形状よりもボルトまたはリセス(ネジの窪み)にかかる負担を軽減できます。
全長(mm)38 角寸法差込角:1/2”
1個
1,450 税込1,595
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

六角形の転がり防止機能により、作業場で転がるのを防ぎます。人間工学に基づいてデザインされたハンドルは手の負担を軽減します。ステンレス製の素材に対してステンレスの工具を使うことでもらい錆を防ぎます。先端形状によって色分けされたドライバーなので、必要なドライバーを見つけるのに便利です。
1本
2,040 税込2,244
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1000V絶縁。六角形の転がり防止機能により作業場で転がるのを防ぎます。レーザーチップ機能がついたドライバーの先端は、レーザー加工でギザギザに刻まれており、この刃先がネジ頭に「食い込み」、なめること(カムアウト)を防ぎます。先端滑り止め加工。グリップエンドに識別表記が入っています。
1本
2,080 税込2,288
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

RoHS対応品 アジャスタブル型 空転式 設定トルクに達すると空転するためオーバトルクの心配がありません。 トグル式トルク検出機構によって耐久性に優れています。 トルクの可変は目盛によって容易に行えます。 ロック機構によって使用中に目盛の移動がありません。 ロッカー形状が六角形の為、転がりにくく、机の上からの落下を防止します。また、ロッカーの修理、交換も行えます。
仕様●トルク範囲(N.m):20~120●最小目盛(N・m):1●全長(mm):130●差込六角対辺:1/4”●精度:±3%●重量(g):160 アズワン品番65-2172-42 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
19,000 税込20,900
翌日出荷

RoHS対応品 アジャスタブル型 空転式 設定トルクに達すると空転するためオーバトルクの心配がありません。 トルクの可変は目盛によって容易に行えます。 トグル式トルク検出機構によって耐久性に優れています。 ロック機構によって使用中に目盛の移動がありません。 ロッカー形状が六角形の為、転がりにくく、机の上からの落下を防止します。また、ロッカーの修理、交換も行えます。
仕様●トルク範囲(N.m):10~60●最小目盛(N・m):0.5●全長(mm):110●差込六角対辺:1/4”●精度:±3%●重量(g):80 アズワン品番65-2172-41 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
18,700 税込20,570
翌日出荷

防錆性に優れた特殊加工ステンレス。先端滑り止め加工レーザーチップはネジの頭に食いつき、カムアウトを防ぎます。人間工学に基づいてデザインされたハンドルは手の負担を軽減します。六角形の転がり防止機能により、作業場で転がるのを防ぎます。ステンレス製の素材に対してステンレスの工具を使うことでもらい錆を防ぎます。先端形状によって色分けされたドライバーなので、必要なドライバーを見つけるのに便利です。
1本
2,280 税込2,508
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

RoHS対応品 アジャスタブル型 空転式 設定トルクに達すると空転するためオーバトルクの心配がありません。 トグル式トルク検出機構によって耐久性に優れています。 トルクの可変は目盛によって容易に行えます。 ロック機構によって使用中に目盛の移動がありません。 ロッカー形状が六角形の為、転がりにくく、机の上からの落下を防止します。また、ロッカーの修理、交換も行えます。
仕様●トルク範囲(N.m):4~30●最小目盛(N・m):0.2●全長(mm):100●差込六角対辺:1/4”●精度:±3%●重量(g):50 アズワン品番65-2172-40 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
18,200 税込20,020
翌日出荷

RoHS対応品 アジャスタブル型 空転式 設定トルクに達すると空転するためオーバトルクの心配がありません。 トグル式トルク検出機構によって耐久性に優れています。 トルクの可変は目盛によって容易に行えます。 ロック機構によって使用中に目盛の移動がありません。 ロッカー形状が六角形の為、転がりにくく、机の上からの落下を防止します。また、ロッカーの修理、交換も行えます。
仕様●トルク範囲(N.m):2~15●最小目盛(N・m):0.1●全長(mm):100●差込六角対辺:1/4”●精度:±3%●重量(g):50 アズワン品番65-2172-39 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
18,200 税込20,020
翌日出荷

RoHS対応品 アジャスタブル型 空転式 設定トルクに達すると空転するためオーバトルクの心配がありません。 トグル式トルク検出機構によって耐久性に優れています。 トルクの可変は目盛によって容易に行えます。 ロック機構によって使用中に目盛の移動がありません。 ロッカー形状が六角形の為、転がりにくく、机の上からの落下を防止します。また、ロッカーの修理、交換も行えます。
仕様●トルク範囲(N.m):100~500●最小目盛(N・m):5●全長(mm):155●差込六角対辺:1/4”●精度:±3%●重量(g):320 アズワン品番65-2172-44 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
25,000 税込27,500
翌日出荷

RoHS対応品 アジャスタブル型 空転式 設定トルクに達すると空転するためオーバトルクの心配がありません。 トグル式トルク検出機構によって耐久性に優れています。 トルクの可変は目盛によって容易に行えます。 ロック機構によって使用中に目盛の移動がありません。 ロッカー形状が六角形の為、転がりにくく、机の上からの落下を防止します。また、ロッカーの修理、交換も行えます。
仕様●トルク範囲(N.m):60~260●最小目盛(N・m):2●全長(mm):150●差込六角対辺:1/4”●精度:±3%●重量(g):270 アズワン品番65-2172-43 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
20,800 税込22,880
翌日出荷

サイズに応じて色分けされています。手締め時に便利なローレット加工。ボールインターセプトリング付きの1/4"差し込みディープソケット、六角ボルトおよびソケット用。届き辛い低い位置での作業、および突出したボルト軸の作業にも、手作業、電動工具で使用できます。油で汚れている手でも簡単にピックアップできます。六角形の形状により、大きな力を伝達でき、ダブルヘックス形状よりもボルトまたはリセス(ネジの窪み)にかかる負担を軽減できます。
1個
1,280 税込1,408
翌日出荷

セット内容:7点、 (+)ドライバービット (#1、#2; 全長 157mm)、(-)ドライバービット (0.4×2.5mm、0.6×3.5mm、0.8×4mm、1×5.5mm; 全長 157mm)、ドライバーハンドル (全長:102mm)。1000V絶縁。【個別に電気工事用耐力試験検査済】10,000Vでの電気工事用耐力試験により最も重要な電気工事用ツールセットとして安心してお使いいただけます。1本ずつこのテストを受けており、最大1,000V保証での安全な作業が可能。【ワンタッチ着脱式】ハンドルの黄色いリングを下げるだけで交換できます。 【色分けシステム】刃先による色分けとレーザー刻印によるサイズ表示で、必要なツールを素早く特定できます。 【ブレードには転がり防止機能付き】六角形の形状が作業現場でブレードが転がり落ちるのを防ぎます。 【早回し可能】ブレード後端の丸みを帯びた形状により手のひらがしっかりフィットします。これによりブレードを早回しさせることができネジ締め作業を加速させます。 【工具袋付き】工具袋はベルト通し付きで、ポーチとしてウエストに装着できます。
材質(ビット)工具鋼 商品構成7点 材質(ハンドル)樹脂
1セット(1セット)
11,100 税込12,210
翌日出荷

EA539P-20、-21用 T形・六角用
仕様●軸穴径:Φ12mm●ピッチ:68mm●巾:95mm アズワン品番65-2141-55
1個
34,900 税込38,390
8日以内出荷

エスコ品番EA618BS-11 材質クロムモリブデン鋼 全長(mm)38 質量(g)59 差込角(mm)9.5(3/8") 軸長(mm)11.4 外径(Φmm)20 先端形状六角形 アズワン品番64-7891-08 対辺11
1個
970 税込1,067
当日出荷

付属品:バッテリー×2、充電器、レジノイドフレキシブル砥石、防振形サイドハンドル、スパナ、六角棒スパナ、ホイルワッシャB3【ダイヤ用】、電池カバー、樹脂ケース。回転復帰制御高負荷作業で回転が停止した後、1.5秒以内に負荷状態を改善すると自動で回転が復帰します。スイッチを入れ直す必要がありません。キックバック軽減システムが働いた場合や負荷条件によって、電源を入れ直す必要があります。細径ボディ小形ヘッドで軽量コンパクトなボディにより、取り回しがよく効率のよい作業が可能です。無段変速ダイヤル・オートモード機能搭載・無段変速:用途に応じて回転数を3,200~10,000min-1の間で無段階に変速可能です。・オートモード:負荷に応じて低速/5,500min-1・高速/10,000min-1に自動で切り替わり、効率の良い作業が可能です。3方向サイドハンドル取付け狭所作業にも対応可能です。ツールレスホイルガード採用工具を使わずレバーで固定・解除ができるツールレスホイルガードを採用しており、使い勝手が向上します。メンテナンスしやすい防じんフィルタ採用メッシュフィルタ採用により防じん性が大幅に向上しました。 交換も簡単で、メンテナンスがしやすくなっています。両側LEDライト採用両側に高輝度LEDライトを搭載することで、切断時の視認性がアップしました。キックバック軽減システムモーターの急激な回転低下を監視することで、瞬時にモーターを停止し反動(キックバック)を軽減。再起動防止機能スイッチがONの状態で電池を差し込んでも動作しないため、不意の事故防止に役立ちます。ソフトスタート起動時の反動を抑えて、快適に作業が行えます。
仕様樹脂ケースセット 質量(kg)2.5 形式スイッチ:パドル式 回転数(min-1[r.p.m])変速モード:3200~10000 オートモード:5500 最大出力(W)1,500 モーター直流ブラシレスモーター 砥石サイズ(mm)Φ100×穴径 15 バッテリー36V(リチウムイオン2.5Ah) 18V(リチウムイオン5.0Ah)(工具本体にて切替) スピンドル径M10×1.5 充電時間(分)25(満充電)、19(実用充電) サイズ(mm)363×60(H) 1充電当たりの作業量【コンクリート筋付け】 約7.6m(S1カッター/外径:100mm、材料:コンクリート、切込み深さ:20mm、推力:30N) 【鉄筋切断】 約152本 (切断トイシ/外径:100mm、材料:Φ10mm鉄筋)
1台
特価
73,980 税込81,378
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

先端滑り止め加工レーザーチップでネジの頭に食いつき、カムアウトを防ぎます。人間工学に基づいた握りやすいハンドル。六角形の転がり防止機能により作業場で転がるのを防ぎます。ドライバー収納用ラック付(ホルダー付)。
1セット
7,630 税込8,393
8日以内出荷

六角底部にゴムクッション付の為、傷つきやすい化粧ナットの損傷を防ぎます。 ホイールナットの着脱に適した薄形形状。
セット内容<セット内容>ソケット(6角):17・19・21・22mm4点セット 全長(mm)100 質量(g)900 型番HA404LN 差込角(sq.)1/2" アズワン品番64-7827-37
1個
8,840 税込9,724
翌日出荷

いじり止め穴付き六角ネジ用。セーフティピン付。ヘックスプラス形状により、リセス(ネジの窪み)と点ではなく面で接触されるよう造られており、接触面自体の面積も広く設計されているため、リセス(ネジの窪み)をなめるのを防ぎます。いじり止め穴付きで、ネジへの不正な作業を防ぐためのいじり止めに適用しています。
1本
995 税込1,095
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

V溝付で丸い工作物や六角形状の部品等をしっかり固定します
材質アルミ合金 全長(mm)100 アズワン品番64-7864-64 入数2個
1組(2個)
3,860 税込4,246
翌日出荷

エスコ品番EA618BS-14 材質クロムモリブデン鋼 全長(mm)38 質量(g)78 差込角(mm)9.5(3/8") 軸長(mm)11.4 外径(Φmm)20 先端形状六角形 対辺14
1個
1,120 税込1,232
翌日出荷

軸部の根本の六角形状で転がりや紛失を防止するアンチロール構造。狭所での作業に適したスタビー仕様。
1セット
7,190 税込7,909
翌日出荷

ピン抜け防止機構付 欧州車に使用されている二重六角形状やE型トルクス形状のフロント(リア)アクスルハブナットやハブボルトのインパクトレンチでの緩め作業用ソケットセットです。 ハブに合わせた口径部深さと、外周寸法を採用。ドライブシャフトネジ部と干渉しないセミディープタイプです。 ピン・リング付
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:ATS3083●差込角:1/2"●ハブナットソケット(12角):36mm●ハブボルトソケット(12角):24mm●ハブボルトソケット:E24●全長(mm):ハブナット/75ハブボルト/80●適合車種:ハブナット(12角)/VWゴルフ、アウディA1ハブボルト(12角)/VWポロ、アウディA3ハブボルト(E24)/ベンツCクラス●重量:ハブナット(12角)/500gハブボルト(12角)/280gハブボルト(E24)/290g●AMBAC(アンバック)システム:独自のピン抜け防止機構で作業の安全性を向上 アズワン品番68-1809-74
1セット
11,300 税込12,430
翌日出荷

エスコ品番EA618BS-6 材質クロムモリブデン鋼 全長(mm)38 質量(g)31 差込角(mm)9.5(3/8") 軸長(mm)11.4 外径(Φmm)20 先端形状六角形 対辺6
1個
835 税込919
翌日出荷

エスコ品番EA618BS-4 材質クロムモリブデン鋼 全長(mm)38 質量(g)28 差込角(mm)9.5(3/8") 軸長(mm)11.4 外径(Φmm)20 先端形状六角形 対辺4
1個
835 税込919
翌日出荷

エスコ品番EA618BS-12 材質クロムモリブデン鋼 全長(mm)38 質量(g)60 差込角(mm)9.5(3/8") 軸長(mm)11.4 外径(Φmm)20 先端形状六角形 対辺12
1個
970 税込1,067
翌日出荷

エスコ品番EA618BS-10 材質クロムモリブデン鋼 全長(mm)38 質量(g)48 差込角(mm)9.5(3/8") 軸長(mm)11.4 外径(Φmm)20 先端形状六角形 対辺10
1個
860 税込946
翌日出荷

エスコ品番EA618BS-8 材質クロムモリブデン鋼 全長(mm)38 質量(g)33 差込角(mm)9.5(3/8") 軸長(mm)11.4 外径(Φmm)20 先端形状六角形 対辺8
1個
835 税込919
翌日出荷

エスコ品番EA618BS-7 材質クロムモリブデン鋼 全長(mm)38 質量(g)32 差込角(mm)9.5(3/8") 軸長(mm)11.4 外径(Φmm)20 先端形状六角形 対辺7
1個
835 税込919
翌日出荷

エスコ品番EA618BS-5 材質クロムモリブデン鋼 全長(mm)38 質量(g)30 差込角(mm)9.5(3/8") 軸長(mm)11.4 外径(Φmm)20 先端形状六角形 対辺5
1個
835 税込919
翌日出荷