204件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,990 税込2,189
翌日出荷

1個
16,700 税込18,370
翌日出荷

軸+ハンドル先端3ヵ所で締め付けが可能 スライド式の為、長さ調整が簡単で様々な場所で使えます。
寸法(mm)2 全長(mm)125 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1個
4,550 税込5,005
翌日出荷

六角穴付きボルト(キャップスクリュー)の締め付けと取り外しに 小型の六角レンチのセットです。細かな作業に最適です。
仕様●サイズ(mm):0.71・0.89・1.27・1.5・2・2.5・3●軸長(mm):32.2・32.1・39.7・45・50・56・63●材質:CR-Vクロムバナジウム アズワン品番65-2145-20
1セット(7本)
450 税込495
当日出荷

先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 形状ナイフ型 エスコ品番EA573BH-6
1個
2,000 税込2,200
翌日出荷

1本
235 税込259
翌日出荷

1本
90 税込99
翌日出荷

材質クロムバナジウム鋼 軸長(mm)50 対辺寸法(mm)2.0 先端形状六角
1本
100 税込110
翌日出荷

材質クロムバナジウム鋼 軸長(mm)100 対辺寸法(mm)2.0 先端形状六角
1本
120 税込132
翌日出荷

1本
250 税込275
当日出荷

1個
24,160 税込26,576
翌日出荷

色の違いによってサイズの選別が容易です。
セット内容7本組 軸長(mm)50/100 先端形状六角 仕上パウダーコート仕上げ サイズ(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6
1個
3,520 税込3,872
翌日出荷

材質クロムバナジウム鋼 軸長(mm)112 対辺寸法(mm)10 先端形状六角
1本
650 税込715
翌日出荷

1本
660 税込726
翌日出荷

材質クロムバナジウム鋼 軸長(mm)32.1 対辺寸法(mm)0.9 先端形状六角
1本
200 税込220
翌日出荷

材質クロムバナジウム鋼 軸長(mm)32.3 対辺寸法(mm)0.7 先端形状六角
1本
200 税込220
翌日出荷


ボールポイント付 それぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別 特殊パウダーコートにより、耐錆性があります。 エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。 硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。 精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)
仕様●サイズ(mm):1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0●軸長(mm):80・90・110・125・150・165 アズワン品番65-2147-37
1セット(6本)
6,450 税込7,095
翌日出荷

1個
11,000 税込12,100
翌日出荷

防爆。 防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています。 ボールポイント付。
仕様サイズ:260(W)×150(H)、重量:35g、材質:PVC、収納ポケット数:7、折りたたみ可能 セット内容六角棒レンチ(7本組)、2×48mm:(EA643BR-2)、3×60mm:(EA643BR-3)、4×66mm:(EA643BR-4)、5×75mm:(EA643BR-5)、6×84mm:(EA643BR-6)、8×92mm:(EA643BR-8)、10×102mm(EA643BR-10)、工具袋 材質アルミニウム青銅 寸法(mm)2・3・4・5・6・8・10 軸長(mm)48・60・66・75・84・92・102 アズワン品番65-2165-39
1個
38,760 税込42,636
当日出荷

材質クロムバナジウム鋼 軸長(mm)112 対辺寸法(mm)2.5 先端形状六角
1本
150 税込165
翌日出荷

1本
245 税込270
翌日出荷

軸+ハンドル先端3ヵ所で締め付けが可能 スライド式の為、長さ調整が簡単で様々な場所で使えます。
寸法(mm)12 全長(mm)300 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1個
8,860 税込9,746
翌日出荷

色の違いによってサイズの選別が容易です。
仕様ボールポイント付 セット内容7本組 軸長(mm)50/100 先端形状ボールポイント 仕上パウダーコート仕上げ サイズ(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6
1個
6,480 税込7,128
翌日出荷

1本
255 税込281
当日出荷

色の違いによってサイズの選別が容易です。
仕様ボールポイント付 セット内容7本組 軸長(mm)80/185 先端形状ボールポイント 仕上パウダーコート仕上げ サイズ(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6
1個
7,920 税込8,712
翌日出荷

軽量で非磁性・耐食性・耐摩耗性に優れています
材質チタン合金 寸法(mm)10 高さ(mm)40 質量(g)55 軸長(mm)112 アズワン品番64-7871-36
1本
20,800 税込22,880
翌日出荷

先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 対辺寸法(mm)2 形状L型 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M2.5 適合ねじサイズ(止ねじ)M4 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M3 適合ねじサイズ(皿ボルト)M3 エスコ品番EA573KD-2
1個
290 税込319
当日出荷

接地面を増加し、特定の表面にかかる圧力を最小に減少させることによりネジの寿命を延ばします。
先端形状Hex-Plus サイズ規格ミリ サイズ(mm)2 形状L型 エスコ品番EA573WK-2 軸長(mm)50 寸法L2(mm)16
1個
140 税込154
翌日出荷

接地面を増加し、特定の表面にかかる圧力を最小に減少させることによりネジの寿命を延ばします。
先端形状Hex-Plus サイズ規格ミリ サイズ(mm)2 形状L型 エスコ品番EA573WM-2 軸長(mm)100 寸法L2(mm)16
1個
190 税込209
当日出荷

接地面を増加し、特定の表面にかかる圧力を最小に減少させることによりネジの寿命を延ばします。ボールポイント付
先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ サイズ(mm)2 形状L型 エスコ品番EA573W-2 軸長(mm)100 寸法L2(mm)16
1個
345 税込380
翌日出荷

1個
2,030 税込2,233
翌日出荷

1個
1,780 税込1,958
翌日出荷

サイズ規格ミリ 形状L型 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M2.5 適合ねじサイズ(止ねじ)M4 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M3 適合ねじサイズ(皿ボルト)M3 エスコ品番EA683A-2 先端形状六角
1個
95 税込105
翌日出荷

サイズ規格ミリ 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M2.5 適合ねじサイズ(止ねじ)M4 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M3 適合ねじサイズ(皿ボルト)M3 エスコ品番EA573-2 先端形状六角
1個
445 税込490
翌日出荷

先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 形状T型 エスコ品番EA573BR
1セット(8本)
14,300 税込15,730
翌日出荷

サイズ規格ミリ 形状L型 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M2.5 適合ねじサイズ(止ねじ)M4 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M3 適合ねじサイズ(皿ボルト)M3 エスコ品番EA683AB-2 先端形状ボールポイント
1個
200 税込220
翌日出荷

サイズ規格ミリ 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M2.5 適合ねじサイズ(止ねじ)M4 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M3 適合ねじサイズ(皿ボルト)M3 エスコ品番EA573CD-2 先端形状ボールポイント
1個
1,050 税込1,155
翌日出荷

1個
1,780 税込1,958
翌日出荷

サイズ規格ミリ 形状L型 エスコ品番EA573VC-2 先端形状Ball Hex-Plus
1個
210 税込231
翌日出荷