作業工具/電動・空圧工具 :「内径 100mm」の検索結果

関連キーワード
22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラスチックケース入り(プラスチックサイズ…93×65×22mm)
エスコ品番EA576MM-11 材質ハトメ:ポリカーボネイト、リング:ナイロン樹脂 透明 内径(Φmm)4 適合厚さ(mm)1まで
1個
1,340 税込1,474
当日出荷

プラスチックケース入り(プラスチックサイズ…93×65×22mm)
エスコ品番EA576MM-21 材質ハトメ:ポリカーボネイト、リング:ナイロン樹脂 透明 内径(Φmm)6 適合厚さ(mm)1.5まで
1個
1,760 税込1,936
翌日出荷

1個
600 税込660
当日出荷

1個
660 税込726
当日出荷

プラスチックケース入り(プラスチックサイズ…93×65×22mm)
エスコ品番EA576MM-22 材質ハトメ:ポリカーボネイト、リング:ナイロン樹脂 内径(Φmm)6 適合厚さ(mm)1.5まで
1個
1,760 税込1,936
当日出荷

プラスチックケース入り(プラスチックサイズ…93×65×22mm)
エスコ品番EA576MM-12 材質ハトメ:ポリカーボネイト、リング:ナイロン樹脂 内径(Φmm)4 適合厚さ(mm)1まで
1個
1,340 税込1,474
当日出荷

用途軟らかい汚物の除去用(EA115GA-1~24のシャフトに取り付けて使用して下さい。) 適合GC-1、2、3、4、5、6、7、8、9、10(先端ブラシ) エスコ品番EA115GC-5 材質ナイロン 全長(mm)160(ブラシ部分:100mm) 接続ねじ1/4-28 適合パイプ径(Φmm)17.5(内径)
1個
1,340 税込1,474
翌日出荷

用途軟らかい汚物の除去用(EA115GA-1~24のシャフトに取り付けて使用して下さい。) 適合GC-1、2、3、4、5、6、7、8、9、10(先端ブラシ) エスコ品番EA115GC-7 材質ナイロン 全長(mm)160(ブラシ部分:100mm) 接続ねじ1/4-28 適合パイプ径(Φmm)20.6(内径)
1個
1,340 税込1,474
8日以内出荷

用途軟らかい汚物の除去用(EA115GA-1~24のシャフトに取り付けて使用して下さい。) 適合GC-1、2、3、4、5、6、7、8、9、10(先端ブラシ) エスコ品番EA115GC-4 材質ナイロン 全長(mm)160(ブラシ部分:100mm) 接続ねじ1/4-28 適合パイプ径(Φmm)15.9(内径)
1個
1,340 税込1,474
翌日出荷

用途軟らかい汚物の除去用(EA115GA-1~24のシャフトに取り付けて使用して下さい。) 適合GC-1、2、3、4、5、6、7、8、9、10(先端ブラシ) エスコ品番EA115GC-3 材質ナイロン 全長(mm)160(ブラシ部分:100mm) 接続ねじ1/4-28 適合パイプ径(Φmm)14.3(内径)
1個
1,340 税込1,474
翌日出荷

用途軟らかい汚物の除去用(EA115GA-1~24のシャフトに取り付けて使用して下さい。) 適合GC-1、2、3、4、5、6、7、8、9、10(先端ブラシ) エスコ品番EA115GC-2 材質ナイロン 全長(mm)160(ブラシ部分:100mm) 接続ねじ1/4-28 適合パイプ径(Φmm)12.7(内径)
1個
1,340 税込1,474
翌日出荷

用途軟らかい汚物の除去用(EA115GA-1~24のシャフトに取り付けて使用して下さい。) 適合GC-1、2、3、4、5、6、7、8、9、10(先端ブラシ) エスコ品番EA115GC-8 材質ナイロン 全長(mm)160(ブラシ部分:100mm) 接続ねじ1/4-28 適合パイプ径(Φmm)22.2(内径)
1個
1,340 税込1,474
翌日出荷

用途軟らかい汚物の除去用(EA115GA-1~24のシャフトに取り付けて使用して下さい。) 適合GC-1、2、3、4、5、6、7、8、9、10(先端ブラシ) エスコ品番EA115GC-10 材質ナイロン 全長(mm)160(ブラシ部分:100mm) 接続ねじ1/4-28 適合パイプ径(Φmm)25.4(内径)
1個
1,340 税込1,474
翌日出荷

用途軟らかい汚物の除去用(EA115GA-1~24のシャフトに取り付けて使用して下さい。) 適合GC-1、2、3、4、5、6、7、8、9、10(先端ブラシ) エスコ品番EA115GC-6 材質ナイロン 全長(mm)160(ブラシ部分:100mm) 接続ねじ1/4-28 適合パイプ径(Φmm)19.1(内径)
1個
1,340 税込1,474
翌日出荷

用途軟らかい汚物の除去用(EA115GA-1~24のシャフトに取り付けて使用して下さい。) 適合GC-1、2、3、4、5、6、7、8、9、10(先端ブラシ) エスコ品番EA115GC-1 材質ナイロン 全長(mm)160(ブラシ部分:100mm) 接続ねじ1/4-28 適合パイプ径(Φmm)11.1(内径)
1個
1,340 税込1,474
翌日出荷

用途軟らかい汚物の除去用(EA115GA-1~24のシャフトに取り付けて使用して下さい。) 適合GC-1、2、3、4、5、6、7、8、9、10(先端ブラシ) エスコ品番EA115GC-9 材質ナイロン 全長(mm)160(ブラシ部分:100mm) 接続ねじ1/4-28 適合パイプ径(Φmm)23.8(内径)
1個
1,340 税込1,474
翌日出荷

付属品:#60刃研ぎ用砥石×1枚、カニ目スパナ、スパナ12mm。乾式砥石用、本体二重絶縁構造。乾式砥石で手軽な刃研ぎ。握りやすく操作性の良いコンパクトボディ。刃研ぎに最適な回転数7,000min-1。
質量(g)970 電流(A)2.2 回転数(min-1[r.p.m])7000 電源AC100V・210W コード長さ(m)2 砥石サイズ(mm)外径100×内径15 カーボンブラシ呼び番号替:EA813RA-5 サイズ(mm)214×59×80(H)
1台
9,810 税込10,791
翌日出荷

仕様適合ベアリング(ISO):6007~6020・6206~6212・6305~6311・6304~6408十字パーツ(mm):35~80 入組点数21 アーム長さ(mm)156 ベアリング内径(Φmm)17~100 ベアリング外径(Φmm)62~150 リング径(Φmm)38~77.5
1個
173,700 税込191,070
翌日出荷

積み重ね可能(ジョイントパイプ装着)。モツれず、カラまず、スムーズな引き出しで作業ラクラク!。ブレーキ付。速度調整ボルトで、回転スピードを自由に調整!
仕様●型番:E-9122S●リール径(mm):480●リール内径(mm):Φ220×150(H)●重量(kg):4.5●適応電線(例):IV:5.5mm2(300m)VVF:1.6・2.0・2.6mm(2心・3心100m)●フレームサイズ:300×560×220mm●付属品:電線押え金具、ジョイントパイプ(2ケ) アズワン品番65-3887-05
1台
21,400 税込23,540
翌日出荷

1台
12,700 税込13,970
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

正逆転付 最大締め付けトルクは520Nmと高出力 高効率消音排気構造の採用により低騒音 独自のN型クラッチ構造を搭載し、小型・軽量・低振動・高耐久 パワーレギュレータと左右切り替えレバーの一体化により操作性が良い 特殊エラストマーの採用により本体の保護と視認性を高めたプロテクタ
仕様●全長:175mm●差込角:1/2”●吸入口:Rc1/4”●無負荷回転数:9,600rpm●エアー消費量:300L/min●使用コンプレッサー:2.2kW●使用トルク範囲:100~350N・m●最大トルク:520N・m●能力(ボルト径):16mm●使用ホース内径:6.5mm●本体サイズ:175×60×179(H)mm●重量(g):1500●騒音値レベル:79dB(A)●振動値a(3軸合成値):2.8m/s2●付属品:カップリングプラグ20PM(1個) アズワン品番65-2111-21
1台
51,800 税込56,980
翌日出荷

仕様独自のクロスビーム形状で90°の回転でジョーを簡単に引っ掛けることができます。シャフトを傷つけずにボールベアリングを簡単に取り外すことができます。ハンドルを回すと自動的にプーラーが締め付けられます。溝付の玉軸受ベアリングを傷つけず、シャフトを取り外すことなく引き抜くことができます。溝付ベアリングの、外輪のレースに内側から爪を引っ掛けて引き抜きます。特別なショルダーのデザインで、簡単に組み立てとベアリングへの取付ができます。特別なショルダーのデザインで、アームの広がりを調整することができるため、最適なア-ムの角度とテンションで引き抜きできます。アームは、90度回転させるだけでクロスビームへの装着ができます。ベアリングに設置する十字のパーツにより、安定したスライドハンマー(別売:EA604FW-21)による引き抜きができます(センターボルトは六角部を下にしてください)。ドイツ鋼製 適合(ベアリング(ISO))6000~6020・6200~6212・6300~6311・6403~6408 寸法(mm)(十字パーツ)10~80 入組点数38 アーム長さ(mm)70・156 ベアリング内径(Φmm)10~100 ベアリング外径(Φmm)26~150 リング径(Φmm)19~77.5
1セット
273,500 税込300,850
当日出荷