インパクトソケット、ハンドル類用固定リング。
用途EA164F-1、-2、-86、-86B、-814、FA-175~-330、FB-22~-46、-201~-222、FC-22~-46、-101~-120、FD-35~-41B、FE-17~-21、FG-55~-70、FH-19~-32、-110~-122、-151~-154、FK-35~-41B(旧)EA164FJ-38~-41C用。
リング内径(Φmm)45
差込角(inch)1(適合)
入数(個)5
1袋(5個)
¥1,080
税込¥1,188
翌日出荷
サイズ220(W)×320(L)×510(H)
消費電力(W)500
電源DC36V
本体質量(kg)2.8
騒音値(dB)65
連続使用時間(分)エコモード:最大50 パワーモード:最大22 (6.0 Ahバッテリー使用時)
充電時間(分)68 (6.0 Ahバッテリー使用時)
真空度(kPa)22.3
パイプ内径(Φmm)35
集じん量(L)5
吸引風量(L/s)40
1充電当たりの作業量150m2 (6.0 Ahバッテリー使用時)
1台
¥110,000
税込¥121,000
翌日出荷
インパクトソケット、ハンドル類用固定リング。ピン(EA164AA-6AB)と一緒に使用してください。
適合差込角:1”
適合品番EA164F-1、-2、-86、-86B、-814、FA-175~-330、FB-22~-46、-201~-222、FC-22~-46、-101~-120、FD-35~-41B、FE-17~-21、FH-113~-122、FK-35~-41B
リング内径(Φmm)45
1個(1個)
¥335
税込¥369
8日以内出荷
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
仕様ツメ内径×高さ:45×60mm
材質アルミニウム青銅
全長(mm)350
1個
¥17,800
税込¥19,580
翌日出荷
ステンレス製のホース接手です。ホースとホースを接続するのに使用します。
仕様適合ベアリング(ISO):6007~6020・6206~6212・6305~6311・6304~6408十字パーツ(mm):35~80
入組点数21
アーム長さ(mm)156
ベアリング内径(Φmm)17~100
ベアリング外径(Φmm)62~150
リング径(Φmm)38~77.5
1個
¥173,700
税込¥191,070
8日以内出荷
インパクトソケット、ハンドル類用固定リング。ピン(EA164AA-5.5AB)と一緒に使用してください。
適合差込角:3/4”
適合品番EA164E-1、-2、-6、-11~-13、-64、-68、EA-17~-46、EB-17~-46、-117~-146、EC-6~-16.5、-31~-46、ED-17~-38、EE-35~-41B、EF-17~-22、EG-118~-132、EH-210~-222、-301~-304、EK-17~-46、EV-55~-70、EW-14~-18
リング内径(Φmm)36
1個(1個)
¥235
税込¥259
翌日出荷
仕様ソケット奥内径(d3:mm):35ソケット部外径(d1:mm):51
質量(g)330
全長L(mm)54
差込角(inch)1/2"
寸法t1(mm)26
寸法t2(mm)32.8
外径d2(Φmm)31
対辺(inch)1/2
1個
¥7,290
税込¥8,019
翌日出荷
仕様ソケット奥内径(d3:mm):26ソケット部外径(d1:mm):38.5
質量(g)265
全長L(mm)54
外径(Φmm)38.5
サイズ(inch)1.1/16
寸法t1(mm)20
寸法t2(mm)26.2
差込角(sq.)3/4
アズワン品番64-2243-35
外径d2(Φmm)38
対辺(inch)1.1/16
1個
¥5,630
税込¥6,193
翌日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。