作業工具/電動・空圧工具 :「切断」の検索結果

特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
465件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鉄パイプ、アングル、軽量鉄骨などの切断に最適 クイックバイス機構付き 切込深さの調整が可能なストッパボルト付き 砥石交換時に砥石を固定できるスピンドルロック機構付き ストッパボルト付
仕様●刃径:305mm●回転数:4200rpm●電源:AC100V●電流:15A●消費電力:1450W●重量:16.5kg●サイズ:586(L)×290(W)×658(H)mm●コード長:2.5m●絶縁方式:二重絶縁●切断能力:(丸形鋼材90°) 径105mm (丸形鋼材45°) 径90mm (四角形鋼材90°) 幅95×高さ95mm (四角形鋼材45°) 幅80×高さ80mm (長角形鋼材90°) 幅75×高さ150mm (長角形鋼材45°) 幅75×高さ100mm●穴径:25.4mm●替カーボンブラシ:EA813RA-23●付属品:305mm切断砥石、両口スパナ アズワン品番64-7939-78
1台
34,600 税込38,060
当日出荷


125mm充電式ディスクグラインダー、ディスクグラインダー、スリムグラインダー用。
材質 砥石径(Φmm)適合:125
1個
4,600 税込5,060
翌日出荷

ボッシュ製ディスクグラインダーに使用可能な切断砥石用保護カバーです。ワンタッチ取付。
材質スチール
1個
2,000 税込2,200
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

100mm充電式ディスクグラインダー、スリムディスクグラインダー、ディスクグラインダー用。
材質 砥石径(Φmm)適合:100
1個
3,000 税込3,300
8日以内出荷

1個
1,310 税込1,441
翌日出荷

キャッチャーを装着することで切断片が飛び散ることを防ぎます
質量(g)2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×17×10 アズワン品番64-7866-16
1個
2,560 税込2,816
翌日出荷

[EA809PX-21用]切断砥石 金属、プラスチックなどの切断
仕様●直径(mm):50●厚さ(mm):1.3●最大回転数:15,000rpm●入数:3枚 アズワン品番65-2222-54
1個(3個)
960 税込1,056
欠品中

エスコ品番EA587A-2 質量(kg)1.26 切断能力(mm)厚さ:10、長さ:250 ブレードタングステンカーバイド
1個
7,500 税込8,250
当日出荷


1個
2,960 税込3,256
翌日出荷

バネ付の為、刃が自動で開き、片手での連続作業が可能です
材質鍛鋼 全長(mm)200 質量(g)340 刃幅(mm)15.8 口幅(mm)12.7 アズワン品番64-2233-19
1個
4,740 税込5,214
翌日出荷


錆に強く長寿命、硬度HRC40までの切断が可能です。
セット内容180mmペンチ、160mmニッパー、150mmラジオペンチ 材質クロムニッケル鋼
1セット
4,550 税込5,005
当日出荷

1個
52,900 税込58,190
翌日出荷

細かいカットやトリミングができる 握りやすいハンドル
仕様●全長:220mm●口幅:30mm●材質:タングステンカーバイド●切断能力:8mm アズワン品番65-2150-04
1丁
3,640 税込4,004
翌日出荷

1個
3,130 税込3,443
翌日出荷

エスコ引廻し鋸
金属切断刃と木材切断刃、各1枚付。金属切断刃は、釘、BXケーブル、コンジットなどを切断できます。木材切断刃は、木材、コンポジションボードなどを切断できます。
材質刃:スチール 全長(mm)235 ピッチ1.05・2.54 刃長(mm)190 刃厚(mm)8.77
1個
1,620 税込1,782
翌日出荷

小ねじカッターのハンディタイプ。工具箱にも収納できて作業場所を選びません。切断後も面取り不要でナットがスムーズに入ります。プライヤータイプなので工具箱に収納でき、持ち運びも簡単です。切断可能な最短首下長は約5mmです。ボルトや焼入れされたねじなどの熱処理品は切断できません。
仕様●メーカー:ESCOオリジナル●切断能力:M3・M4・M5・M6 並目(鉄・ステンレス)※熱処理されたねじは除く●全長(mm):225●重量(g):約370●本体材質:SK85(カッター部)●使用方法:印字のある面からねじをねじ込んで長さを調節しカットします。 アズワン品番65-9263-88
1丁
8,940 税込9,834
当日出荷

マルチツールのパワーを効率よく伝達するために3D形状を採用。ボッシュ・マキタ・日立OISマルチツール、ボッシュ スターロックシステム全機種で使用可能。
用途陶器タイル、目地切断、ALC筋つけ切断。 材質超硬 刃幅(mm)85
1個
3,900 税込4,290
当日出荷

手動油圧式ワイヤーカッターです。ワイヤー、丸棒等切断。ケース付。ケーブルの種類により、切断出来ない場合があります。ピアノ線・PC鋼線は切断できません。
1台
283,000 税込311,300
3日以内出荷

無段変速 コード式なので、充電切れの心配なく作業が可能 木工切断から金工切断まで、さまざまな用途に使用可能 軽量・コンパクトで切断作業が容易に
仕様●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:400W●能力:木工:100×100mm金工:3.5mm厚●ストローク数:0~4,600rpm●ストローク長:10mm●サイズ:70(W)×270(D)×190(H)mm●重量:約1.8kg●コード長:3m●付属品:木工切断用ノコ刃(EA851SB-1)金属切断用ノコ刃(EA851SB-3) アズワン品番65-2234-63
1台
9,480 税込10,428
翌日出荷

用途アングル鋼、チャンネル鋼、鉄骨、ガス管、電線管、アルミサッシ、塩ビ管等 直径(Φmm)305 穴径(Φmm)25.4 山数60山 最大回転数(min-1[r.p.m])1600 刃厚(mm)2.3
1枚
14,700 税込16,170
翌日出荷

内蔵のスプリングの伸縮作用によりハンドルを増し締めしなくても切断可能です。フレアー部の根元近くで切断可能。
適合銅管 材質亜鉛合金 全長(mm)57 適合管径(Φmm)5/64”~5/8”(2~16) 適合替刃EA202BA-11
1個(1個)
2,230 税込2,453
翌日出荷

高周波焼入刃で切断能力に優れ、通常品より60%軽い力で切断ができます
仕様中硬線:5.6軟線:6ピアノ線:3.8 全長(mm)250 切断能力(Φmm) 硬線4
1丁
10,100 税込11,110
翌日出荷

低電圧警告電源の電圧が80V以下になると警告ランプが点滅します。作業のムダをなくし、正確なねじ切りのための新しい機能です。
質量(kg)65 無負荷回転数(min-1[r.p.m])31 モーター単相100V・600Wシリースモーター(ブレーキ付) ねじ切り能力1/4B~3B(8A~80A) サイズ(mm)770×480×405(H) オイルタンク容量(L)4.0
1台
710,000 税込781,000
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(kg)32 無負荷回転数(min-1[r.p.m])61 モーター単相100V・500Wシリースモーター(ブレーキ付) ねじ切り能力1/4B~1・1/2B(8A~40A) サイズ(mm)540×345×355(H) オイルタンク容量(L)1.3
1台
410,000 税込451,000
3日以内出荷

小型、軽量タイプの転造マシンです。「自動オープン転造ヘッド」搭載マシン。切粉排出量を低減した、環境配慮型マシン。高速ねじ転造を実現。動停止カーボン付。ダイヘッドの使用で切削ねじ加工にも対応。
1台
450,000 税込495,000
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

制限区域へのアクセスや、ボルトの頭を切断する場合など、側面の切断が難しい場所に適しています。
全長(mm)600 質量(kg)2.8 切断能力(mm)7.9 材質(ハンドル)鍛造スチール アズワン品番65-2142-65
1個
11,800 税込12,980
翌日出荷

モーター単相100V・600Wシリースモーター(ブレーキ付)
1台
610,000 税込671,000
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切断刃と支点が近い偏芯型のため、てこの原理を活かした少ない力での高い切断能力を有しています。先端が25°オフセット形状のため切断対象を根元から切断できます。
材質クロムバナジウム鋼 全長(mm)200 質量(g)300 切断能力(mm)中硬線:Φ4.2 硬線:Φ3.0 ピアノ線:Φ2.5 ハンドルコンフォート 仕上磨き 先端角度25° 硬度HRC(刃部)60
1本(1本)
6,910 税込7,601
翌々日出荷

質量(kg)19.8 無負荷回転数(min-1[r.p.m])55 モーター単相100V・400Wシリースモーター(ブレーキ付) ねじ切り能力1/4B~1B(8A~25A) サイズ(mm)440×329×356(H) オイルタンク容量(L)1.5
1台
258,000 税込283,800
3日以内出荷

手のひらサイズで、32mmまで切断可能のミニチューブカッターです。切り刃を片刃にすることにより垂直切り側の切断面がきれいに効率よく切断できます。
仕様●適用:銅管●適合管外径:3/16"~1・1/4"(4~32mm)●全長(mm):78●材質:ボディ/亜鉛合金 ローラー、ハンドル/アルミニウム 刃/合金鋼(チタンコーティング)●重量(g):160●銅管用刃付属 アズワン品番65-9248-18
1個
4,410 税込4,851
翌日出荷

手動油圧式ワイヤーカッターです。早送り付。キャリングバッグ入りです。ワイヤー、丸棒等切断。ワイヤーロープ等、硬さに規格の無いものは、切断範囲内であっても適用外となる場合がございます。ご了承願います。ピアノ線・PC鋼線は切断できません。
1台
239,000 税込262,900
翌日出荷

エスコ引廻し鋸
金属の切断に。ブレードは自動的に固定されます。金属切断刃1枚付。
1個
1,180 税込1,298
翌日出荷

アルミダイカストベース採用で高精度切断を実現 105mm幅間柱の一発切断可能 両傾斜切断で作業効率向上 二重絶縁、電子制御、ブレーキ、LEDライト付、集じん機能、テーブル回転式、モートル傾斜式 チップソー別売
仕様●電源:AC100V・1050W●回転数:4000rpm●刃径:190mm●穴径:20mm●使用可能刃径:210~216mm●切断能力(高さ×幅):90°:61×70mm45°:61×50mm左傾斜:38×105mm右傾斜:12×105mm●コード長:5m●サイズ:420mm×550mm×498mm●重量:7.8kg●付属品:ダストバッグ、ボックススパナ(10mm)、プレート(B)、バイス組●替カーボンブラシ:標準付属:EA813HH-4、ストップカーボン:EA813HH-14 アズワン品番65-2234-71
1台
81,500 税込89,650
翌日出荷

3枚組 電動式ミニルーター・フレキシブルシャフト用 木材、アルミ、樹脂などの薄板材の精密切断作業に。 お手持ちのミニルーターに取り付けて精密切断作業などに使用できます。
仕様●軸径:2.35mm●丸鋸:Φ16・19・22mm アズワン品番65-2229-84
1セット(3枚)
1,170 税込1,287
翌日出荷

ソフトグリップハンドル 軽量コンパクトボディ スピンドルロック 再起動防止機能 便利な電池残量表示付
用途切削・切断 仕様●電源:DC14.4V リチウムイオン電池6.0Ah(別売)●充電時間:約21分(実用充電)約30分(フル充電)●回転数:6,800rpm●モーター:直流モーター●砥石サイズ:外径:Φ100mm穴径:15mm厚さ:3mm●スピンドル径:M10×1.5●サイズ:302×60(H)mm●重量:1.8kg●一充電当たりの作業量:コンクリート筋付け(深さ5mm):約31m鉄筋切断(Φ10):約46mm●付属品:100mmフレキシブル砥石、スパナ●仕様:本体のみ アズワン品番65-2221-65
1個
21,000 税込23,100
翌日出荷

塩ビ配線ダクトの電線引出口切断専用工具です。 配線ダクト専用のクリッパーで、電線引出し口のカットがワンパンチでできるのが特長です。 特に底部の切断には従来ニッパー等でなん度も横から刃を入れて切断し、そのあとをヤスリ等で仕上げていましたが、配線ダクトカッターで切断すれば高さ80mmまでのダクトの切断がワンパンチで行うことができます。 刃の突起部をダクトの横より使用することにより、ダクトの高さに関係なく、自由にカットすることができます。
仕様●全長:260mm●刃幅:23mm●切断能力:80mm●刃の深さ:75mm アズワン品番65-2114-70
1個
14,000 税込15,400
翌日出荷

EA809BT-1用ホイールカバー。金属の切断を安全に作業できます。切断時の火花・粉塵の飛散を抑えます。
1個
760 税込836
翌日出荷