作業工具/電動・空圧工具 :「収納箱」の検索結果

関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様仕切り板1枚 エスコ品番EA508MD 材質ハンドル:耐衝撃性コーポリマー(PP) 材質(本体)ポリプロピレン 外寸法・幅(mm)297 外寸法・高さ(mm)126 外寸法・奥行(mm)180
1個
950 税込1,045
当日出荷

1個
950 税込1,045
当日出荷

仕切り無し。
エスコ品番EA506KB-2 材質PP 質量(kg)0.53 内寸法(mm)320×234×60 外寸法(mm)330×260×85
1個
1,330 税込1,463
当日出荷

エスコ品番EA506KB-6 材質本体・蓋・ハンドル:PP、止め具:耐衝撃性コポリマー 幅(mm)255 質量(kg)0.345 高さ(mm)77 奥行(mm)250 内寸(mm)240×223×55(蓋底72)
1個
950 税込1,045
翌日出荷

小ねじカッターのハンディタイプ。工具箱にも収納できて作業場所を選びません。切断後も面取り不要でナットがスムーズに入ります。プライヤータイプなので工具箱に収納でき、持ち運びも簡単です。切断可能な最短首下長は約5mmです。ボルトや焼入れされたねじなどの熱処理品は切断できません。
仕様●メーカー:ESCOオリジナル●切断能力:M3・M4・M5・M6 並目(鉄・ステンレス)※熱処理されたねじは除く●全長(mm):225●重量(g):約370●本体材質:SK85(カッター部)●使用方法:印字のある面からねじをねじ込んで長さを調節しカットします。 アズワン品番65-9263-88
1丁
8,940 税込9,834
当日出荷

南京錠等による施錠ができます。 (鍵は付属しておりません。) ビルトインハンドルは軽量で耐久性に優れたアルミダイキャスト製で、シャープなデザインでありながら手の当たる部分に丸みを付けて持ちやすくしています。 オープン時に内蔵されたトレイが左右に展開し、収納物を一覧できる両開きタイプの工具箱です。 フラットに収納されるビルトインハンドルは、収納状態から「持ち上げる」動作のみでケースを運ぶことができ、置くときは手を放すと自重で収納される新機構を採用しました。 ハンドルを起こしたり倒したりする必要がなく、スピーディーに持ち運べます。 取り外して持ち運び可能な可搬式のキャリングトレイ(上段)と固定トレイ(下段)が左右に一つずつ、計4つ設けられています。(※可搬式トレイに取っ手はありません。) コーナーは車のトランクやフローリング等を傷付けないラバー製のパッドです。
エスコ品番EA504AD-1A 材質スチール 質量(kg)7.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)440×233×230、(キャリングトレイ)390×100×45 取付穴径(Φmm)5
1個
32,900 税込36,190
翌日出荷

1番穴で内蔵バネが無効になり、工具箱の中でもコンパクトに収納可能。 2番目以降は内蔵バネが作動するため、連続作業が迅速に行えます。 連続作業に最適なバネ内蔵機構。 高所からの落下を防止するストラップ取付穴、指や手のひらを挟まない安全ストッパーを採用。 コンパクトサイズながらクラスを超えたワイドな口開き。 グリップに突起(トリガー)を設けることで安定したグリップが可能です。 ハンドルが開いたままにならずスムーズな出し入れが可能。
仕様●最大開口(mm):40●全長(mm):175●重量:250g●口開き調節:4段階●材質:本体:高炭素鋼S58C表面処理:ニッケルクロームメッキ●焼入れ:完全無酸化焼入れ●硬度:HRC44~52 アズワン品番65-2138-63
1丁
2,050 税込2,255
翌日出荷