回転ベースは必要に応じて取り外し可能です
仕様360度回転ベース
質量(kg)33.1
高さ(mm)170
材質(本体)鋳鉄
奥行(mm)(口)50.8
最大開口(mm)152
口幅(mm)150
アズワン品番64-2218-52
1個
¥151,000
税込¥166,100
当日出荷
360°回転ベース
密閉構造で不純物の侵入を防ぎます
仕様●口幅(mm):114●最大開口(mm):88●重量(kg):19●パイプ能力径:Φ6.4~63.5mm●材質:鋳鉄製
アズワン品番65-2137-36
1台
¥158,400
税込¥174,240
翌日出荷
種類ベンチバイス
最大口開き(mm)200
口幅(mm)200
材質(本体)鋳鉄
エスコ品番EA688BB-200
1個
¥43,000
税込¥47,300
翌日出荷
種類ベンチバイス
最大口開き(mm)63
口幅(mm)75
材質(本体)鋳鉄
エスコ品番EA525WH-75
1個
¥18,400
税込¥20,240
翌日出荷
種類ベンチバイス
最大口開き(mm)152
口幅(mm)152
材質(本体)鋳鉄
エスコ品番EA525BJ-2
1個
¥32,400
税込¥35,640
翌日出荷
種類ベンチバイス
最大口開き(mm)125
口幅(mm)127
材質(本体)鋳鉄
エスコ品番EA688BB-125
1個
¥28,300
税込¥31,130
翌日出荷
種類ベンチバイス
最大口開き(mm)150
口幅(mm)150
材質(本体)鋳鉄
エスコ品番EA688BB-150
1個
¥34,800
税込¥38,280
翌日出荷
種類アングルバイス
最大口開き(mm)63
口幅(mm)60
材質(本体)鋳鉄
エスコ品番EA525DG-11
1個
¥63,200
税込¥69,520
翌日出荷
ジョーは360°回転可能
仕様パイプ固定能力:Φ50mm
質量(kg)13
最大開口(mm)127
口幅(mm)127
アズワン品番64-2218-45
1台
¥37,000
税込¥40,700
翌日出荷
種類ベンチバイス
最大口開き(mm)100
口幅(mm)102
材質(本体)鋳鉄
エスコ品番EA688BB-100
1個
¥21,800
税込¥23,980
翌日出荷
種類ベンチバイス
最大口開き(mm)115
口幅(mm)115
口深(mm)45
材質(本体)鋳鉄
エスコ品番EA525BG-1
1個
¥10,800
税込¥11,880
翌日出荷
種類ベンチバイス
最大口開き(mm)102
口幅(mm)102
材質(本体)鋳鉄
エスコ品番EA525BJ-1
1個
¥18,500
税込¥20,350
翌日出荷
1個
¥5,590
税込¥6,149
翌日出荷
密閉構造で不純物の侵入を防ぎます
仕様パイプ能力径:6.4~76.2mm
質量(kg)23
最大開口(mm)128
口幅(mm)140
口深(mm)95.3
アズワン品番64-2218-57
1個
¥193,400
税込¥212,740
翌日出荷
エスコ品番EA811AH-8
1個
¥1,060
税込¥1,166
翌日出荷
エスコ品番EA811AH-12.7
1個
¥1,570
税込¥1,727
翌日出荷
エスコ品番EA811AH-12.5
1個
¥1,480
税込¥1,628
翌日出荷
エスコ品番EA811AH-10.5
1個
¥1,390
税込¥1,529
翌日出荷
エスコ品番EA811AH-10
1個
¥1,220
税込¥1,342
翌日出荷
エスコ品番EA811AH-8.5
1個
¥1,060
税込¥1,166
翌日出荷
エスコ品番EA811AH-11
1個
¥1,390
税込¥1,529
翌日出荷
[EA340GW-7/-8用]回転ローラヘッドカッター
仕様●直径:38mm
アズワン品番65-2114-93
1台
¥8,570
税込¥9,427
翌日出荷
材質プラスチック
寸法(mm)Φ180×82(H)
質量(g)300
アズワン品番64-2271-69
取付軸径(Φmm)1.0~10.0(0.1とび) 10.5 10.9 11.0 11.5 11.9 12.0 12.5 12.9 13.0
1個
¥1,460
税込¥1,606
当日出荷
1個
¥25,200
税込¥27,720
翌日出荷
密閉構造で不純物の侵入を防ぎます
仕様パイプ能力径:6.4~89mm
質量(kg)32
最大開口(mm)152
口幅(mm)165
口深(mm)102
アズワン品番64-2218-58
1個
¥215,600
税込¥237,160
8日以内出荷
透明ケースで見やすく、糸を絡めずに整理できます。EA916J-10を収納することができます。
用途半回転用、全回転用、工業用ボビンに対応。
寸法(mm)178×98×30
収納数28個
1個
¥1,100
税込¥1,210
当日出荷
狭い場所で普通サイズのチューブカッターを使用すると、ハンドルが当たって回せないことがあります。
ミニチューブカッターは全長を抑えることで回転半径をセーブし、狭い場所でも威力を発揮します。
質量(g)90
適合替刃・カッターEA202C-1
適合鋼管外径(Φmm)3~15.88(1/8~5/8inch)
高さ(mm)36
横幅(mm)46
ハンドル幅(mm)30
エスコ品番EA202C
1個
¥830
税込¥913
当日出荷
右回転用
ピストル型です。
クイックリリースビットホルダー付
トルクテスター(別売)で必ずトルク値を合わせて使用してください。
右回転方向でトルクがきき、左回転方向は通常のドライバーとして使用できます。
仕様●初期設定トルク(N・m):4●トルク範囲(N・m):4.0~8.8●全長(mm):150●差込六角対辺:1/4”●精度:±6%
アズワン品番65-2172-26
1本
¥17,900
税込¥19,690
翌日出荷
スマートフォン・通信機器・パソコン等に使用されている専用特殊ねじ用精密ドライバー
ハンドル部には使いやすい回転キャップ付
仕様●セット点数:6本●全長:113mm●軸長:20mm●先端:Y型:1.85溝:1.3、1.8mm6溝:1.3、1.9mm+00
商品構成セット品
アズワン品番65-2143-79
1セット(6本)
¥2,760
税込¥3,036
当日出荷
回転ハンドルでX軸・Y軸の2方向にスライドできます。
溝付きの口金で球型のワークでも保持できます。
。従来のフレアツールのようにハンドルを全回転することなく、ラチェット式の様にハンドルを持ち替えず繰り返し回転操作が行えます。
360°回転ができない場所にも対応できます。
補助ハンドル付きで、大口径パイプの切断時には2人で作業ができます
仕様●能力(パイプ外径):Φ60~114mm●適合管外径:呼:50~100mm(2”~4”)●重量(kg):8.2
アズワン品番65-2114-75
1個
¥115,400
税込¥126,940
当日出荷
スライド式4段変速スイッチ。回転数8,000から最大25,000回転/分まで4段階で回転数を作業内容や素材に合わせて最適に設定できます。
「イージーツイストシステム」世界初!本体のハウジングキャップがレンチに早変わり!レンチレスでアクセサリーを素早く交換できます。
多種多様なDremelアクセサリおよびアタッチメントと装着できます。Dremelアタッチメントのほとんどが使用可能で、作業の幅が更に広がります。
LEDライト搭載
0.8・1.6・2.4・3.0mm軸のコレットも使用可能です。
本体のハウジングキャップがレンチに早変わり!レンチレスでアクセサリーを素早く交換できます。
仕様●バッテリー:DC3.6V(2.0Ahリチウムイオンバッテリー)●充電時間:約2時間45分●全長:185mm●サイズ:185×40×38mm●使用可能コレット径:Φ0.8mm、Φ1.6mm、Φ2.4mm、Φ3.0mm、Φ3.2mm●重量:270g●材質:ポリアミド樹脂(PA)●回転数:8000/14000/21000/25000rpm(4段階設定)●コレットチャック:3.2mm●付属品:アクセサリー15個、USB-ACアダプター、USBケーブル●定格電圧:3.6V(2.0アンペア)
アズワン品番64-7928-37
1セット
¥14,700
税込¥16,170
当日出荷
クランプ部分回転可能
仕様●クランプ能力:111mm●ベースサイズ:350×195×85(H)mm●開口幅:100mm●材質:鋳鉄●重量:10.34kg●角度:5°~180°
アズワン品番65-2137-82
1個
¥40,600
税込¥44,660
翌日出荷
鋼管用
カッターホイールが4つあるため、360°回転させる必要がありません。
補助ハンドル付きで、大口径パイプの切断時には2人で作業ができます。
仕様●能力(パイプ外径):Φ60~114mm●適合管外径:呼:50~100mm(2”~4”)●重量(kg):6
アズワン品番65-2114-78
1個
¥192,900
税込¥212,190
当日出荷
大きめのハンドルサイズで握りやすい。
ハンドルキャップが回転するので早回しが可能です。
商品構成単品
ホイールホルダーが360°回転します。
仕様●可能板厚:6~15mm●ホイール角度:155°●全長:180mm●材質:刃/カーバイド ハンドル/真鍮●オイル別売
アズワン品番65-9304-94
1本
¥19,700
税込¥21,670
翌日出荷
内外兼用。ハンドルを回転するだけで内外の切り替えが可能。
1個
¥11,500
税込¥12,650
翌日出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。