絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • ヒロセ(35)
  • エンジニア(11)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(11)
  • ミニター(10)
  • Wera(9)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(6)
  • SK11(6)
  • ANEX(5)
  • 瓜生製作(4)
  • マルキン印(4)
  • EARTH MAN(3)
  • リューター(日本精密機械工作)(3)
  • ベッセル(3)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(3)
  • JTC(3)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(3)
  • コスモキカイ(3)
  • サンフラッグ(旧:新亀製作所)(2)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(9)
  • 1,500-10,000円(7)
  • 10,000-50,000円(11)
  • 50,000-100,000円(7)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

作業工具/電動・空圧工具 :「回転軸」の検索結果

34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式インパクトドライバーセット エスコ充電式インパクトドライバーセットエスコ
82,300税込90,530
1セット(1セット)
翌日出荷
ESCOオリジナルセット品。インパクトドライバーに先端工具をセットしたESCOオリジナルセット。セット内容:・DC18V 充電式インパクトドライバー・5本組 (+)#2 衝撃吸収ビット・1/4”×150mm ビットホルダー・5本組 鉄工用ドリル(六角軸)インパクトドライバー仕様:・バッテリー…リチウムイオン(18V/3.0Ah)※14.4Vバッテリー併用可・充電器…AC100V・充電時間…約40分・回転数…強:0~2,800、中:0~1,450、弱:0~950、テクス:0~2,800rpm・打撃数…強:0~3,100、中:0~2,500、弱:0~1,800、テクス:0~2,500回/分・サイズ…127×60×232(H)mm・重量…1.6kg・無段変速、正逆転、ブレーキ、LEDライト付・防じん・耐水機能…IP56・ブラシレスモーター・付属品…バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース・無段変速、正逆転、ブレーキ、LEDライト付・ブラシレスモーター・足場解体などで速さを発揮、「即フル」モード、トリガーを引くと、即座に最大パワー「強」モードで始動・ビット着脱がラク、逆三角ビットホルダー・影が出にくい2灯LEDを新搭載で2つの光源で影を分散。ビット先端部が暗くならず、作業が快適。・電池を替えるだけで、14.4Vにも18Vにも対応。・優れた防塵・耐水設計。国際規格(IEC60529適用)・上蓋ポケット付き5本組 衝撃吸収ビット:・サイズ:(+)#2×65(1本)、(+)#2×85(2本)(+)#2×110(2本)・六角シャンク:6.35mm(1/4”)・溝長:13mm・材質:クロム・モリブデン・バナジウム鋼(ビット)アセチ(樹脂)・マグネット付・欠けに強い衝撃吸収ビット・特殊熱処理加工による脅威の耐久性ビットホルダー:・六角対辺:1/4”・全長:150mm・届かない箇所や奥まった箇所のねじ回しや穴あけ作業に最適・鉄製ホルダーと耐衝撃キャップで強度アップ・サイズによってカラーが異なります。・ボックスビット、ホールソーは使用できません。5本組 鉄工用ドリル(六角軸):・サイズ:2.0・2.5・3.0・3.5・4.0mm・六角シャンク:6.35mm・材質:HSS(ハイス鋼)・X型シンニング加工(2mm以上)・対応被削材:鉄工、アルミ、真鍮など・インパクトドライバーに使用可能です。
仕様ESCOセット回転数(min-1[r.p.m])強:0~2800/中:0~1450/弱:0~950/テクス:0~2800打撃数(min-1[回/分])強:0~3100/中:0~2500/弱:0~1800/テクス:0~2500バッテリー容量(Ah)3.0バッテリー電圧(V)DC18充電時間(分)約40
軸・穴兼用スナップリングプライヤーセット エスコ軸・穴兼用スナップリングプライヤーセットエスコ
22,200税込24,420
1セット
翌日出荷
セット内容:ストレート:EA590HA-41、-42、-43、90°:EA590HA-51、-52、-53、(6本組)。軸穴兼用。止めねじを1/4回転させるだけで、ハンドルを分離することなく、内外の切り替えが簡単にできます。快適なクッション性のあるグリップハンドル。耐久性のための熱処理されたスチール。1/4回転式。
軸・穴兼用スナップリングプライヤーセット エスコ軸・穴兼用スナップリングプライヤーセットエスコ
44,400税込48,840
1セット
翌日出荷
セット内容:ストレート EA590HA-41、-42、-43、-44、45°・EA590HA-46、-47、-48、-49、90°・EA590HA-51、-52、-53、-54、(12本組)。軸穴兼用。止めねじを1/4回転させるだけで、ハンドルを分離することなく、内外の切り替えが簡単にできます。快適なクッション性のあるグリップハンドル。耐久性のための熱処理されたスチール。1/4回転式。
#000x95mm [+]ドライバー 精密用 エスコ#000x95mm [+]ドライバー 精密用エスコ
265税込292
1本
翌日出荷
軸カラーはサイズにより異なります。
仕様●先端:(+)#000●全長:95mm●生産国:日本●材質:刃先/クロムモリブデンバナジウム鋼 ハンドル/真鍮●軸径(mm):Φ1.8●軸長(mm):24●精密機器のネジ回しに●回転座金付き●コンピューター関連・精密機器の組立、修理●TV・VTR・ラジオ・無線機器の取付、修理●時計・メガネの調整・修理、模型組立など●握りやすいローレット付ハンドルアズワン品番65-9263-99
125mm ランダムアクションサンダー 充電式 エスコ125mm ランダムアクションサンダー 充電式エスコ
54,400税込59,840
1個
8日以内出荷
仕様●型番:GEX18V-125●仕様:樹脂ケースセット●バッテリー:18V(リチウムイオン4.0Ah)●充電器:AC100V●ペーパーサイズ:Φ125mm●本体サイズ:153×108(H)mm●重量:1.6kg●回転数:6000~10000rpm●ストローク数:12000~20000spm●充電時間:約48分(空→80%ターボ充電) 約65分(空→フル充電)●オービットダイヤ:2.5mm●振動3軸合成値:1.9m/s2 ●付属品:バッテリー×1、充電器、ダストバックユニット、ラバーパッド(ミディアム)、サンディングペーパー、ケース●コンパクトで片手使用時もバランスの取れた設計●握りやすいソフトラバーグリップ●ダイヤル式電子無段変速●部材に近い最適なバランス、エルゴノミクスデザインのパームレストとグリップにより、工具を快適に操作可能●ブラシレスモーターとボッシュのプロ用18Vシステムにより、スピーディーな作業と長い連続使用時間を実現●簡単かつ直感的に操作可能アズワン品番65-5664-60
8000-18000rpm マイクログラインダーセット エスコ8000-18000rpm マイクログラインダーセットエスコ
18,900税込20,790
1台
翌日出荷
ネオジムマグネットを使用したDC100Vモーターを搭載小型で強力なパワーを引き出します。 操作しやすいスピードコントロールで、任意の回転数に調節します。 精度の高い加工を施した先端部にベアリングを2個装着(アルミ製)ゴムリング装着で、作業感覚の向上
仕様●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:35W●コレットチャックサイズ:Φ2.35mm・Φ3.0mm●回転数:8,000~18,000rpm(無断電子コントロール付)●全長:230mm●重量:260g●定格使用時間:15分●付属品:ダイヤモンドビット2種ハイスビット2種純毛バフ(軸付)2種純毛バフ(ディスク)2枚軸付き砥石4種シリコンバフ1本切断砥石5枚ワイヤーブラシ(鉄)1枚専用シャフト2本コレットチャック2種(Φ2.35mm用・Φ3.0mm用)専用ビットケース1個ツールスタンド1個スパナ1本アズワン品番65-2229-31
マルチツールセット(トリマーヘッド付) エスコマルチツールセット(トリマーヘッド付)エスコ
19,400税込21,340
1セット
翌日出荷
無段変速付 マルチツール本体とトリマーヘッドのセットになります。 別売のヘッドを交換することで、様々な作業に対応できます。 テーブルの面取り・装飾加工に最適です
仕様●セット:※ESCOオリジナルセット品●<セット内容>:マルチツール本体(EA813WA-6)トリマーヘッド(EA813WA-18)工具箱パーツケース●電源:AC100V・300W●回転数:9000rpm●取付ビット軸径:6mm●本体サイズ:140×70×210(H)mm●本体重量:1kg●工具箱サイズ:460x265x233mm●適合ヘッド品番:EA813WA-11~-21アズワン品番65-2227-88
ハンマードリル(無段変速) エスコハンマードリル(無段変速)エスコ
53,300税込58,630
1台
翌日出荷
ビット別売 穴あけ、はがし、ハツリ作業に。 クイックリリース採用により、作業に合わせて、SDSプラス用チャックとドリルチャックをすばやく交換可能 パワフルモーターの採用と最適打撃で高速穴あけをを実現し、作業効率が向上。 独自の低振動システム(UVP)搭載で、振動を低減させ、快適な作業を実現。 操作しやすい大型チェンジレバーで3モード切替(回転+打撃、回転、打撃) 二重絶縁、無段変速、正逆転、角度調整機能付 ソフトで握りやすい二層成形ハンドル ワンプッシュ式ビット装着
用途穴あけ はがし、ハツリ作業仕様●穴あけ能力:コンクリート:3.4~28mm鉄工:13mm木工:32mmコアビット:25~50mmダイヤモンドコアビット:65mm●電源:AC100V●電流:8.9A●モーター:単相直巻整流子モーター●消費電力:850W●回転数:0~1,100rpm●打撃数:0~4,300回/分●サイズ:83×393×199(H)mm●重量:2.9kg●コード:2心・5m●振動3軸合成値:回転+打撃:11.2m/s2打撃:9.7m/s2●付属品:ドリルチャックホルダ、サイドハンドル、デプスゲージ、プラスチックケース●替カーボンブラシ:標準付属:EA813HH-6ストップカーボン:EA813HH-16アズワン品番65-2223-59
トリマー エスコトリマーエスコ
16,300税込17,930
1台
翌日出荷
DC10.8V マイクロソー(充電式) エスコDC10.8V マイクロソー(充電式)エスコ
31,100税込34,210
1台
翌日出荷
超低振動で疲れません 便利で革新的なデザインで片手で使いやすい 工具不要で簡単ブレード交換(SDSシステム) 世界初の新設計ナノブレードテクノロジー採用:振動が少なくスムースに切断か可能、しかもブレードが変形しないので垂直に近い切断面を実現します
仕様●仕様:樹脂ケースセット●バッテリー:10.8V(リチウムイオン2.0Ah)●充電時間:80%充電:約65分フル充電:約80分●サイズ:225×135×65(H)mm●重量:0.9kg(バッテリー含む)●回転数:0~4000rpm●振動3軸合成値:切断:2.5m/s2●能力:木材:65mm、プラスチック:30mm●切断可能材料:木材、プラスティック、アクリル、ポリカーボネイト●付属品:マイクロソーブレード、ストラップ、バッテリー、充電器、キャリングケースアズワン品番65-2153-18
ねじ除りビットセット(差替式/精密用) エスコねじ除りビットセット(差替式/精密用)エスコ
1,380税込1,518
1組
当日出荷
6.35mm六角シャンク 手回し用 めがね、時計、ゲーム機、パソコンなどのなめてしまった精密ねじを外せます。 ねじ外し専用設計の刃先がねじに喰い付きます。 精密ドライバーハンドルは回しやすい回転キャップ付きです。 電動ドライバーでは使用しないでください。
仕様●適合サイズ:M1~M2.6(+0ねじ用)●材質:ビット本体:特殊合金鋼ブレード:HSS固定用ねじ:鋼材ハンドル本体:POM、特殊合金鋼、鋼合金、炭素工具鋼回転キャップ:PP●全長:152mm●軸長:35mm●軸径:Φ2mmアズワン品番65-2142-85
クロススライドバイス エスコクロススライドバイスエスコ
37,100税込40,810
1台
当日出荷から翌日出荷
回転ハンドルでX軸・Y軸の2方向にスライドできます。 溝付きの口金で球型のワークでも保持できます。
マシンバイス(3ウェイ角度付) エスコマシンバイス(3ウェイ角度付)エスコ
277,900税込305,690
1個
当日出荷
3ウェイ角度付 360°回転ベース(目盛付) たて90°、左右45°ずつ傾斜(角度目盛付) フライス加工、ドリル加工、研削加工、シェービング加工、ボーリング加工の3軸作業に最適なバイスです。 斜めへの加工が必要な作業に。 ベースには、機械等に取り付ける為の溝付
仕様●口幅(mm):127●最大開口(mm):127●口の深さ:44.4mm●重量(kg):38.1●材質:鋳鉄製アズワン品番65-2137-22
エアーダイグラインダーキット エスコエアーダイグラインダーキットエスコ
9,110税込10,021
1セット
翌日出荷
仕様●セット内容:エアーダイグラインダー本体3mm軸付砥石×5本6mm軸付砥石×5本3mm・6mmコレット取付用スパナ×2本雄ねじプラグ●全長:174mm●重量(g):600(本体)●総重量:1.2kg●使用圧力:0.63MPa●エアー消費量:115L/min●無負荷回転数:22,000rpm●使用コンプレッサー:2.2kw●吸入口:Rc1/4”●材質:アルミ●騒音値:85.68dB(A)●三軸合成値:2.53m/s2(ISO22867)●コレットチャックサイズ:3mm、6mmアズワン品番65-2111-62
エアーマイクログラインダー エスコエアーマイクログラインダーエスコ
43,400税込47,740
1台
翌日出荷
600mm パイプレンチ エスコ600mm パイプレンチエスコ
22,900税込25,190
1個
翌日出荷
頑強ハウジングと人間工学に基づく握りやすIビーム構造ハンドルは、余分な重量を排除した理想の作業効率完全浮動のフックジョーはスプリングにより自在にスライドし、つかみ、開放スムーズジョーは交換可能、高合金鋼製の刃は耐久性抜群調整ナットは滑らかに回転し、フックジョーをスムーズに移動させると共に、軸部の汚れを自動的に除去ユニークな設計で高強度を誇るヒールジョー取付部
エスコ品番EA546RS-24材質鍛造鉄製全長(mm)600質量(kg)4.4外径(inch[mm])3(パイプ)
450mm パイプレンチ エスコ450mm パイプレンチエスコ
15,100税込16,610
1個
翌日出荷
頑強ハウジングと人間工学に基づく握りやすIビーム構造ハンドルは、余分な重量を排除した理想の作業効率完全浮動のフックジョーはスプリングにより自在にスライドし、つかみ、開放スムーズジョーは交換可能、高合金鋼製の刃は耐久性抜群調整ナットは滑らかに回転し、フックジョーをスムーズに移動させると共に、軸部の汚れを自動的に除去ユニークな設計で高強度を誇るヒールジョー取付部
エスコ品番EA546RS-18材質鍛造鉄製全長(mm)450質量(kg)2.6外径(inch[mm])2・1/2(パイプ)
350mm パイプレンチ エスコ350mm パイプレンチエスコ
10,700税込11,770
1個
翌日出荷
頑強ハウジングと人間工学に基づく握りやすIビーム構造ハンドルは、余分な重量を排除した理想の作業効率完全浮動のフックジョーはスプリングにより自在にスライドし、つかみ、開放スムーズジョーは交換可能、高合金鋼製の刃は耐久性抜群調整ナットは滑らかに回転し、フックジョーをスムーズに移動させると共に、軸部の汚れを自動的に除去ユニークな設計で高強度を誇るヒールジョー取付部
エスコ品番EA546RS-14材質鍛造鉄製全長(mm)350質量(kg)1.6外径(inch[mm])2(パイプ)
300mm パイプレンチ エスコ300mm パイプレンチエスコ
8,930税込9,823
1個
翌日出荷
頑強ハウジングと人間工学に基づく握りやすIビーム構造ハンドルは、余分な重量を排除した理想の作業効率完全浮動のフックジョーはスプリングにより自在にスライドし、つかみ、開放スムーズジョーは交換可能、高合金鋼製の刃は耐久性抜群調整ナットは滑らかに回転し、フックジョーをスムーズに移動させると共に、軸部の汚れを自動的に除去ユニークな設計で高強度を誇るヒールジョー取付部
エスコ品番EA546RS-12材質鍛造鉄製全長(mm)300質量(kg)1.2外径(inch[mm])2(パイプ)
250mm パイプレンチ エスコ250mm パイプレンチエスコ
8,480税込9,328
1個
翌日出荷
頑強ハウジングと人間工学に基づく握りやすIビーム構造ハンドルは、余分な重量を排除した理想の作業効率完全浮動のフックジョーはスプリングにより自在にスライドし、つかみ、開放スムーズジョーは交換可能、高合金鋼製の刃は耐久性抜群調整ナットは滑らかに回転し、フックジョーをスムーズに移動させると共に、軸部の汚れを自動的に除去ユニークな設計で高強度を誇るヒールジョー取付部
エスコ品番EA546RS-10材質鍛造鉄製全長(mm)250質量(kg)0.8外径(inch[mm])1・1/2(パイプ)
200mm パイプレンチ エスコ200mm パイプレンチエスコ
7,470税込8,217
1個
翌日出荷
頑強ハウジングと人間工学に基づく握りやすIビーム構造ハンドルは、余分な重量を排除した理想の作業効率完全浮動のフックジョーはスプリングにより自在にスライドし、つかみ、開放スムーズジョーは交換可能、高合金鋼製の刃は耐久性抜群調整ナットは滑らかに回転し、フックジョーをスムーズに移動させると共に、軸部の汚れを自動的に除去ユニークな設計で高強度を誇るヒールジョー取付部
エスコ品番EA546RS-8材質鍛造鉄製全長(mm)200質量(kg)0.3外径(inch[mm])1(パイプ)
1200mm パイプレンチ エスコ1200mm パイプレンチエスコ
71,200税込78,320
1個
翌日出荷
頑強ハウジングと人間工学に基づく握りやすIビーム構造ハンドルは、余分な重量を排除した理想の作業効率完全浮動のフックジョーはスプリングにより自在にスライドし、つかみ、開放スムーズジョーは交換可能、高合金鋼製の刃は耐久性抜群調整ナットは滑らかに回転し、フックジョーをスムーズに移動させると共に、軸部の汚れを自動的に除去ユニークな設計で高強度を誇るヒールジョー取付部
エスコ品番EA546RS-48材質鍛造鉄製全長(mm)1200質量(kg)15.6外径(inch[mm])6(パイプ)
6.0mm ボールポイントドライバー エスコ6.0mm ボールポイントドライバーエスコ
2,020税込2,222
1個
翌日出荷
ハンドルにソフトゾーンとハードゾーンを設けてあります。ソフトゾーンに作業者の手があたり、回転トルクを適確に軸に伝達します。握り返す時は手がハードゾーンにあたり、無駄な力がかからず楽に作業が続けられます。
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA573SE-6全長(mm)230種類ボールポイントドライバー寸法B(mm)105/37寸法C(mm)230商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
5/32インチ ボールポイントドライバー エスコ5/32インチ ボールポイントドライバーエスコ
1,450税込1,595
1個
8日以内出荷
ハンドルにソフトゾーンとハードゾーンを設けてあります。ソフトゾーンに作業者の手があたり、回転トルクを適確に軸に伝達します。握り返す時は手がハードゾーンにあたり、無駄な力がかからず楽に作業が続けられます。
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA573SF-2全長(mm)198種類ボールポイントドライバー寸法B(mm)98/33寸法C(mm)198商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
5.0mm ボールポイントドライバー エスコ5.0mm ボールポイントドライバーエスコ
1,670税込1,837
1個
翌日出荷
ハンドルにソフトゾーンとハードゾーンを設けてあります。ソフトゾーンに作業者の手があたり、回転トルクを適確に軸に伝達します。握り返す時は手がハードゾーンにあたり、無駄な力がかからず楽に作業が続けられます。
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA573SE-5全長(mm)205種類ボールポイントドライバー寸法B(mm)105/37寸法C(mm)205商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
4.0mm ボールポイントドライバー エスコ4.0mm ボールポイントドライバーエスコ
1,360税込1,496
1個
翌日出荷
ハンドルにソフトゾーンとハードゾーンを設けてあります。ソフトゾーンに作業者の手があたり、回転トルクを適確に軸に伝達します。握り返す時は手がハードゾーンにあたり、無駄な力がかからず楽に作業が続けられます。
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA573SE-4全長(mm)198種類ボールポイントドライバー寸法B(mm)98/33寸法C(mm)198商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
3/16インチ ボールポイントドライバー エスコ3/16インチ ボールポイントドライバーエスコ
1,780税込1,958
1個
翌日出荷
ハンドルにソフトゾーンとハードゾーンを設けてあります。ソフトゾーンに作業者の手があたり、回転トルクを適確に軸に伝達します。握り返す時は手がハードゾーンにあたり、無駄な力がかからず楽に作業が続けられます。
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA573SF-3全長(mm)205種類ボールポイントドライバー寸法B(mm)105/37寸法C(mm)205商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
3.0mm ボールポイントドライバー エスコ3.0mm ボールポイントドライバーエスコ
999税込1,099特価
1個
当日出荷
ハンドルにソフトゾーンとハードゾーンを設けてあります。ソフトゾーンに作業者の手があたり、回転トルクを適確に軸に伝達します。握り返す時は手がハードゾーンにあたり、無駄な力がかからず楽に作業が続けられます。
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA573SE-3全長(mm)181種類ボールポイントドライバー寸法B(mm)81/26寸法C(mm)181商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
2.5mm ボールポイントドライバー エスコ2.5mm ボールポイントドライバーエスコ
1,230税込1,353
1個
翌日出荷
ハンドルにソフトゾーンとハードゾーンを設けてあります。ソフトゾーンに作業者の手があたり、回転トルクを適確に軸に伝達します。握り返す時は手がハードゾーンにあたり、無駄な力がかからず楽に作業が続けられます。
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA573SE-2.5全長(mm)181種類ボールポイントドライバー寸法B(mm)81/26寸法C(mm)181商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
2.0mm ボールポイントドライバー エスコ2.0mm ボールポイントドライバーエスコ
1,230税込1,353
1個
翌日出荷
ハンドルにソフトゾーンとハードゾーンを設けてあります。ソフトゾーンに作業者の手があたり、回転トルクを適確に軸に伝達します。握り返す時は手がハードゾーンにあたり、無駄な力がかからず楽に作業が続けられます。
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA573SE-2全長(mm)171種類ボールポイントドライバー寸法B(mm)81/26寸法C(mm)171商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
1.5mm ボールポイントドライバー エスコ1.5mm ボールポイントドライバーエスコ
1,230税込1,353
1個
翌日出荷
ハンドルにソフトゾーンとハードゾーンを設けてあります。ソフトゾーンに作業者の手があたり、回転トルクを適確に軸に伝達します。握り返す時は手がハードゾーンにあたり、無駄な力がかからず楽に作業が続けられます。
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA573SE-1.5全長(mm)141種類ボールポイントドライバー寸法B(mm)81/26寸法C(mm)141商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
作業工具/電動・空圧工具
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら