強力760Wモーター
低速形
材料に適した回転数に調整可能
入切しやすいスライドスイッチを採用
用途研磨・仕上げ、塗装はがし、さび落とし、バリ取り、研削
仕様●電源:AC100V●電流:8.0A●消費電力:760W●回転数:2000~8300rpm●モーター:単相直巻整流子モーター●コード:2心キャブタイヤ●コード長:2.5m●サイズ:全長:406mm、胴径:62mm、先端径:35mm●重量:1.9kg●本体材質:プラスチック●取付可能砥石:外径:49mm以下、軸径:3mmまたは6mm●付属品:コレットチャック、サイドハンドル、片口スパナ×2個●替カーボンブラシ:ストップカーボン:EA813HH-19
アズワン品番65-2228-70
1台
¥53,600
税込¥58,960
翌日出荷
強力760Wモーター
高速形
材料に適した回転数に調整可能
入切しやすいスライドスイッチを採用
用途研磨・仕上げ、塗装はがし、さび落とし、バリ取り、研削
仕様●電源:AC100V●電流:8.0A●消費電力:760W●回転数:7000~29000rpm●モーター:単相直巻整流子モーター●コード:2心キャブタイヤ●コード長:2.5m●サイズ:全長:406mm、胴径:62mm、先端径:35mm●重量:1.8kg●本体材質:プラスチック●取付可能砥石:外径:25mm以下、軸径:3mmまたは6mm●付属品:コレットチャック、サイドハンドル、片口スパナ×2個●替カーボンブラシ:ストップカーボン:EA813HH-19
アズワン品番65-2228-69
1台
¥47,800
税込¥52,580
翌日出荷
付属品:バッテリー×1、充電器、ディスク交換用レンチ、ワッシャー、ロックナット、補助ハンドル、一般鋼材用オフセット砥石。金属のさび落とし、切断、塗装はがしなどに活躍するディスクグラインダーとACアダプター充電器、充電式リチウムイオン電池のセットです。上部・左右に取り付け可能な補助ハンドル付き。一般銅材用オフセット砥石が付いています。充電式でどこでも使えるディスクグラインダです。
仕様バッテリー・充電器付
粒度付属砥石:25
質量(kg)2.0(充電池含)
最高回転数(min-1[r.p.m])1500(付属砥石)
回転数(min-1[r.p.m])8500
砥石サイズ(mm)100×穴径15
連続使用時間約27分(無負荷)
バッテリー18V(リチウムイオン2.0Ah)
充電時間(分)約60
サイズ(mm)365×128×113(H)
径(mm)スピンドル:M8×14
砥石周速度(m/s)最高:80
1台
¥24,100
税込¥26,510
翌日出荷
小型・軽量で長時間作業もラクラク。低騒音、低振動。非吸塵式
用途パテの荒落し、面出し作業、フェザーエッジング作業。パテの研磨サフェーサー研磨作業、全塗装時の足つけ作業
仕様マジックペーパー
適合替ペーパー:EA809XE-1~10
エスコ品番EA162KK
寸法(mm)使用ペーパー:75×110
全長(mm)153
質量(g)700
全高(mm)72
空気消費量(L/min)200
所要圧縮機(kw)2.2
ダイヤ寸法(mm)オービットダイヤ:3
使用ホース(mm)6.5
1個
¥45,400
税込¥49,940
翌日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。