作業工具/電動・空圧工具 :「大型トルクレンチ」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスコトルクレンチ(大型車用)
エコ商品
大型車ホイールナットの締付け作業用 約3倍の増力機構を内蔵し、大型車のホイールナットも片手で締付け可能。女性でも作業できます。 二人がかりの作業が『一人』で行えます。 ダンパーにより昇降操作がワンタッチ。 左右ねじ対応 RoHS対応品 アジャスタブル型 ユニークなキャスターレイアウトにより、ワークへのアクセスが自由自在。 トルク制御可能な動力式締付け機より大幅に安価で省力化可能です。 動力源(エア・電気)不要。
寸法(mm)870×480×200(H) 精度(%)±5 主な用途大型車用 最小目盛(N・m)5 差込角(inch)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
145,400 税込159,940
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホイールナットのオフセットを回避してトルクレンチで締付け作業が可能なため、大型トラックのハブナット締付け作業に適しています。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:BE8-200●差込角:1"●サイズ:D1/32mm 、D2/ 44mm 、L(全長)/200mm●重量:1.3kg アズワン品番67-4726-02
1個
8,790 税込9,669
翌日出荷

24mm~36mmまで対応する豊富なソケットセット。 Cチャンなどの狭い箇所や際のボルト締めが電動でできます。 大型ボルト、ハイトルク作業に対応した強力タイプ。 インパクトレンチ対応。
仕様30mm六角対応 セット内容オフセットアダプター(30mm)、専用ソケット(12角):24・27・30・32・36mm、Cリング(2個) 材質炭素鋼、PP+TPE、合金鋼 寸法(mm)本体:59×284×32 質量(g)本体+ソケット+Cリング:1380 最大トルク(N・m)500 入力部の差込角(mm)六角軸:対辺6.35、六角ソケット:対辺30、差込角:9.52、12.7 アズワン品番64-7926-26
1個
26,400 税込29,040
翌日出荷

Cチャンなどの狭い箇所や際のボルト締めが電動でできます。※専用ソケットの取り扱いはございません。(EA813A-48シリーズのソケットは使用できません。)
仕様●仕様:32mm六角対応●サイズ:60(W)×20(D)×383(L)mm●重量:1.04kg●材質:炭素鋼、合金鋼、硬鋼線●最大トルク:500N・m●線路のメンテナンスなど奥まったところにも使えるロングタイプ●大型ボルト、ハイトルク作業にも対応した強力タイプ●インパクトレンチにも対応 アズワン品番65-9285-50
1個
128,500 税込141,350
8日以内出荷

。Cチャンなどの狭い箇所や際のボルト締めが電動でできます。
仕様●仕様:30mm六角対応●サイズ:56(W)×20(D)×378(L)mm●重量:1kg●材質:炭素鋼、合金鋼、硬鋼線●最大トルク:500N・m●線路のメンテナンスなどEA813A-48では届かない更に奥まったところにも使えるロングタイプ●大型ボルト、ハイトルク作業に対応した強力タイプ●インパクトレンチにも対応●専用ソケット取付可能 アズワン品番65-9285-49
1個
71,400 税込78,540
8日以内出荷