作業工具/電動・空圧工具 :「安全ループ」の検索結果

関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セーフティループを取付可能な安全対策モデル
寸法(mm)(+)#2×6.0、(-)6.0×0.9(2本組) 商品構成セット品
1個
1,800 税込1,980
当日出荷

グリップエンドにセーフティーループを取付可能な金具を設けた安全対策仕様
仕様アゴの角度:12° 全長(mm)200 仕上磨き 切断能力(Φmm)中硬線:4.2、硬線:3.0、ピアノ線:2.5
1丁
8,620 税込9,482
翌日出荷

ギザ付。落下防止金具付。グリップエンドにセーフティーループを取付可能な金具を設けた安全対策仕様。
1丁
7,220 税込7,942
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

平材および丸材を掴むための掴み面とパイプグリップは鋸歯状になっています。電気工事のあらゆる作業に最適です。つかむ・切断・曲げ・バリ取り・被覆剥き・簡易圧着を1丁にまとめた多機能プライヤー。落下防止金具付。グリップエンドにセーフティーループを取付可能な金具を設けた安全対策仕様。
1丁
12,500 税込13,750
翌日出荷

ベルトやポケットの上にスライドできるスロットが付きいているので、手袋を常に身に付けておくことができ、置き忘れたり紛失したりするのを防ぎます。取り外し可能なベルトループ設計、現場での巻き込まれの危険を防ぎ、15ポンドを超える圧力がかかった場合には外れるように設計されています。誘電構造は電気を通さず、ユーザーを保護する絶縁体の役割を果たします。丈夫な高密度プラスチックで作られており、簡単に開けられますが、手袋を所定の位置に保持するのに十分な強度があります。軽量、丈夫で、手袋を手の届くところに保管できます。
材質プラスチック 寸法(mm)20×150 (H) ベルト通し幅(mm)58
1個(1個)
800 税込880
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全長(mm)160 仕様グリップエンドにセーフティーループを取付可能な金具を設けた安全対策仕様 切断能力軟線:直径4.0mm 中硬線:直径3.0mm 硬線:直径2.0mm
1個
7,490 税込8,239
翌日出荷