作業工具/電動・空圧工具 :「安全用」の検索結果

関連キーワード
461件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
100mm充電式ディスクグラインダー、スリムディスクグラインダー、ディスクグラインダー用。
材質 砥石径(Φmm)適合:100
1個
3,000 税込3,300
8日以内出荷

ボッシュ製ディスクグラインダーに使用可能な切断砥石用保護カバーです。ワンタッチ取付。
材質スチール
1個
2,000 税込2,200
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

活線にて低圧引込線張替作業を行う際、切替作業時の異相間接触を防止し、充電部を容易に防護することを目的とする工具 A~Cスリーブ(60×60)まで防護可能 クリップ式のため、挟むだけで取付け、取外しが容易にできます。
1個
5,800 税込6,380
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1丁
350 税込385
翌日出荷

1セット(3枚)
1,760 税込1,936
翌日出荷

材質刃:ハイカーボンステンレス鋼、柄:ABS樹脂 全長(mm)110 ピンク 質量(g)約15(本体のみ) 刃長(mm)38 アズワン品番64-7946-38
1丁
880 税込968
当日出荷

ねじロック付で鍵の落下を防ぎます
材質カラビナ:アルミ、リング:スチール 全長(mm)81.3 線径(Φmm)7.3 リング内径(Φmm)28 アズワン品番64-2253-61
1個
395 税込435
当日出荷

EA531K-10・K-180・KA-1・KA-180・KD-180用先端保護カバー 手で簡単に取付け可能で、内側のスナップフックにより掴み用のアゴに確実に固定できます。 柔らかく、滑らかな掴み面により、デザイナーズ家具やその他の極めてデリケートな素材に最適です。
仕様●適応本体:プライヤーレンチ180mm●サイズ:86×16mm●重量:9g●材質:プラスチック アズワン品番65-2138-64
1組
1,830 税込2,013
翌日出荷

プラスチック製の保護カバーで対象物への傷を防止します
適合本体プライヤーレンチ 300 材質プラスチック 寸法(mm)43×21×21 質量(g)24 アズワン品番64-7865-74
1セット(3組)
2,280 税込2,508
翌日出荷

1個
13,900 税込15,290
当日出荷

仕様コード長:5m●カラー:イエロー●定格:15A・125V(1500Wまで)●電線仕様:VCTF2.0mm2×3心●コンセント数:3個(防塵キャップ付き)●プラグ:2P/2P接地付兼用プラグ●重量:0.8kg●通電確認ができるパイロットランプ内蔵●屋内用●フキュートビプラグ付 アズワン品番65-9286-52
1台
7,570 税込8,327
翌日出荷

プラスチック製の保護カバーで対象物への傷を防止します
適合本体プライヤーレンチ 250 材質プラスチック 寸法(mm)15×38×19 質量(g)18 アズワン品番64-2219-26
1組
1,930 税込2,123
翌日出荷

種類シャコ万力 最大口開き(mm)250 アゴの深さ(mm)136 材質(本体)鍛造焼入鋼 エスコ品番EA526ST-10A
1個
11,000 税込12,100
翌日出荷

。ドラム、コード、工具につなぐだけで安心・安全な漏電遮断器付です。
仕様●コンセント定格:19A・200V●電線仕様:SVCT2.0mm2●定格感度電流:15mA●動作時間:0.1秒以内●コンセント数:接地3P×1個(防雨キャップ付)●コード長:1次側/0.5m/2次側/0.2m●重量:1.2kg●仕様:屋内・屋外兼用型/マグネット付●防水規格:IPX3●過負荷・漏電保護兼用●アース付●防雨型 アズワン品番65-9286-46
1個
37,700 税込41,470
翌日出荷

家庭や事務所の電源を使用する工事に最適です!元ブレーカを落とさず安心作業。※この商品は漏電には対応しません。アース無。(ブリスターパック入)
仕様●定格:15A・100V●電線仕様:VCT1.25mm2×2芯●コード長:0.5m●15Aコンセント3個●過負荷保護付●屋内型 アズワン品番65-9286-43
1本
8,460 税込9,306
翌日出荷

。屋外型の電工ドラム30m(1次線3m+2次線27m)です。コード先端がコンセントになっている、コンセントを引き出して使用する逆配電・延長コードタイプです。高所作業や狭い作業場所には特に適しています。※使用工具のプラグは防雨(防水)型をご使用ください。
仕様●コンセント数:3+1個●コンセント定格:2P・15A・125V接地付●許容電流:22A(※ケーブルの能力値)●電線仕様:VCT2.0.mm2×3芯●コード長:30m●サイズ:320×300×400(H)mm●重量:9.5kg●入力プラグ:ポッキンプラグ●仕様:屋内・屋外兼用型●温度センサー:自動復帰●コンセントのみ持っていける逆配電タイプ!雨の日も安心の防雨型!●防雨型・防塵型●アース付●防雨キャップ付●自動復帰型温度センサー付 アズワン品番65-9285-80
1台
55,000 税込60,500
翌日出荷

1台
22,300 税込24,530
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロープ同士の連結などあらゆる作業に
材質アルミ合金 シルバー 線径(Φmm)4 リング内径(Φmm)21.6 アズワン品番64-2253-79
1個
175 税込193
当日出荷

U字フックをベルトにかけるだけで簡単に作業ができます。
材質スチール エスコ品番EA638AZ-11 幅(mm)(ツールホルダー)最大40 寸法(mm)45×85(H) 質量(g)40
1個
650 税込715
当日出荷

材質ナイロン(1680デニール)・発泡ポリエチレン・PVC エスコ品番EA925A-23 寸法(mm)140×60×185 ベルト通し幅(mm)75
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

撥水防水性に優れた腰袋。
材質ナイロン(1680デニール)・発泡ポリエチレン・PVC エスコ品番EA925A-7 寸法(mm)185×100×245(H) ベルト通し幅(mm)60
1個
3,590 税込3,949
翌日出荷


U字フックをベルトにかけるだけで簡単に作業ができます。
材質スチール エスコ品番EA638AZ-12 幅(mm)(ツールホルダー)最大60 寸法(mm)65×85(H) 質量(g)40
1個
710 税込781
当日出荷


撥水防水性に優れた腰袋。
材質ナイロン(1680デニール)・発泡ポリエチレン・PVC エスコ品番EA925A-8 寸法(mm)220×130×195(H) ベルト通し幅(mm)80
1個
4,700 税込5,170
翌日出荷

材質ナイロン(1680デニール)・発泡ポリエチレン・PVC エスコ品番EA925A-21 寸法(mm)125×50×95 ベルト通し幅(mm)65
1個
1,320 税込1,452
翌日出荷

材質ナイロン(1680デニール)・発泡ポリエチレン・PVC エスコ品番EA925AB-12 寸法(mm)70×210 ベルト通し幅(mm)65
1個
1,410 税込1,551
翌日出荷

撥水防水性に優れた腰袋。
材質ナイロン(1680デニール)・発泡ポリエチレン・PVC エスコ品番EA925A-4 形状3段 寸法(mm)190×120×235(H) ベルト通し幅(mm)70
1個
3,870 税込4,257
翌日出荷


1個
1,500 税込1,650
翌日出荷

マチ部分補強済み。
材質ポリエステル エスコ品番EA925AR-37 質量(g)290 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×100×255
1個
2,180 税込2,398
翌日出荷

マチ部分補強済み。
材質ポリエステル エスコ品番EA925AR-32 質量(g)220 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×90×215
1個
2,100 税込2,310
翌日出荷

マチ部分補強済み。
材質ポリエステル エスコ品番EA925AR-31 質量(g)220 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×90×215
1個
1,810 税込1,991
翌日出荷

材質ナイロン(1680デニール)・発泡ポリエチレン・PVC エスコ品番EA925AB-11 寸法(mm)105×260 ベルト通し幅(mm)65
1個
1,410 税込1,551
翌日出荷

撥水防水性に優れた腰袋。
材質ナイロン(1680デニール)・発泡ポリエチレン・PVC エスコ品番EA925A-9 寸法(mm)265×150×235(H) ベルト通し幅(mm)80
1個
5,280 税込5,808
翌日出荷

材質ナイロン(1680デニール)・発泡ポリエチレン・PVC エスコ品番EA925A-22 寸法(mm)115×50×170 ベルト通し幅(mm)80
1個
2,310 税込2,541
翌日出荷

左右兼用タイプ、右利き、左利きどちらの方でも対応します。
材質ナイロン(1680デニール)・発泡ポリエチレン・PVC 仕様ビットホルダー付 エスコ品番EA923BB-3 寸法(mm)195×310 ベルト通し幅(mm)95
1個
3,550 税込3,905
翌日出荷

1パック(10個)
1,480 税込1,628
翌日出荷

撥水防水性に優れた腰袋。
材質ナイロン(1680デニール)・発泡ポリエチレン・PVC エスコ品番EA925A-3 形状2段 寸法(mm)195×100×245(H) ベルト通し幅(mm)75
1個
3,500 税込3,850
翌日出荷

ロープ同士の連結などあらゆる作業に
材質アルミ合金 レッド 線径(Φmm)8 リング内径(Φmm)21.6 アズワン品番64-2253-75
1個
350 税込385
当日出荷