ワンタッチで薄板と細巾切断の切り替えができます。突き当てを起こすことで薄板が入り込まずに切断できます。また、突き当てを倒すことで細巾切断が可能になります。9mmボードを重ねた状態で切断するのに最適な突き当ての高さで、2枚目の材料に干渉しません。脱落しないブレ防止金具を採用しました。左右へのブレ防止に加え、上方への曲がりも抑える形状にしました。上下左右からの挟み込みで脱落も防止します。竿がステンレス製(SUS304)のため、サビにくく、曲がりにくいです。突き当ての位置を材料に合わせて調整できます。
仕様●型番:73543●サイズ(mm):610×275×20●重量:331g●材質:竿・結合部/ステンレス突き当て/アルミ・UHPEテープ保護キャップ/ポリカーボネート樹脂ワンタッチレバー・止ネジ(ブレ防止金具部)/ポリアセタール樹脂●45cm併用目盛
アズワン品番65-5664-72
1個
¥4,730
税込¥5,203
翌日出荷
突き当てが畳めるのでコンパクトに収納できます。畳んだ状態から開くだけで簡単に丸ノコガイド定規に戻せます。軽量・頑丈構造で、扱いやすく持ち運びに便利です。突き当てを外して、カッティング定規としても使用できます。スライダー(別売)用溝付です。溝に合わせて滑らせるだけで切断時のズレが防げます。ケガキ作業や寸法測定もできるメートル目盛付です。材料を保護する、保護キャップ付です。ガイド面はステンレス細板付です。
仕様●サイズ:開いた時/632×336×73mm 畳んだ時/632×88×73mm●重量:700g●精度:直角度/300mmにつき1mm以下●付属品:捨て木1本●材質:本体/アルミ ガイド面/ステンレス 保護キャップ/ABS樹脂 ツマミネジ/ABS樹脂、鉄 ハンドル/ABS樹脂、エラストマー樹脂 羽子板ネジ/ステンレス、真ちゅう●測定範囲:0~50cm●突き当て高さ 15mm
アズワン品番65-9305-39
1本
¥6,170
税込¥6,787
翌日出荷
突き当てが畳めるのでコンパクトに収納できます。畳んだ状態から開くだけで簡単に丸ノコガイド定規に戻せます。軽量・頑丈構造で、扱いやすく持ち運びに便利です。突き当てを外して、カッティング定規としても使用できます。スライダー(別売)用溝付です。溝に合わせて滑らせるだけで切断時のズレが防げます。ケガキ作業や寸法測定もできるメートル目盛付です。材料を保護する、保護キャップ付です。ガイド面はステンレス細板付です。
仕様●サイズ:開いた時/1162×336×73mm 畳んだ時/1162×88×73mm●重量:1040g●精度:直角度/300mmにつき1mm以下●付属品:捨て木1本●材質:本体/アルミ ガイド面/ステンレス 保護キャップ/ABS樹脂 ツマミネジ/ABS樹脂、鉄 ハンドル/ABS樹脂、エラストマー樹脂 羽子板ネジ/ステンレス、真ちゅう●測定範囲:0~100cm●突き当て高さ 15mm
アズワン品番65-9305-40
1本
¥7,370
税込¥8,107
翌日出荷
付属品:バッテリー×1個、充電池、平行定規、六角棒レンチ、のこ刃(木工用)。厚みのある木もラクラクカット!直線切りに便利な丸ノコとACアダプター充電器、充電式リチウムイオン電池のセットです。充電式でどこでも使える丸のこです。軽量なのにハイパワー。切り込みの深さの調節が可能です。傾斜角度もガイドプレートがあるので楽々。平行定規を使うと端から一定の幅で加工材を切断することができます。LEDライト、安全スイッチ付。
仕様バッテリー・充電器付
質量(kg)2.5(バッテリー含む)
回転数(min-1[r.p.m])4300
連続使用時間約52分(無負荷)
刃のサイズ(mm)市販ののこ刃:外形125~140×内径20の木工用ののこ刃が使用できます。
バッテリー18V(リチウムイオン2.0Ah)
切込深さ(mm)切断角度/深さ 90°/40 45°/27
充電器電圧(V)AC100
充電時間(分)60
サイズ(mm)327×171×220(H)
穴径(mm)20
刃径(mm)140
1台
¥27,000
税込¥29,700
翌日出荷
突き当てが畳めるのでコンパクトに収納できます。畳んだ状態から開くだけで簡単に丸ノコガイド定規として使用できます。ネジをスリットに沿って直角固定位置に固定するだけで、90°になります。突き当ての角度を変更することで自由な角度で切断できます。角度目盛、寸勾配目盛(返し勾配)付です。軽量で扱いやすく持ち運びに便利です。スライダー(別売)用溝付です。溝に合わせて滑らせるだけで切断時のズレが防げます。ケガキ作業や寸法測定もできるメートル目盛付です。材料を保護する保護キャップ付です。ガイド面はステンレス細板付です。
仕様●メーカー:シンワ測定●型番:73121●サイズ(mm):687×346×73mm(畳んだ時/巾100mm)●ガイド長:450mm●直角精度:±1/1000rad (100mmにつき0.1mm以内(90°のみ))●重量:910g●材質:本体/アルミ ガイド面/ステンレス 保護キャップ・角度指示板/ABS樹脂 ツマミネジ/ステンレス・真ちゅう ハンドル/ABS樹脂・エラストマー樹脂●目盛:500mm●竿サイズ:687×100×7mm●角度調整範囲:75~135°●寸勾配調整範囲:左2.5寸勾配/右6寸勾配(返し勾配)●突き当て高さ:15mm●用途:・電気丸ノコで板材を直角や角度をつけて切断する時のガイド定規に。 ・他の材料から角度を写し取ってケガいたり切断する時のガイド定規に。 ・寸法測定に。 ・カッターガイドに。
アズワン品番68-1860-48
1個
¥9,000
税込¥9,900
翌日出荷
セット内容<セット内容>:58点(3/8”)ソケット(6角):6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm(3/8”)ラチェットハンドル:200mm(3/8”)ユニバーサルジョイント:56mm片目片口スパナ:8・10・11・12・13・14・15・16・18・19mm二機能クイックレンチ:17mmモンキーレンチ:(呼)200mm(-)ドライバー:3.2×75・5.0×100mm(+)ドライバー:#0×75・#1×100・#2×150mm(+)スタビードライバー:#2×38mm(-)スタビードライバー:6×38mm六角棒レンチ:1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mmワイヤーカッター:(呼)200mmラジオペンチ:(呼)150mmフィラーゲージセットカッターナイフフラッシュライトメジャー:16mm×3mスチール定規:150mmマグネットピックアップ:380mmスナップリングプライヤー5丁セットボールピンハンマー:454g
ケース寸法(mm)535×345×100
材質(ケース)樹脂製
アズワン品番64-7908-75
総質量(kg)5.02
1個
¥32,200
税込¥35,420
翌日出荷
「ツーバイ材」の切断が可能なコードレスタイプの丸鋸です。切込み深さ調節、切断角度調節も簡単にできます。(最大50°まで)。扱いやすいサイズ感と重量により、さまざまな切断作業を快適にできます。※バッテリー、充電器は別売です。
仕様●型番:BDCCS18B-JP●刃径:140mm●穴径:10mm●重量:2.1kg●切込深さ:90°:41.3mm45°:34.9mm●バッテリー:18V(バッテリー別売:EA813W-6)●充電器:AC100V●充電時間:約40分(EA813W-6使用時)●回転数:3,700rpm●サイズ:190×335×245(H)mm●付属品:六角レンチ、平行定規、140mmチップソー(刃数40)●切断角度調節可能範囲:0~50°
アズワン品番65-3893-82
1台
¥13,100
税込¥14,410
翌日出荷
100V電源(AC)並みのパワーでスピーディな切断を実現
着脱可能なダストボックス
切粉の排出方向を自由に変えられる「可変式排出ノズル」
定規の取り付けが素早く確実にできる独自機構
使いやすさにこだわったキャリングケース付
ブラシレス分割コアモーター
自動モード切換え機能(作業時不可が小さいときに「高回転モード」、大きい時は「高トルクモード」と自動的に切り換わる
仕様●切込深さ(切断角度:深さ):90°:66mm45°:44mm左傾斜切断時5°:61mm●刃径:165mm●穴径:20mm●重量:3.3kg(本体)0.79kg(充電器)●充電時間:47分●回転数:4,100rpm●サイズ:201×287×258(H)mm●バッテリー:18V●充電器:AC100V●付属品:レーザースリットチップソー(外径165mm)、六角棒レンチ5mm、充電器、バッテリー×2個、キャリングケース
アズワン品番65-2234-61
1台
¥84,600
税込¥93,060
8日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。