3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セット内容:(+)電工ドライバー #2×150mm、(-)電工ドライバー 6.0×150mm、(+)精密ドライバー #00×75mm、(-)精密ドライバー 2.5×75mm、両口ラチェットレンチ(シノ付) 10×13・17×19mm、両口スパナ 5.5×7・8×10・9×11・10×12・12×14・14×17・17×19・19×22・24×27・30×32mm、両口スパナ(強力型) 19×24mm、ラジオペンチ 200mm、電工ペンチ 210mm、電工ニッパー 150mm、直尺 150mm、メジャー(ストッパー付) 13mm×2.0m、半田ごて AC100V/60W、鉛フリー半田 1.0mm/15g、ポケットデジタルテスター、モンキーレンチ 200・300mm、六角棒レンチ 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm。商品ごとの詳しい仕様をご覧いただけます。
1セット
50,500 税込55,550
翌日出荷

100V電源(AC)並みのパワーでスピーディな切断を実現 着脱可能なダストボックス 切粉の排出方向を自由に変えられる「可変式排出ノズル」 定規の取り付けが素早く確実にできる独自機構 使いやすさにこだわったキャリングケース付 ブラシレス分割コアモーター 自動モード切換え機能(作業時不可が小さいときに「高回転モード」、大きい時は「高トルクモード」と自動的に切り換わる
仕様●切込深さ(切断角度:深さ):90°:66mm45°:44mm左傾斜切断時5°:61mm●刃径:165mm●穴径:20mm●重量:3.3kg(本体)0.79kg(充電器)●充電時間:47分●回転数:4,100rpm●サイズ:201×287×258(H)mm●バッテリー:18V●充電器:AC100V●付属品:レーザースリットチップソー(外径165mm)、六角棒レンチ5mm、充電器、バッテリー×2個、キャリングケース アズワン品番65-2234-61
1台
84,600 税込93,060
8日以内出荷

セット内容<セット内容>:58点(3/8”)ソケット(6角):6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm(3/8”)ラチェットハンドル:200mm(3/8”)ユニバーサルジョイント:56mm片目片口スパナ:8・10・11・12・13・14・15・16・18・19mm二機能クイックレンチ:17mmモンキーレンチ:(呼)200mm(-)ドライバー:3.2×75・5.0×100mm(+)ドライバー:#0×75・#1×100・#2×150mm(+)スタビードライバー:#2×38mm(-)スタビードライバー:6×38mm六角棒レンチ:1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mmワイヤーカッター:(呼)200mmラジオペンチ:(呼)150mmフィラーゲージセットカッターナイフフラッシュライトメジャー:16mm×3mスチール定規:150mmマグネットピックアップ:380mmスナップリングプライヤー5丁セットボールピンハンマー:454g ケース寸法(mm)535×345×100 材質(ケース)樹脂製 アズワン品番64-7908-75 総質量(kg)5.02
1個
32,200 税込35,420
翌日出荷