65件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
差込角(inch)3/4 対辺(mm)32 適合ピン:EA164AA-5.5A、Oリング:EA164A-36 エスコ品番EA164ED-32 全長(mm)100 質量(g)810 外径(Φmm)46.8 寸法D1(mm)46.8 寸法D2(mm)44 寸法I(mm)32
1個
5,220 税込5,742
翌日出荷

ボルトにダメージを与えることなく、固着したナットやなめたナットを取り除きます。 スピンドルが六角ですので、スパナをかけて締めることができます。
適合スチールナット用
1個
23,300 税込25,630
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,520 税込4,972
当日出荷

1個
特価
1,998 税込2,198
当日出荷

全長(mm)50~57 対辺(mm)19・21・22・23・24・26・27・30・32・33・36・38・41 差込角(inch)3/4" アズワン品番64-2200-44 総質量(kg)6.8
1個
34,800 税込38,280
翌日出荷

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅 全長(mm)60 対辺(mm)36 外径(Φmm)45 差込角(inch)3/4"
1個
18,100 税込19,910
翌日出荷

材質ハンドル:SS400、レンチ部:S45C 対辺(mm)36 軸長(mm)290 ハンドル幅(mm)280
1本
5,130 税込5,643
翌日出荷

1個
26,500 税込29,150
翌日出荷

1個
2,000 税込2,200
当日出荷


ソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に 狭い場所での作業に最適です。 RoHS対応品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,070 税込4,477
翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
3,440 税込3,784
翌日出荷

1個
2,440 税込2,684
翌日出荷

1個
3,040 税込3,344
翌日出荷

材質ニッケルクロムメッキ 全長(mm)95 質量(g)243 対辺(mm)36 外径(Φmm)62 差込角(inch)1/2"(12.7) アズワン品番64-7901-09
1個
6,620 税込7,282
翌日出荷

1個
5,170 税込5,687
8日以内出荷

差込角(inch)1/2 対辺(mm)36 適合ピン:EA164AA-3.5B、Oリング:EA164A-24 エスコ品番EA164DB-36 全長(mm)46 質量(g)285 寸法L(mm)46 外径(Φmm)49.5 寸法D1(mm)49.5 寸法D2(mm)30 寸法I(mm)20
1個
3,440 税込3,784
翌日出荷


対辺(mm)32×36 全長(mm)325 エスコ品番EA615KA-41 材質クロム合金鋼 質量(g)546 寸法a(mm)10 寸法b1(mm)70 寸法b2(mm)80 商品構成単品
1個
10,600 税込11,660
翌日出荷

対辺(mm)36×41 全長(mm)375 エスコ品番EA615KA-43 材質クロム合金鋼 質量(g)800 寸法a(mm)11 寸法b1(mm)80 寸法b2(mm)88 商品構成単品
1個
14,300 税込15,730
翌日出荷

1本
4,290 税込4,719
翌日出荷

持ち運びに便利なメタルケースに、収納と工具の管理に便利な発泡トレイをセット。発泡トレイは黒とピンクの2層構造で、工具の有無が一目瞭然です。ソケット収納部にはサイズ、その他工具の収納部には工具の種類がマーキングされているため、収納個所が一目でわかるようになっています。全日本機会工具標準型録415-ISO相当品です。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:TB410W●〈セット内容〉:13点●差込角:1/2"●ソケット(12角):8・10・11・12・13・14・17・19・22・24mm●ラチェットハンドル:250mm●スライドヘッドハンドル:250mm●エクステンションバー:150mm●ケースサイズ:内寸/445(W)×185(D)×52(H)mm外寸/455(W)×190(D)×60(H)mm●ソケット全長:対辺8mm/28.5mm対辺10mm/28.5mm対辺11mm/29mm対辺12mm/30.5mm対辺13mm/30.5mm対辺14mm/31.5mm対辺17mm/34mm対辺18mm/34mm対辺19mm/34.5mm対辺22mm/35.5mm対辺24mm/36mm アズワン品番68-1832-87
1セット
34,500 税込37,950
翌日出荷

仕様ヘッド接続径:凹Φ10mm 全長(mm)51.1~56.3 質量(g)(対辺8mm)36、(対辺10mm)42、(対辺12mm)48、(対辺13mm)52 対辺(mm)8・10・12・13 アズワン品番64-7911-97 幅×厚さ(mm)(対辺8)16.2×4.1(対辺10)20.3×4.8(対辺12)24.3×5.3(対辺13)26.8×5.9
1個
13,800 税込15,180
翌日出荷

設備管理に適したソケットレンチセットです。 工具の管理に便利なメタルケースと専用収納トレイ付きです。 USBケーブル(1m)付
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:TB417TQ●〈セット内容〉:17点●差込角:1/2"●ソケット(6角):10・12・13・14・17・19・21・22・24mm●Hexビットソケット:8・10・12・14mm●ラチェットハンドル:250mm●スピンナーハンドル:400mm●エクステンションバー:75mm●トルクレンチアダプター:40~200N・m●ケースサイズ:内寸/445(W)×185(D)×52(H)mm外寸/455(W)×190(D)×60(H)mm●ソケット全長:【ソケット6角】対辺10mm/28.5mm対辺12mm/30.5mm対辺13mm/30.5mm対辺14mm/31.5mm対辺17mm/34mm対辺19mm/34.5mm対辺21mm/35.5mm対辺22mm/35.5mm対辺24mm/36mm【Hexビットソケット】対辺8mm/75mm対辺10mm/77mm対辺12mm/79mm対辺14mm/85mm●総重量:4.4kg●最小目盛(N・m):0.1●全長(mm):83 アズワン品番68-1839-10
1セット
59,980 税込65,978
翌日出荷

40Vまで対応(7.2~18Vいずれも対応)、耐久性に優れており、18V使用時はさらに抜群の耐久性を発揮します。軸が折れてもワンタッチで交換可能、一般的な電動ドリルドライバーでご使用いただけます。6ポイント
1個
3,080 税込3,388
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
9,760 税込10,736
翌日出荷

1個
9,760 税込10,736
翌日出荷

仕様高所作業時の工具落下防止に 全長(mm)180 質量(g)200 パイプ径(Φmm)1・1/2” ナット対辺(mm)36
1個
7,960 税込8,756
翌日出荷

1個
24,900 税込27,390
翌日出荷

ソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に 狭い場所での作業に最適です。 RoHS対応品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,150 税込6,765
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


1個
14,200 税込15,620
翌日出荷

ソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に 狭い場所での作業に最適です。 RoHS対応品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,840 税込5,324
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
2,420 税込2,662
翌日出荷


1個
6,190 税込6,809
翌日出荷

1個
6,190 税込6,809
翌日出荷

全長(mm)75 質量(g)663 対辺(mm)36 差込角(inch)3/4"(19mm) アズワン品番64-7894-46
1個
6,020 税込6,622
翌日出荷

対辺(mm)36 全長(mm)460 エスコ品番EA614ST-36 質量(g)787 寸法d(mm)50.8 寸法b(mm)88 寸法A1(mm)10 寸法A2(mm)18
1個
18,800 税込20,680
翌日出荷

材質クロムバナジウム鋼 軸長(mm)355 対辺寸法(mm)36 先端形状六角
1本
22,800 税込25,080
翌日出荷