さらに商品を絞り込む
  • モノタロウ(9)
  • エスコ
  • 潤工社(123)
  • TRUSCO(82)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(63)
  • Wera(41)
  • BONDHUS(38)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(38)
  • NAC(長堀工業)(37)
  • エイト(34)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(31)
  • ブランドをもっと見る
  • エコロジープロダクト
    RoHS10物質対応(2)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(1)
  • 以上(2)
  • 1,500円以下(53)
  • 1,500-10,000円(86)
  • 10,000-50,000円(50)
  • 50,000-100,000円(2)
  • 100,000円以上
  • ~
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内

作業工具/電動・空圧工具 :「対辺8mm」の検索結果

特価
本日8月31日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025250815
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
186件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
プライヤーセット エスコプライヤーセットエスコ
18,900税込20,790
1セット(1セット)
翌日出荷
セット内容:電工ペンチ(偏芯型)×1、電工ニッパ×1、ラジオペンチ×1、ウォーターポンププライヤー×1、収納バッグ(スエード革)×1、ウォーターポンププライヤー(全長:250mm、能力 パイプ径:1/8”~2”、ナット(対辺):7~46mm、最大開口:2”、調整段数:25)、収納バッグ。電工ペンチは偏心型のため少ない力で切断する事ができます。 ウォーターポンププライヤーは力を掛けた時に横方向へのブレを防止する3枚合わせのボックスジョイント構造、サイズ調整はボタン式のため細かい位置調整ができます。 ラジオペンチは先端ギザ付き。
材質スエード革寸法(mm)収納バッグ:250×150(H)全長(mm)ラジオペンチ:160、電工ニッパー:160、電工ペンチ:200切断能力【電工ペンチ】ピアノ線:Φ2.2、銅・アルミ:Φ13.0、鋼線:Φ2.8、【電工ニッパー】軟線:Φ4.0、中硬線:Φ3.0、硬線:Φ2.0、【ラジオペンチ】中硬線:Φ2.5、硬線:Φ1.6
8x10mm メガネレンチ エスコ8x10mm メガネレンチエスコ(2件のレビュー)
600税込660
1個
当日出荷
対辺寸法(mm)8×10エスコ品番EA686A-2
ドライバーセット (差替式) エスコドライバーセット (差替式)エスコ
9,580税込10,538
1セット(1セット)
8日以内出荷
セット内容:ドライバーハンドル(マグネット付き)×1本、・(+)ビット(#1×25mm、#2×25mm、#3×25mm)×各1本、・(-)ビット(5.5×25mm、6.5×25mm)×各1本、・1/4”Hexビットケース(8本)×1個、・収納袋×1個、 ハンドル全長 232mm、 軸長 120mm、 差込六角対辺 6.35mm(1/4”)、 収納袋 ・サイズ 300(W)×70(D)×50(H)mm、・材質 キャンバス生地、・マチ付きで収納力があります。 ドライバーハンドルの先端はマグネット付き。
材質キャンバス生地全長(mm)232軸長(mm)120寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)収納袋:300×70×50差込六角対辺(mm)6.35 (1/4”)
8.0x23mm [Hexagon]ドライバービット エスコ8.0x23mm [Hexagon]ドライバービットエスコ
290税込319
1個
当日出荷
エスコ品番EA611KA-8本数1
7×8mm両口スパナ エスコ7×8mm両口スパナエスコ
900税込990
1個
取扱停止中
対辺(mm)7×8全長(mm)112エスコ品番EA615BC-23商品構成単品
[差替式]ドライバーセット エスコ[差替式]ドライバーセットエスコ
39,000税込42,900
1セット
翌日出荷
セット内容:ラチェットドライバー&ソケットセット(39点)、ドライバーセット(17点)、フレキシブルシャフトドライバー(1点)、ラチェットハンドル(六角対辺1/4”) 87mm、ドライバービットハンドル 78mm、ビットホルダー 50mm(六角対辺1/4”)、(1/4”)ソケット(6角) 5.5・6・7・8・10・12・13mm、(+)ビット #1×25(2本)・#2×25(3本)・#3×25mm(1本)、#1×89(1本)・#2×89(1本)・#3×89mm(1本)、(-)ビット 5.5×25・5.5×89mm、Hexプラスビット 3×25・4×25・5×25・6×25mm、3×89・4×89・5×89・6×89mm、TORXビット T10×25・T15×25・T20×25・T25×25・T30×25・T40×25mm、TORXビット(イジリ止付) T10×25・T15×25・T20×25・T25×25・T30×25mm、T10×89・T15×89・T20×89・T25×89・T30×89mm、ポジビット #1×25・#2×25(3本)・#3×25mm、#1×89・#2×89・#3×89mm、ドライバーハンドル 119mm、1/4”マグネット付ドライバーハンドル 271.5mm、フレキシブルシャフトドライバー 173mm、ビット六角シャンク 1/4”、トレーサイズ (1/4”)ソケットアダプター。ハンドル先端マグネット付。ラピットアダプター式。付属のポーチは腰に装着可能です(ベルト通し幅:60mm)。ソケットは識別カラー付で、色の違いによってサイズの選別が容易です。Hex-Plusビット先端の六角は通常の六角に比べてネジ頭に接する面が大きい為、ビットが滑りにくく、大きなトルクに対応できます。ツールの紛失を防ぐ、2色構造のフォーム。化学ガスフリー高品質で耐久性のある内装スポンジフォーム。ツールは内装スポンジフォームにしっかり収まり、取外しも簡単です。撥水、撥油、メンテナンスフリーで掃除も簡単。汚れに強いかつ衝撃対応。
3.0x203mm 平行ピンポンチ(ロング) エスコ3.0x203mm 平行ピンポンチ(ロング)エスコ
1,910税込2,101
1本
当日出荷
黒色酸化仕上げで錆を防止します
材質クロムバナジウム鋼全長(mm)203先端幅(mm)3アズワン品番64-2229-14六角軸対辺(mm)8
3/8"DRx8mm  インパクトディープソケット(薄肉) エスコ3/8"DRx8mm インパクトディープソケット(薄肉)エスコ
1,730税込1,903
1個
翌日出荷
全長(mm)80対辺(mm)8外径(Φmm)12.3差込角(inch)3/8"アズワン品番64-2199-92
8×9mm両口スパナ エスコ8×9mm両口スパナエスコ
900税込990
1個
翌日出荷
対辺(mm)8×9全長(mm)118エスコ品番EA615BC-24商品構成単品
6×8mm両口スパナ エスコ6×8mm両口スパナエスコ
900税込990
1個
翌日出荷
対辺(mm)6×8全長(mm)107エスコ品番EA615BC-22商品構成単品
8.0x 65mm [Hexagon]ドライバービット エスコ8.0x 65mm [Hexagon]ドライバービットエスコ
289税込318特価
1個
取扱停止中
全長(mm)65差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭先端形状ボールポイント対辺寸法(mm)8エスコ品番EA611BR-8本数1
8.0x100mm [Ball Hexagon]ドライバービット エスコ8.0x100mm [Ball Hexagon]ドライバービットエスコ
535税込589
1個
翌日出荷
全長(mm)100差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭刃先マグネットあり先端形状ボールポイント対辺寸法(mm)8エスコ品番EA611BP-108本数1
8 x 9mm メガネレンチ エスコ8 x 9mm メガネレンチエスコ
3,290税込3,619
1個
翌日出荷
材質クローム合金鋼、クロームメッキ仕上げ
1"DRx35mm ホイールナット用インパクトソケット 薄肉 エスコ1"DRx35mm ホイールナット用インパクトソケット 薄肉エスコ
4,900税込5,390
1個
翌日出荷
薄肉仕様 ピン・リング付 ホイールハブとホイールナットのクリアランスのない車種に使える薄肉タイプです。 中型車(2t~4t)クラス・大型車(4t以上)バス等のホイールナット(アウタナット)の締緩作業。 ※黒色のリングには黒色のピン、灰色のリングにはシルバーのピンを組み合わせてください。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:ABP8-35TP●対辺(mm):35●外径(mm):50●全長(mm):80●差込角:1"●サイズ(mm):S/35、D1/50、D2/50、H/25、L/80、l/50●重量(g):710●AMBAC(アンバック)システム:独自のピン抜け防止機構で作業の安全性を向上アズワン品番68-1809-77
1/4"sq ディープソケットセット エスコ1/4"sq ディープソケットセットエスコ(1件のレビュー)
1,180税込1,298
1個
当日出荷
エスコ品番EA687AT全長(mm)49対辺寸法(mm)5・6・8・10・11・12・13
1/4"DR/ 4-14mm[13個組] ショートソケットセット エスコ1/4"DR/ 4-14mm[13個組] ショートソケットセットエスコ
3,100税込3,410
1個
翌日出荷
ソケット全長16mmのショート仕様で狭所での作業に最適です。 ミラー仕上げのメッキが美しいショートソケット。 6ポイント。
付属品ホルダーセット内容13個組材質クロムバナジウム鋼全長(mm)16質量(g)178対辺(mm)4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14差込角(sq.)1/4"アズワン品番64-7887-23
8-12mm[EA723NK-1・2用] クイックスパナヘッドセット エスコ8-12mm[EA723NK-1・2用] クイックスパナヘッドセットエスコ
9,930税込10,923
1個
翌日出荷
仕様ヘッド接続径:凹Φ8mm全長(mm)42.6~45.5質量(g)(対辺8mm)34、(対辺10mm)42、(対辺12mm)53対辺(mm)8・10・12アズワン品番64-7911-96幅×厚さ(mm)(対辺8)16.2×4.1(対辺10)20.3×4.8(対辺12)24.3×5.3
8.0mmx400mm ペイントミキサー エスコ8.0mmx400mm ペイントミキサーエスコ
1,420税込1,562
1本
翌日出荷
全長(mm)400羽根径(Φmm)60六角シャンク径(Φmm)8.0
8本組 電ドルソケットセット エスコ8本組 電ドルソケットセットエスコ
11,000税込12,100
1組
翌日出荷
サイズによってソケット中間の色が異なります。 33g~78gの超軽量設計 18Vインパクトレンチに対応 ダーククロームメッキ仕上げ インパクトレンチとの組み合わせにも良好な重量バランス 超高耐久シャンク プラスチックケース付
仕様●メーカー:コーケン(Ko-ken)●型番:BD014SN-8M●対辺(mm):8・10・12・13・14・17・19・21●全長:77mm●六角シャンク:1/4"●ケースサイズ:100×184×35(H)mm●総重量:500g●8本組●12ポイントアズワン品番67-4718-71
3/8”sqx8mmインパクトソケット エスコ3/8”sqx8mmインパクトソケットエスコ
190税込209
1個
翌日出荷
対辺(mm)8差込角(inch)3/8”全長(mm)28外径(mm)18.8
ディープソケット エスコディープソケットエスコ
1,610税込1,771
1個
翌日出荷
口径部と差込角に応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。
全長(mm)50差込角(inch)1/4
3/8"DR/ 8.0x150mm [HEX] 超ロングビットソケット エスコ3/8"DR/ 8.0x150mm [HEX] 超ロングビットソケットエスコ
1,730税込1,903
1個
翌日出荷
全長(mm)150対辺(mm)8差込角(inch)3/8"アズワン品番64-7895-40
3/8"DR/8mm   ソケット(ステンレス製) エスコ3/8"DR/8mm ソケット(ステンレス製)エスコ
2,250税込2,475
1個
翌日出荷
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス全長(mm)28対辺(mm)8外径(Φmm)18差込角(inch)3/8"アズワン品番64-2251-54
3/8"DRx8mm  マグネットディープソケット エスコ3/8"DRx8mm マグネットディープソケットエスコ
850税込935
1個
翌日出荷
全長(mm)63対辺(mm)8外径(Φmm)14差込角(inch)3/8"アズワン品番64-2244-48
1/2"DRx 8mm [INHEX]インパクトソケット エスコ1/2"DRx 8mm [INHEX]インパクトソケットエスコ
2,440税込2,684
1個
翌日出荷
全長(mm)60対辺(mm)8差込角(inch)1/2"アズワン品番64-2202-66
8 mm 強力型片口スパナ エスコ8 mm 強力型片口スパナエスコ
520税込572
1個
翌日出荷
対辺(mm)8全長(mm)95エスコ品番EA613NB-8寸法T(mm)4.5商品構成単品寸法S1(mm)20
8.0x100mm 六角棒レンチ エスコ8.0x100mm 六角棒レンチエスコ
430税込473
1本
翌日出荷
材質クロムバナジウム鋼軸長(mm)100対辺寸法(mm)8.0先端形状六角
1/4"DRx 8 mm クロウフットレンチ エスコ1/4"DRx 8 mm クロウフットレンチエスコ
2,240税込2,464
1個
翌日出荷
材質ニッケルクロムメッキ全長(mm)25質量(g)11対辺(mm)8外径(Φmm)17差込角(inch)1/4"(6.3)アズワン品番64-7900-86
電ドルソケット(ショート) エスコ電ドルソケット(ショート)エスコ
3,120税込3,432
1セット(5本)
当日出荷
ソケットホルダー付 6ポイント 各種ボルト・ナットや六角ネジの着脱に適しています。 18Vインパクトドライバー対応 ソケット部はボルト・ナットの角を傷めない6角サーフェイスタイプです
仕様●対辺(mm):8・10・12・13・14(5本組み)●六角シャンク:1/4”●重量:165g●材質:クロムバナジウム鋼アズワン品番65-2155-51
ナットセッター エスコナットセッターエスコ
2,140税込2,354
1個
翌日出荷
マグネット無し
全長(mm)65差込角対辺(mm)1/4”
スパナヘッド(Φ12mm接続用) エスコスパナヘッド(Φ12mm接続用)エスコ
3,410税込3,751
1個
翌日出荷
ソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に 狭い場所での作業に最適です。 RoHS対応品
RoHS指令(10物質対応)対応
8.0x150mm [Hexagon]ドライバービット エスコ8.0x150mm [Hexagon]ドライバービットエスコ
620税込682
1個
翌日出荷
全長(mm)150差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭先端形状六角対辺寸法(mm)8エスコ品番EA611BR-280本数1
8x10mm 両口スパナ エスコ8x10mm 両口スパナエスコ
1,810税込1,991
1個
翌日出荷
対辺(mm)8×10全長(mm)140エスコ品番EA615KA-7材質クロム合金鋼質量(g)33寸法a(mm)4.5寸法b1(mm)18寸法b2(mm)23商品構成単品
ディープソケット エスコディープソケットエスコ
1,190税込1,309
1個
翌日出荷
サイズに応じて色分けされています。
8x10mm メガネレンチ エスコ8x10mm メガネレンチエスコ
3,090税込3,399
1個
翌日出荷
スパナヘッド(Φ15mm接続用) エスコスパナヘッド(Φ15mm接続用)エスコ
4,070税込4,477
1個
翌日出荷
ソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に 狭い場所での作業に最適です。 RoHS対応品
RoHS指令(10物質対応)対応
6x 8-10x12mm 4サイズラチェットレンチ エスコ6x 8-10x12mm 4サイズラチェットレンチエスコ
905税込996
1個
翌日出荷
対辺寸法(mm)6×8-10×12エスコ品番EA602SE-1
3/8"DR [INHEX]インパクトソケットセット エスコ3/8"DR [INHEX]インパクトソケットセットエスコ
9,490税込10,439
1組
8日以内出荷
全長(mm)52対辺(mm)4・5・6・8・10・12差込角(inch)3/8"アズワン品番64-7823-13
1/4"DR ソケットレンチセット(ミリサイズ) エスコ1/4"DR ソケットレンチセット(ミリサイズ)エスコ
7,440税込8,184
1組
翌日出荷
セット内容<セット内容>:52点ソケット(6角):3.5・4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm(+)ビットソケット:#1・#2(-)ビットソケット:4・5.5・6.5mmポジドライブビットソケット:#1・#2トルクスビットソケット:T10・T15・T20・T25・T30・T40ヘックスビットソケット:3・4・5・6・8mmラチェットハンドル:149mmドライバーハンドル:151mmエクステンションバー:51・102mm(-)ビット:4・5・6mm(+)ビット:#1・#3Hexビット:3・4・5・6mmディープソケット:8・10・12・13mmビットアダプター:六角対辺1/4”T型スライドハンドルユニバーサルジョイント差込角(sq.)1/4"アズワン品番64-7908-49
ビットソケットセット (INHEX) エスコビットソケットセット (INHEX)エスコ
5,610税込6,171
1セット(1セット)
翌日出荷
全長(mm)100差込角(mm)12.7対辺(mm)4・5・6・7・8・10・12・14・17入組点数9差込角(inch)1/2
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら