仕様開閉口リボン付、開閉ファスナー付、マチの無い薄型袋です。
エスコ品番EA509-250
材質キャンバス生地
寸法(mm)250×100(H)
1個
¥1,190
税込¥1,309
当日出荷
小物を袋に入れて、工具箱に入れると便利です。ファスナー付
材質キャンバス生地
開閉口リボン付、開閉ファスナー付、マチの無い薄型袋です。
仕様開閉口リボン付、開閉ファスナー付、マチの無い薄型袋です。
エスコ品番EA509-400
材質キャンバス生地
寸法(mm)400×120(H)
1個
¥1,320
税込¥1,452
当日出荷
仕様開閉口リボン付、開閉ファスナー付、マチの無い薄型袋です。
エスコ品番EA509-300
材質キャンバス生地
寸法(mm)300×110(H)
材質(本体)キャンバス生地
1個
¥1,230
税込¥1,353
当日出荷
セット内容:4本組。先端滑り止め加工。1000V絶縁。工具袋付。工具袋は予告無く色や材質を変更する事がございます。
1セット
¥8,690
税込¥9,559
翌日出荷
工具袋付。
セット内容1.5・2.0・2.5・3.0(4本組)
寸法(mm)270(W)×215(H)
全長(mm)140
商品構成セット品
1組
¥1,540
税込¥1,694
翌日出荷
力が入りやすい大型四角断面形状ハンドル。
工具袋付。
セット内容T3・T4・T5・T6・T7・T8(6本組)、T3・T4・T5はいじり止め無し、T6・T7・T8はいじり止め付き
寸法(mm)270(W)×215(H)
ポケット数6(幅28ポケット×6個)
商品構成セット品
1組
¥3,130
税込¥3,443
翌日出荷
<セット内容>。1000V絶縁。ドライバーハンドル。工具袋付。ワンタッチ着脱式
仕様●サイズ:T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30(7本組)
アズワン品番65-3885-50
1セット
¥10,400
税込¥11,440
4日以内出荷
3本組セット
12ポイント
工具袋付
ストレートタイプ
仕様●サイズ(mm):5.5×6.0・7.0×8.010×12・13×1417×19・21×24(3本組)●全長(mm):115~240●材質:SUS402J2+クロムバナジウム鋼
アズワン品番65-2153-28
1組(3本)
¥14,600
税込¥16,060
翌日出荷
微小ねじに。
力が入りやすい大型四角断面形状ハンドル。
先端はねじにピッタリ! 高精度ブラックポイント仕上げ。
工具袋付。
セット内容#000・#00・#0・#1(4本組)
寸法(mm)320(W)×265(H)
商品構成セット品
1組
¥1,980
税込¥2,178
翌日出荷
セット内容:2本組。先端滑り止め加工。ステンレス製の為、耐蝕性、耐薬品性、衛生面に優れた製品です。工具袋付。
1セット
¥4,770
税込¥5,247
翌日出荷
マグネット付。なめたネジも新しいネジも両方回せる。ハンマーで叩ける座金付。靭性・耐摩耗性に優れた高級クローム・モリブデン・バナジウム鋼を採用。高精度ブラックポイント仕上げ。より喰い付き更になめたネジが外しやすい。叩いて新たなネジ溝を作り出します。工具袋付。工具袋は予告なく色や材質を変更する事がございます。
1セット
¥3,200
税込¥3,520
翌日出荷
セット内容:6点セット。ドライバービットはマグネット付。★ナットは付属のビットにスパナを掛けて回せる様にする為の物です。工具袋付。工具袋は予告なく色や材質を変更する事がございます。ナットは付属のビットにスパナを掛けて回せるようにする為の物です。付属のラチェットハンドルを使うことにより、素早く回すことができます。
1セット
¥2,860
税込¥3,146
翌日出荷
セット内容:6本組。工具袋付。ポケットは透明タイプ。折りたたみ可能。折りたたみの為のパッチンが左右に付いています。
1セット
¥6,280
税込¥6,908
翌日出荷
セット内容:6本組。工具袋付。ポケットは透明タイプ。折りたたみ可能。折りたたみの為のパッチンが左右に付いています。
1セット
¥6,140
税込¥6,754
翌日出荷
セット内容:6本組。先端滑り止め加工。ステンレス製の為、耐蝕性、耐薬品性、衛生面に優れた製品です。工具袋付。
1セット
¥13,800
税込¥15,180
翌日出荷
セット内容:6本組。導電性。工具袋付。ポケットは透明タイプ。折りたたみ可能。折りたたみの為のパッチンが左右に付いています。
1セット
¥6,530
税込¥7,183
翌日出荷
セット内容:5本組。導電性。工具袋付。ポケットは透明タイプ。折りたたみ可能。折りたたみの為のパッチンが左右に付いています。
1セット
¥4,830
税込¥5,313
翌日出荷
先端ホールド仕様。オリジナルの先端形状により、ねじを保持することができ脱落の軽減と作業効率がアップします。工具袋付。
1セット
¥4,690
税込¥5,159
翌日出荷
12ポイント。ショートサイズ。左右切替式。13°タイプ。工具袋は予告なく色や材質を変更する事があります。
1セット
¥20,800
税込¥22,880
翌日出荷
Hex-Plusは、ネジ頭のくぼみ部分に広い接触面積を持ち、 ねじのくぼみに丸みが発生しないための刃先形状です。丈夫で耐久性があり、硬質材料向け。工具袋付。
1セット
¥11,400
税込¥12,540
翌日出荷
先端はねじにピッタリ! 高精度ブラックポイント仕上げ。
微小ねじに。
力が入りやすい大型四角断面形状ハンドル。
工具袋付き(折りたたみの為のパッチンが左右に付いています。)。
ポケットは透明タイプ。
材質(グリップ)PVC
セット内容1.2×0.25・1.8×0.25・2.5×0.35・3×0.45・4×0.45(5本組)
寸法(mm)320(W)×265(H)
ポケット数6(幅39ポケット×6個)
商品構成セット品
1組
¥2,510
税込¥2,761
翌日出荷
4点セット。手動インパクトドライバー用ビット。先端ブラック+ニッケルメッキ処理。片頭ビット。工具袋は予告なく色、材質は変更する事がございます。ハンドルはスパナを使って本締めができるボルスター付。ハンマーで叩ける座金付(ハンドル後端)。打撃可・手元六角付。
1セット
¥3,400
税込¥3,740
翌日出荷
セット内容:5本組。静電対策仕様:人間工学に基づいたクラフトフォームハンドルにより、手にかかる負担を軽減します。ブラックポイント刃先仕上げにより、ネジにぴったりフィットし、先端の耐食性を高めます。工具袋付。ポケットは透明タイプ。折りたたみ可能。折りたたみの為のパッチンが左右に付いています。
用途スマートフォンやポータブルゲーム機のメンテナンスに
1セット
¥11,200
税込¥12,320
翌日出荷
工具袋付。SDSプラスシャンク。対鉄筋性に優れています。穿孔によるひっかかりや衝撃が少なく、安定した穿孔が可能。長時間の使用でも体への負担が少なく疲れを軽減。デッキプレート貫通。コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけに。ハンマードリルでご使用ください。
全長(mm)116
有効長(mm)50
サイズ(mm)3.4・3.5・4.3・6.4・8.5・10.5・12.5
1セット
¥8,660
税込¥9,526
翌日出荷
セット内容:6本組。ESDドライバー、静電対策仕様、六角ねじ用。ハンドル上部にある精密ゾーンで、作業中の微調整を簡単に行えます。ハンドル後部にある早回しキャップ。その下にある早回しゾーンにより、スピーディにドライバーを回せます。工具袋付。ポケットは透明タイプ。折りたたみ可能。折りたたみの為のパッチンが左右に付いています。
1セット
¥10,300
税込¥11,330
翌日出荷
セット内容:1.3・1.5・2.0・2.5・3.0mm。ポールポイント付き。電子機器や精密機器のネジの取り付け、取り外し作業に最適。ブラックポイント刃先仕上げにより、ネジにぴったりフィットし、先端の耐食性を高めます。ハンドル後部にある空転キャップとドライバーの構造により、早回しが可能!ハンドルを握り直して調整する必要がありません。透明ポケットの工具袋付きスナップボタン付きで折りたたみ可能。
1セット
¥6,000
税込¥6,600
翌日出荷
セット内容:7点、 (+)ドライバービット (#1、#2; 全長 157mm)、(-)ドライバービット (0.4×2.5mm、0.6×3.5mm、0.8×4mm、1×5.5mm; 全長 157mm)、ドライバーハンドル (全長:102mm)。1000V絶縁。【個別に電気工事用耐力試験検査済】10,000Vでの電気工事用耐力試験により最も重要な電気工事用ツールセットとして安心してお使いいただけます。1本ずつこのテストを受けており、最大1,000V保証での安全な作業が可能。【ワンタッチ着脱式】ハンドルの黄色いリングを下げるだけで交換できます。 【色分けシステム】刃先による色分けとレーザー刻印によるサイズ表示で、必要なツールを素早く特定できます。 【ブレードには転がり防止機能付き】六角形の形状が作業現場でブレードが転がり落ちるのを防ぎます。 【早回し可能】ブレード後端の丸みを帯びた形状により手のひらがしっかりフィットします。これによりブレードを早回しさせることができネジ締め作業を加速させます。 【工具袋付き】工具袋はベルト通し付きで、ポーチとしてウエストに装着できます。
材質(ビット)工具鋼
商品構成7点
材質(ハンドル)樹脂
1セット(1セット)
¥11,100
税込¥12,210
翌日出荷
セット内容:T4・T5・T6・T7・T8・T9。ESD静電対策精密トルクスドライバー。ホールド仕様先端がしっかりボルト・ナット類をホールドして脱落を防ぐ形状です。ブラックポイント刃先仕上げにより、ネジにぴったりフィットし、先端の耐食性を高めます。ハンドル後部にある空転キャップとドライバーの構造により、早回しが可能!ハンドルを握り直して調整する必要がありません。透明ポケットの工具袋付きスナップボタン付きで折りたたみ可能。
1セット
¥10,900
税込¥11,990
翌日出荷
セット内容:6本組。空転キャップの下にある早回しゾーンにより、スピーディにドライバーを回せます。早回しキャップは、手をサポートし、迅速かつ正確に作業できます。先端のパワーゾーンは、柔らかい材質を組み込んでいるので、ネジ締め作業の際、高いトルク伝達ができ、ネジからのカムアウトを防ぎます。ハンドル出力側にある精密ゾーンにより、作業中の微調整を簡単に行えます。工具袋付。ポケットは透明タイプ。折りたたみ可能。折りたたみの為のパッチンが左右に付いています。
1セット
¥8,620
税込¥9,482
翌日出荷
セット内容:6本組。静電対策仕様:ESDの表面電気抵抗は≧10^9Ω以下です。ブラックポイント刃先仕上げによりネジにぴったりフィットし、先端の耐食性を高めます。ハンドル出力側にある精密ゾーンにより、作業中の微調整を簡単に行えます。先端のパワーゾーンは、柔らかい材質を組み込んでいるので、ネジ締め作業の際、高いトルク伝達ができ、ネジからのカムアウトを防ぎます。空転キャップの下にある早回しゾーンにより、スピーディにドライバーを回せます。早回しキャップは、手をサポートし、迅速かつ正確に作業できます。導電性グリップ、工具袋付。ポケットは透明タイプ。折りたたみ可能。折りたたみの為のパッチンが左右に付いています。
1セット
¥6,220
税込¥6,842
翌日出荷
クロムバナジウム鋼で耐久性があります。工具袋は予告なく色や材質を変更する事がございます。
仕様●セット内容:EA682SB-1A EA682SB-2 EA682SB-3A●仕様:穴用・直●リング径(mm):10~22 19~60 32~80●全長(mm):125 175 225●材質:鍛造クロムバナジウム鋼●穴用●ストレート●工具袋付
アズワン品番65-3888-46
1セット
¥3,670
税込¥4,037
翌々日出荷
防爆、耐摩耗性、耐食性に優れています。
※工具袋は予告なく色、材質変更する事がございます。
仕様●サイズ:5.0×75mm6.0×100mm8.0×150mm#1×75mm#2×125mm#3×200mm●材質:ドライバー:アルミニウム青銅ケース:合皮●ケースサイズ:380×140(H)mm
アズワン品番65-2165-50
1セット(6本)
¥17,660
税込¥19,426
翌日出荷
クロムバナジウム鋼で耐久性があります。工具袋は予告なく色や材質を変更する事がございます。
仕様●セット内容:EA682SA-1A EA682SA-2 EA682SA-3A●仕様:軸用・直●リング径(mm):10~22 19~60 32~80●全長(mm):125 175 225●材質:鍛造クロムバナジウム鋼●軸用●ストレート●工具袋付
アズワン品番65-3888-45
1セット
¥3,620
税込¥3,982
翌々日出荷
材質(グリップ)エラストマー樹脂
エスコ品番EA557DD-10
セット内容(+)ドライバー:先端×軸径:#2×6.3mm、軸長:100mm/(-)ドライバー:刃幅×刃厚:6.0×0.9mm、軸長:100mm/キャンバス工具袋付:EA925MC-11A(250×100mm)
種類セット品
商品構成セット品
刃先マグネットあり
軸貫通なし
1個
¥2,300
税込¥2,530
翌日出荷
材質(グリップ)エラストマー樹脂
エスコ品番EA557DF-10
セット内容(+)ドライバー:先端×軸径:#2×6.3mm、軸長:100mm/(-)ドライバー:刃幅×刃厚:6.0×1.0mm、軸長:100mm/キャンバス工具袋付:EA925MC-11A(250×100mm)
種類セット品
商品構成セット品
刃先マグネットあり
軸貫通あり
1個
¥2,110
税込¥2,321
翌日出荷
1
2
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。