2サイズのチップがついています。
オイルシールやグリスシールの裏側に先端を差し込んで
押し引きするだけです。
用途オイル、グリースシールの取り外しに
エスコ品番EA514BS
全長(mm)310
刃幅(mm)85
刃の厚さ(mm)3.3
1個
¥3,770
税込¥4,147
翌日出荷
高張力ワイヤー、有刺鉄線から滑らかなワイヤーまで更にフェンスでも簡単に補修・素早く締めることができます
強力なガイドとクランプがワイヤーをしっかり掴みます。
プーラーから手を放してもワイヤーのテンションを保つことができるので、フェンスとワイヤーを設置する際に両手で作業が行えます。
アメリカ製
仕様●材質:スチール●全長:815mm●重量:3.5kg
アズワン品番68-1883-73
1個
¥14,000
税込¥15,400
3日以内出荷
アイフック付
パレットプーラージョウと組み合わせて、コンテナやトラック荷台の奥からの木製パレットの引き出し作業に
仕様アーム深さ:100mmセンターボルトヘッドサイズ(mm):22
質量(kg)1.99
引張強度4t
最大径(Φmm)90
アズワン品番64-2215-55
爪寸法(mm)爪厚(A):3、爪幅(B):24、爪先端の長さ(C):9、爪の長さ(D):20
1台
¥37,900
税込¥41,690
翌日出荷
材質ドイツ鋼
ストローク(mm)7
質量(kg)5.16
高さ(mm)113
最大トルク(N・m)35
能力(t)30
径(mm)80
1台
¥118,100
税込¥129,910
翌日出荷
材質鍛造鋼
能力(mm)40~65
質量(kg)0.93
エスコ品番EA501AD
1個
¥10,000
税込¥11,000
当日出荷
1個
¥1,840
税込¥2,024
翌日出荷
材質鍛造鋼
質量(kg)1.3
深さ(mm)【アーム】90
最大径(Φmm)110
口幅(mm)43
1個
¥12,600
税込¥13,860
翌日出荷
ヘッド位置を5段階に調整できます
全長(mm)340
アズワン品番64-2215-62
1個
¥5,500
税込¥6,050
翌日出荷
1個
¥25,100
税込¥27,610
翌日出荷
1個
¥139,900
税込¥153,890
翌日出荷
1個
¥280,400
税込¥308,440
翌日出荷
3/8"ラチェットハンドルに取り付けて、手の届きにくいシールも取り外すことができます
全長(mm)65
差込角(inch)3/8"
アズワン品番64-2215-63
1個
¥2,710
税込¥2,981
翌日出荷
仕様アーム深さ(mm):150
質量(kg)1.75
引張強度3.5t
最大径(Φmm)150
アズワン品番64-2213-53
1個
¥34,000
税込¥37,400
翌日出荷
仕様アーム深さ(mm):40爪懐長(mm):7外抜き能力(mm):30~60
質量(kg)0.21
引張強度1t
最大径(Φmm)60
アズワン品番64-2212-84
爪厚さ(mm)2~4
1個
¥7,630
税込¥8,393
翌日出荷
仕様アーム深さ(mm):200
質量(kg)3.84
引張強度3t
最大径(Φmm)250
アズワン品番64-2212-91
1個
¥48,900
税込¥53,790
翌日出荷
仕様アーム深さ(mm):160爪懐長(mm):38外抜き能力(mm):70~130
質量(kg)1.38
引張強度5t
最大径(Φmm)130
爪数2本
アズワン品番64-2212-82
爪厚さ(mm)4~12
1台
¥20,900
税込¥22,990
翌日出荷
1個
¥188,100
税込¥206,910
翌日出荷
仕様アーム深さ(mm):120爪懐長(mm):12外抜き能力(mm):50~90
質量(kg)0.66
引張強度3t
最大径(Φmm)90
爪数2本
アズワン品番64-2212-86
最大荷重(t)3
爪厚さ(mm)3-9
1台
¥16,700
税込¥18,370
翌日出荷
仕様アーム深さ(mm):150
質量(kg)4.28
引張強度3t
最大径(Φmm)200
アズワン品番64-2213-54
1個
¥49,500
税込¥54,450
翌日出荷
仕様アーム深さ(mm):200
質量(kg)5.03
引張強度4t
最大径(Φmm)350
アズワン品番64-2212-92
1個
¥58,300
税込¥64,130
翌日出荷
仕様アーム深さ(mm):150
質量(kg)3.01
引張強度3t
最大径(Φmm)200
アズワン品番64-2212-90
1個
¥36,400
税込¥40,040
翌日出荷
仕様アーム深さ(mm):200爪懐長(mm):40外抜き能力(mm):100~180
質量(kg)3.28
引張強度7t
最大径(Φmm)180
爪数2本
アズワン品番64-2212-83
爪厚さ(mm)4~13
1台
¥31,900
税込¥35,090
翌日出荷
仕様アーム深さ:65mm爪懐長(mm):8外抜き能力(mm):30~65
質量(kg)0.2
引張強度1.0t
最大径(Φmm)65
爪数2本
アズワン品番64-2212-85
爪厚さ(mm)2~4
1台
¥7,630
税込¥8,393
翌日出荷
1個
¥192,600
税込¥211,860
翌日出荷
仕様ドイツ鋼製
質量(kg)32.18
最大径(Φmm)200
アズワン品番64-2215-48
1セット
¥339,900
税込¥373,890
7日以内出荷
質量(kg)4.4
最大径(Φmm)75
アズワン品番64-2215-45
1個
¥77,200
税込¥84,920
翌日出荷
1個
¥46,200
税込¥50,820
翌日出荷
1個
¥40,200
税込¥44,220
翌日出荷
1個
¥20,800
税込¥22,880
翌日出荷
1個
¥213,100
税込¥234,410
翌日出荷
1
2
3
4
5
6
7
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。