5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
木材などの彫刻、彫字や削り出しに。木材、プラスチック、軟質金属に最適です。
材質HSS 軸径(Φmm)3.2 最大回転数(min-1[r.p.m])30000 径(Φ)×全長(mm)刃径×全長:7.8×38
1本
1,100 税込1,210
翌日出荷

木材などの彫刻、彫字や削り出しに。木材やプラスチック、軟質金属などに最適です。
材質HSS 軸径(Φmm)3.2 最大回転数(min-1[r.p.m])30000 径(Φ)×全長(mm)刃径×全長:4.8×39
1パック(2本)
1,850 税込2,035
翌日出荷

木材やグラスファイバー、プラスチック、軟質金属に繊細な文字彫りや彫刻、ルーター加工に適しています。
軸径(Φmm)3.2
1本
550 税込605
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

成形、彫刻・彫字、削り出し、くり抜き、溝彫り、筋付け、テーパー穴の加工、フリーハンドでのルーター加工などに適しています。木材やプラスチック、軟質金属に最適です。
材質HSS 軸径(Φmm)3.2 最大回転数(min-1[r.p.m])30000 刃径×刃長×全長(mm)2.0×3.0×39
1本
1,100 税込1,210
翌日出荷

専用ギアボックス内蔵で低速作業が可能 ポリライトホイールを使用した樹脂木材料などや木材の磨きに最適です。 低速でトルクのある主軸回転数で、穴あけ作業にも適しています。 金属の磨き、金型修正、一般彫刻、模型工作に 磨きや穴あけ等、低速かつトルクを必要とする作業用ミニルーター
仕様●電源:DC12V・20W●コレットチャック:Φ2.35mm●回転数:1,000~4,500rpm(無断電子コントロール付)●定格使用時間:15分●全長:250mm●重量:400g●付属品:小径ドリルチャックコレットチャックΦ2.35mmスパナ電源トランス(形状が画像と異なる場合があります。) アズワン品番65-2229-32
1台
15,300 税込16,830
翌日出荷

おすすめ人気ランキング