作業工具/電動・空圧工具 :「手かけ」の検索結果
メジャー用クリップ、カラビナ、テープホルダー付
腰につけたり、肩かけ、手で持ち運べるタイプ
側面から背面にかけて構造化されており、自立します。
肩掛け・手提げ・腰部装着の3WAYタイプ
仕様●サイズ(W×D×H)mm:250×125×280●ベルト通し幅:50mm●ベルト長:1500mm●材質:ポリエステル(1680デニール)●ポケット数:17個
アズワン品番65-2245-43
1個
¥12,700
税込¥13,970
翌日出荷
手の中に収まるグリップは、手にフィットする形状で、狭い場所でトルクをかけたい時に最適。レーザー刻印のシリアルナンバー。サイズによってハンドル形状が多少異なります。
6ポイント、45°×10°タイプ、六角は左右対称に15°の角度をつけているので十二角めがねレンチと同等の作業(30°の振り角度で回転)が可能です。六角口径部の面取りをなくし、口径部とボルト・ナットの接触面積をより大きくしています。柄部は立上り角度を45°×10°とし、力がかけやすく握りよい形状で手にフィットします。
手の中に収まるグリップは、手にフィットする形状で、狭い場所でトルクをかけたい時に適しています。
レーザー刻印のシリアルナンバー
人間工学に基づいて設計されたクロスハンドルにより、手首を適切な位置に合わせ負担を軽減します。
グリップエンドは早回しに便利な軸を設け、指先で回すことができます。
サイズによってハンドル形状が多少異なります。
仕様●メーカー:PBSWISSTOOLS●型番:1206.2-60●サイズ(mm):2●軸長(mm):60●全長(mm):105●ハンドル幅(mm):48●適合セットスクリュー:M4●適合キャップスクリュー:M2.5●重量(g):8●材質:軸材/特殊鋼、ハンドル/PB製樹脂
アズワン品番68-1823-51
1本
¥1,160
税込¥1,276
翌日出荷
手の中に収まるグリップは、手にフィットする形状で、狭い場所でトルクをかけたい時に最適。レーザー刻印のシリアルナンバー。人間工学に基づいて設計されたクロスハンドルにより、手首を適切な位置に合わせ負担を軽減します。グリップエンドは早回しに便利な軸を設け、指先で回すことができます。サイズによってハンドル形状が多少異なります。
建設機械・大型車両での高トルクが必要な作業に適しています。
【ご注意】・ 駆動部で手を挟むことがあるので、グリップの中央を持つ。・ 全長が長く過大な荷重をかけやすいのでオーバートルクに注意する。・ 角ドライブは、根元まで完全に差し込む。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:BS6-500●全長(mm):500●差込角:3/4"●グリップ径:29.7mm●グリップ穴径:10mm●重量:2.1kg●サイズ(mm):D/28、L/500、A/10
アズワン品番68-1833-46
1本
¥17,500
税込¥19,250
翌日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。