作業工具/電動・空圧工具 :「掴み」の検索結果

関連キーワード
28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
掴み、保持、曲げの作業に最適
全長(mm)130 先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)1.5×1.5、先端形状:半丸
1丁
10,800 税込11,880
翌日出荷

掴み、保持、曲げの作業に最適
全長(mm)130 先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)3.5×1.5
1丁
10,300 税込11,330
翌日出荷

アリゲーターシリーズ。同サイズの従来品に比べて掴み能力が30%向上
仕様最大ナット:95mm 全長(mm)400 質量(g)1190 仕上磨き 最大開口(mm)3・1/2" 設定段数11
1丁
13,300 税込14,630
翌日出荷

EA531K-10・K-180・KA-1・KA-180・KD-180用先端保護カバー 手で簡単に取付け可能で、内側のスナップフックにより掴み用のアゴに確実に固定できます。 柔らかく、滑らかな掴み面により、デザイナーズ家具やその他の極めてデリケートな素材に最適です。
仕様●適応本体:プライヤーレンチ180mm●サイズ:86×16mm●重量:9g●材質:プラスチック アズワン品番65-2138-64
1組
1,830 税込2,013
翌日出荷

アリゲーターシリーズ。同サイズの従来品に比べて掴み能力が30%向上
セット内容250mm アリゲーターウォーターポンププライヤー(EA531E-250)、180mm アリゲーターウォーターポンププライヤー(EA531E-180) 型番003120V02 アズワン品番64-2219-19 全質量(g)535
1個
8,840 税込9,724
翌日出荷

平鋼・丸鋼・角鋼に合わせた口先形状でしっかり掴み高温での作業が安全にできます。
材質SS400 全長(mm)600 質量(g)930 先端形状平型 先端厚さ(mm)5 口幅(mm)20 口深(mm)80 アズワン品番65-2157-39
1丁
10,300 税込11,330
翌日出荷

平鋼・丸鋼・角鋼に合わせた口先形状でしっかり掴み高温での作業が安全にできます。
1丁
5,970 税込6,567
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

平鋼・丸鋼・角鋼に合わせた口先形状でしっかり掴み高温での作業が安全にできます。
1丁
5,020 税込5,522
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

平鋼・丸鋼・角鋼に合わせた口先形状でしっかり掴み高温での作業が安全にできます。
1丁
5,700 税込6,270
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

半丸。掴み面はクロスメッシュの刻み目。高精度で扱いやすく、耐久度に優れたプロ仕様モデル。半田付け作業にも使用できます。
材質クロムバナジウム鋼 寸法(mm)先端径×刃長:2×54 全長(mm)160 質量(g)145 ハンドルコンフォート 仕上クロムメッキ
1本(1本)
6,080 税込6,688
翌々日出荷

ギザ付き。精密な掴み作業および切断作業に適しています。耐歪み性に優れ、ねじっても噛み合わせが安定しています。
材質特別工具鋼 全長(mm)200 質量(g)199 切断能力(mm)中硬線:Φ3.2 硬線:Φ2.2 軟線:Φ3.2 ハンドルコンフォート 仕上クロムメッキ 先端角度40°ベンド 硬度HRC(刃部)61
1本(1本)
7,300 税込8,030
翌々日出荷

高精度で細かなパーツもしっかりつかみます。掴み面にギザが付けられており滑りを防止します。高周波焼き入れを施した切断刃。
材質刃:特殊工具鋼 ハンドル:樹脂 全長(mm)160 質量(g)144 切断能力(mm)中硬線:Φ2.5 硬線:Φ1.6 ハンドルコンフォート 仕上磨き 硬度HRC(刃部)61
1本(1本)
4,510 税込4,961
翌々日出荷

回転式のチップが、どのような位置にあるクランプでも確実に掴みます。 クランプを掴んで素早く簡単に口幅の調整が可能です。
全長(mm)250 リング型 ハンドルプラスチックコーティング
1個
12,300 税込13,530
翌日出荷

2ヶ所の掴み面によりボトル・ナットへ喰い込み力を加えても滑りにくい。 先端部でナメたネジも回せます。 5方向調整可能 5段階のプッシュボタン調整機構
仕様●パイプ径:5/32”~7/8”●ナット対辺(mm):4~22●全長(mm):200●重量(g):270●材質:クロムバナジウム電気鋼●ハンドル仕様:プラスチックコート アズワン品番65-2138-69
1丁
4,980 税込5,478
翌日出荷

アリゲーターシリーズ。同サイズの従来品に比べて掴み能力が30%向上ボックスジョイントデザイン:頑丈なダブルガイド。パイプやナットにセルフロックし、ワークの上でスリップしない。ガードは作業者の指を挟まないようになっています。便利なレバーの動きは、最適な状態で力を伝えます。9段階のノッチ調整により、掴み能力をアップ。ヘッドとジョイント部分のスリムな構造により、ワークへの作業性にとくに優れています。頑丈な構造で、汚れに強いため、屋外での作業に特に適しています。プラスチックカバー付。
1丁
6,230 税込6,853
翌日出荷

2ヶ所の掴み面によりボルト・ナットへ喰い込み力を加えても滑りにくい。先端部でナメたネジも回せます。5段階のプッシュボタン調整機構。頑丈なボックスジョイント機構による耐久性と弾力性。ピンチガードで指の挟み込みを予防。
材質クロムバナジウム電気鋼 全長(mm)200 質量(g)280 硬度アゴ部分:約61HRC (分) 使用範囲(mm)パイプ外径:5/32”~7/8” ナット対辺:4~22 ハンドル仕様:コンフォート
1丁(1丁)
5,630 税込6,193
翌々日出荷

平材および丸材を掴むための掴み面とパイプグリップは鋸歯状になっています。電気工事のあらゆる作業に最適です。つかむ・切断・曲げ・バリ取り・被覆剥き・簡易圧着を1丁にまとめた多機能プライヤー。落下防止金具付。グリップエンドにセーフティーループを取付可能な金具を設けた安全対策仕様。
1丁
12,500 税込13,750
翌日出荷

高張力ワイヤー、有刺鉄線から滑らかなワイヤーまで更にフェンスでも簡単に補修・素早く締めることができます 強力なガイドとクランプがワイヤーをしっかり掴みます。 プーラーから手を放してもワイヤーのテンションを保つことができるので、フェンスとワイヤーを設置する際に両手で作業が行えます。 アメリカ製
仕様●材質:スチール●全長:815mm●重量:3.5kg アズワン品番68-1883-73
1個
14,000 税込15,400
4日以内出荷

少ない力でパイプやナットを確実につかみます。アリゲーターシリーズ。同サイズの従来品に比べて掴み能力が30%向上ボックスジョイントデザイン:頑丈なダブルガイド。ガードは作業者の指を挟まないようになっています。便利なレバーの動きは、最適な状態で力を伝えます。9段階のノッチ調整により、掴み能力をアップ。ヘッドとジョイント部分のスリムな構造により、ワークへの作業性にとくに優れています。パイプやナットをセルフロックするので、ワークから滑り落ちることがなく、少ない力で確実につかみます。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。頑丈な構造で、汚れに強いため、屋外での作業に特に適しています。
1丁
6,170 税込6,787
翌日出荷

セット内容:ニッパー、ラジオペンチ、コンビネーションプライヤー。ニッパーは先端と根元で刃角を変えているため先端で銅線などの軟線の切断に。根元はピアノ線などの硬線の切断に適しています。皮むき付き。ラジオペンチは先端ギザ付き。コンビネーションプライヤーは先端部が三段形状になっており、細かいものから太いものまで掴みやすくなっています。針金や鉄線も切断できます。
全長(mm)コンビネーションプライヤー:200、ニッパー:159、ラジオペンチ:160 切断能力(mm)【ニッパー】軟線:Φ2.6、硬線:Φ2.0、ピアノ線:Φ1.8、【ラジオペンチ】軟線:Φ2.0、硬線:Φ1.6、【コンビネーションプライヤー】鉄線:Φ2.6 最大開口(mm)30
1セット(1セット)
11,100 税込12,210
翌々日出荷

高負荷にも耐える柔軟な精密先端部。平坦円形の、長いアゴ。掴み面に歯形が付けられています。径3.2mmの中硬線および径2.2mmの硬線のカッター付き。高周波焼き入れを施した切断刃、刃の硬度約61HRC。バナジウム電気鋼、鍛造、多段階油焼き入れ。くちばし型プライヤー。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。
1丁
8,950 税込9,845
8日以内出荷

よく考えられたストリッピング:幅広い線径に対応、鋭く研磨されたストリッピング形状、使いやすい配置。革新的な切断形状:ケーブル(特にフラットケーブル)の切断が容易。ハイブリッド設計:ニードルノーズプライヤーと同等の薄さ、コンビネーションプライヤーと同等の幅にすることで、高い安定性と優れたアクセス性を実現。0.75~6 mm2の単線および0.5~4 mm2の細撚り線用に正確に研磨されたストリッピング形状。丸穴によるワイヤーの正確な位置決め。Φ15 mm(1/2インチ)までの銅ケーブルとアルミニウムケーブルの簡単な切断。幅広の掴み面はクロスハッチ模様が施されているため、ワイヤーを撚りやすい。フライス加工された溝により、釘などの小さな部品をしっかりと保持して引っ張りやすい。掴み面は、平らな材料を確実に掴むために片側が凸形になっており、丸い材料を掴むための領域も用意。外縁を使用してパイプのバリを取ることが可能。
1丁
10,600 税込11,660
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1000V絶縁。よく考えられたストリッピング:幅広い線径に対応、鋭く研磨されたストリッピング形状、使いやすい配置。革新的な切断形状:ケーブル(特にフラットケーブル)の切断が容易。ハイブリッド設計:ニードルノーズプライヤーと同等の薄さ、コンビネーションプライヤーと同等の幅にすることで高い安定性と優れたアクセス性を実現。0.75~6mm2の単線および0.5~4mm2の細撚り線用に正確に研磨されたストリッピング形状。丸穴によるワイヤーの正確な位置決め。Φ15mm(1/2”)までの銅ケーブルとアルミニウムケ ーブルの簡単な切断。幅広の掴み面はクロスハッチ模様が施されているため、ワイヤーを撚りやすい。フライス加工された溝により、釘などの小さな部品をしっかりと保持して引っ張りやすい。掴み面は、平らな材料を確実に掴むために片側が凸形になっており、丸い材料を掴むための領域も容易。外縁を使用してパイプのバリを取ることが可能。特別品質の特殊工具鋼、鍛造、多段階油焼き入れ。
1丁
12,400 税込13,640
翌日出荷

入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC61。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼。鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。くちばし型プライヤー。高負荷にも耐える柔軟な精密先端部。平坦円形の、長いアゴ。掴み面に歯形が付けられています。径3.2mmの中硬線および径2.2mmの硬線のカッター付き。スリムで繊細な先端にもかかわらず、特に曲げ加工を中心とした、強い力を要する作業に対しても充分に対応できます。
1丁
9,850 税込10,835
翌日出荷

アゴの先端が尖った強力なコンビネーションプライヤー。あらゆる種類の設置作業および修理作業に適しています。非常に使いやすい:スリムなヘッド形状と先の尖ったアゴにより(確実な回り止め)、アクセスが難しい箇所でも最適に作業できます。フライス加工した掴み部分の溝により、釘、ピン、ボルトなどの小さなワークピースを確実に保持し、引き抜きます。信頼性が高く、さまざまな用途に対応した先細コンビネ ーションプライヤー(携帯用)。高いテコ比の強力ジョイントにより、切断が簡単に行えます。中硬線および硬線用の切刃付き。特別品質の特殊工具鋼、鍛造、多段階油焼き入れ。切刃に高周波焼き入れを追加、切刃硬度約 59-62 HRC。長い耐久性と安定した刃先。
1丁
7,740 税込8,514
翌日出荷

入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC61。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼。鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。精密な電子部品をつかんだり、切断するのに最適です。先が尖った半円状のアゴ。掴み面に歯形が付けられています。中硬線および硬線用のカッター付き。サイドカッターでは直径2.5mmまで(125mmサイズのプライヤーは2.2mmまで)の中硬線、1.6mmまでの硬線を切断することができます。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。
1丁
7,660 税込8,426
翌日出荷

掴み面には特殊焼き入れされた歯がつけられています。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。ワークに直接押し当てて設定、素早く、確実に、楽に操作できます。ワークに触れずに、ボタンプッシュで開きます。様々な大きさの工作物に最適に適合させるための精密調整と握りやすいハンドルポジション。ヘッドとジョイント部分のスリムな構造により、ワークへのアクセスにとくに優れています。パイプやナットにセルフロックするので、ワークから滑り落ちることがなく、力を入れずに作業できます。ボックスジョイント構造のダブルガイドにより非常に安定しています。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。
1丁
11,900 税込13,090
翌日出荷

仕様●電源:AC100V、190W●チャック能力:1.5~13mm●穴あけ能力:鉄工/13mm、木工/24mm●回転数:50Hz/515/915/1430/1950/2580rpm 60Hz/620/1100/1720/2340/3100rpm●主軸:JT・No.6●フトコロ寸法:103mm●送り寸法:50mm●テーブル寸法:162(W)×162(D)mm●サイズ:240(W)×420(D)×580(H)mm●重量:20kg(バイス含む)●コード長:1.8m●付属品:チャックハンドル、バイス、六角棒レンチ●定格電流:約2~2.5A●チャックからテーブル面寸法:最大170mm●チャックからベース面寸法:最大252mm●バイス能力:幅65×掴み能力50mm●木材、金属類などの穴あけに●速度調整は5段階●テーブルの上下昇降、傾斜が可能●バイス付 アズワン品番65-9287-98
1台
46,100 税込50,710
翌日出荷

おすすめ人気ランキング