作業工具/電動・空圧工具 :「板金」の検索結果

特価
本日8月17日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード

商品豆知識

38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オフセットのため手が鉄板に当たらず楽に切れます。 ばねによって補助されているレバーの動きで、小さな力で正確に切れます。
全長(mm)260 刃長(mm)55 エスコ品番EA544A-2 質量(g)509 タイプ右きき用 材質(刃)C60(カーボン60) 材質(ハンドル)PVC 切断能力(mm)鉄板1.2 切断能力(mm)ステンレス1
1個
22,700 税込24,970
翌日出荷

1丁
13,100 税込14,410
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
42,300 税込46,530
8日以内出荷

黒仕上げ 快適な使い心地を持続します。 強度・耐久性に優れています。 過酷な使用にも耐え、快適でしなやかな使い心地を長期に亘って持続します。 標準タイプの掴箸より刃先の「のみ込み」が深くなっています。
1丁
21,900 税込24,090
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

平型 快適な使い心地を持続します。 強度・耐久性に優れています。 過酷な使用にも耐え、快適でしなやかな使い心地を長期に亘って持続します。
1丁
13,100 税込14,410
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1個
16,800 税込18,480
翌日出荷

1個
20,100 税込22,110
翌日出荷


材質ヘッド:炭素工具鋼、柄:スチールパイプ 全長(mm)345 ヘッド径(Φmm)22×22 ヘッド長(mm)135 アズワン品番64-7873-55 全質量(g)560
1本
3,800 税込4,180
翌日出荷

材質ヘッド:炭素工具鋼、柄:スチールパイプ 全長(mm)340 ヘッド径(Φmm)19×19 ヘッド長(mm)102 アズワン品番64-7873-53 全質量(g)420
1本
3,040 税込3,344
翌日出荷

材質ヘッド:炭素工具鋼、柄:グラスファイバー 全長(mm)340 ヘッド径(Φmm)22×22 ヘッド長(mm)113 アズワン品番64-7873-52 全質量(g)460
1本
3,650 税込4,015
翌日出荷

材質ヘッド:炭素工具鋼、柄:スチールパイプ 全長(mm)340 ヘッド径(Φmm)22×22 ヘッド長(mm)113 アズワン品番64-7873-54 全質量(g)510
1本
3,200 税込3,520
翌日出荷

材質ヘッド:炭素工具鋼、柄:グラスファイバー 全長(mm)340 ヘッド径(Φmm)19×19 ヘッド長(mm)102 アズワン品番64-7873-51 全質量(g)340
1本
3,480 税込3,828
翌日出荷

口の開き(mm)0/64 全長(mm)195 仕様成型作業、薄鉄板の折り曲げ作業に便利です。 材質特殊鋼 口深(mm)40
1個
2,450 税込2,695
翌日出荷

1個
3,020 税込3,322
翌日出荷

折り重ねた板金を再度広げる際に使用。板金の端をプライヤーの下あごにひっかけて挟み、広げます。
1個
17,800 税込19,580
翌日出荷

板金加工、自動車修理作業に最適です。
材質頭:銅/ナイロン、柄:ファイバーグラス(ラバーグリップ付) 全長(mm)330 頭径(Φmm)40 アズワン品番64-2231-63 交換方法ホルダー部分のインヘックスネジを外すとホルダーが2つに分かれるので、新しいヘッドと交換して組立て直してください。 全質量(g)1150
1本
19,700 税込21,670
翌日出荷

板金加工、自動車修理作業に最適です
材質頭:銅/ナイロン、柄:ファイバーグラス(ラバーグリップ付) 全長(mm)300 頭径(Φmm)30 アズワン品番64-2231-62 交換方法ホルダー部分のインヘックスネジを外すとホルダーが2つに分かれるので、新しいヘッドと交換して組立て直してください。 全質量(g)560
1本
14,000 税込15,400
翌日出荷

厳選された天然木を使用していますので頭部は丈夫で握り柄は手に良くなじみます。打込み作業や板金作業に。
材質天然木 全長(mm)420 頭径(Φmm)90 頭質量(g)850
1丁
4,470 税込4,917
翌日出荷

手の作負担が少ない小型ディスクグラインダー 塗装の際のパテ修正や板金作業、金属、非金属の研磨に
仕様●電源:100V(50/60Hz)●消費電力:50W●回転数:11,000rpm●重量:630g●全長:260mm●定格使用時間:15分●砥石サイズ:50×10(厚さ)×10(穴径)mm●コード長:2m●付属品:ディスクWA砥石60番(EA809PX-22)ディスクペーパー(EA809PX-24)L型レンチ アズワン品番65-2222-45
1台
25,600 税込28,160
翌日出荷

鋏のグリップ部に凹凸加工を施した「トルネード・グリップ」を採用し、グリップの力がむだなく刃先に伝わるハンドリングの良さを実現しました。汗をかいてもすべりにくく、使いやすい一品です。板金加工用本職鋏です。
仕様●全長:265mm●刃長:60mm●刃材質:本体/極軟鋼(SAE1006)刃/日立安来鋼(SLD)●切断板厚:0.35~0.5mm●重量:460g●対応素材:カラーGL鋼板、ガルバリウム鋼板、フッ素樹脂鋼板GL、ステンレス、カラーステンレス●表面/ニッケルメッキにカチオン塗装仕上げ アズワン品番65-9263-83
1丁
20,100 税込22,110
翌日出荷

はがねに砂鉄系の原料を配合した「SLDはがね」を採用することにより、ガルバリウム鋼板、ステンレス鋼板やフッ素樹脂鋼板などをスムーズに綺麗に切る事ができる建築板金定番の金切鋏です。直線切り、曲線切りと万能に使用できます。鉄板、銅板、ステンレス、ガルバリ
仕様●全長:290mm●刃長:67mm●刃材質:本体/極軟鋼(SAE1006)刃/日立安来鋼(SLD)●切断板厚:0.35~0.5mm●重量:610g●対応素材:カラーGL鋼板、ガルバリウム鋼板、フッ素樹脂鋼板GL、ステンレス、カラーステンレス、銅板●表面/クロニッケルメッキ仕上げ アズワン品番65-9263-82
1丁
19,000 税込20,900
翌日出荷

。はがねに砂鉄系の原料を配合した「SLDはがね」を採用することにより、ガルバリウム鋼板、ステンレス鋼板やフッ素樹脂鋼板などをスムーズに綺麗に切る事ができる建築板金定番の金切鋏です。直線切り、曲線切りと万能に使用できます。鉄板、銅板、ステンレス、ガルバリウム鋼板と幅広い板材の切断に対応しています。
仕様●全長:265mm●刃長:60mm●刃材質:本体/極軟鋼(SAE1006)刃/日立安来鋼(SLD)●切断板厚:0.35~0.5mm●重量:450g●対応素材:カラーGL鋼板、ガルバリウム鋼板、フッ素樹脂鋼板GL、ステンレス、カラーステンレス、銅板●表面/クロニッケルメッキ仕上げ アズワン品番65-9263-81
1丁
17,400 税込19,140
翌日出荷

はがねに砂鉄系の原料を配合した「SLDはがね」を採用することにより、ガルバリウム鋼板、ステンレス鋼板やフッ素樹脂鋼板などをスムーズに綺麗に切る事ができる建築板金定番の金切鋏です。直線切り、曲線切りと万能に使用できます。鉄板、銅板、ステンレス、ガルバリウム鋼板と幅広い板材の切断に対応しています。
仕様●全長:230mm●刃長:55mm●刃材質:本体/極軟鋼(SAE1006)刃/日立安来鋼(SLD)●切断板厚:0.35~0.5mm●重量:350g●対応素材:カラーGL鋼板、ガルバリウム鋼板、フッ素樹脂鋼板GL、ステンレス、カラーステンレス、銅板●表面/クロニッケルメッキ仕上げ アズワン品番65-9263-80
1丁
16,000 税込17,600
翌日出荷

刃形状は波形2枚刃タイプ(特許)を採用しており、速く、バリ等もなくきれいに正確な真円の穴をあけることができます。既存穴の拡大とバリ取に。溝を円形にしたり並んだ穴を溝型にします。金属細工、電気設備、コントロールパネル、自動車板金、暖房、換気設備メンテナンス。
用途ステンレス、軟鋼、鋳物、プラスチック、木材の穴あけにステンレス、鉄3mm厚迄穴あけ可能 材質M52ハイス鋼 適合電動機電動ドリル(回転専用) シャンク径(mm)6.4(1/4”)
1本
7,330 税込8,063
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セット内容:(29個組)チューブカッター(1/4”~1・3/8”(6.35~34.92mm)用)、メジャー(19mm×5.5m)、コーナーパイプレンチ(350mm)、モンキーレンチ(300mm)、コンビネーションプライヤー(200mm)、溝付スライドプライヤー(250mm)、(+)ドライバー(#1×75・#2×100・#2×300・#3×150mm)、(-)ドライバー(5.5×75・6×100・8×150mm)、(+)スタビードライバー(#2×35mm)、(-)スタビードライバー(6×35mm)、ボールピンハンマー(454g)、塩ビパイプカッター(Φ38mm用)、強力ニッパー(160mm)、ラジオジオペンチ(160mm)、スクレーパー、塩ビパイプ鋸、オフセット型金切バサミ、ミニハクソー、カッターナイフ、半丸やすり、やすりハンドル、真鍮ブラシ、ステンレスブラシ。
ケース寸法(mm)450(W)×230(D)×243(H) 材質(ケース)耐衝撃性コポリマー 入組点数29 総質量(kg)約9.8
1セット(1セット)
66,700 税込73,370
翌日出荷

小型・軽量で狭い箇所でも有効に使用できます。ねじを絞めすぎたり、いためたりしません。手作業に比べ5倍の能率を発揮します。正逆転付
用途10mm以下の小ネジ作業。自動車のスパークプラグ、オイルパン、ウォーターポンプ、 クーラー脱着作業。自動車板金作業 無負荷回転数(min-1[r.p.m])200 最大トルク(N・m)20 エスコ品番EA157KA 全長(mm)165 質量(g)500 ボルト径10mm 空気消費量(L/min)65 所要圧縮機(kw)1.5 使用エアーホース径6.5 吸入口サイズ1/4inchPT
1台
19,000 税込20,900
翌日出荷

セット内容:125mm プライヤーレンチ、125mm ウォーターポンププライヤー。耐久性のあるポリエステル生地で作られたツールバッグ(面ファスナーおよびベルトクリップ付き)。つかみ面はフラットなので、対象物に傷をつけません。プッシュボタンにより素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。つかみ面は平行に可動し、ミリ・インチを問わず使用できます。ヒンジボルトが確実にかみ合うので、調整のずれがありません。ラチェット機構によるアゴの動きを利用して、ボルトの素早い締付けと取り外しが可能です。プライヤーとレンチの二つの役割を果たし、つかむ、締める、曲げる作業に最適です。ジョー部分はフラットになっているのでメッキ処理されたナットを傷つけずに掴めます。てこの原理を最大限に発揮するデザインで、ハンドルに加えた10倍の力がアゴに加わるので板金を曲げたり、つかんだりすることが可能です。スプリング付ボタンにより調整が楽です。アゴの開きは片手で調節が可能です。アゴの開き調整はプッシュボタンにて行うため作業中は不意に口幅が変わらないので早く快適に作業ができます。てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状。上のアゴを対象物にあて、プッシュボタンを押しながら、下アゴを上にスライドさせるだけで簡単に調整することができます。ボタンを押すことで、素早く、快適に刃の調整ができます。
用途化粧ナット、水道のカラン回しに
1セット
17,200 税込18,920
翌日出荷

1個
16,200 税込17,820
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

厚物ステンレス用直刃 耐久力、切れ味、快適な調子など、板金鋏としての基本性能をすべて兼ね備えた経済的なプロ専用鋏。
仕様●全長:410mm●刃長:70mm●切断板厚:0.6~1.0mm●重量:1350g●材質:本体:極軟鋼(SAE1006)刃:日立安来鋼(青紙)●対応素材:カラーGL鋼板、ガルバリウム鋼板、フッ素樹脂鋼板GL、ステンレス、カラーステンレス アズワン品番65-2142-12
1丁
27,200 税込29,920
翌日出荷

ステンレス用柳刃 耐久力、切れ味、快適な調子など板金鋏としての基本性能をすべて兼ね備えた経済的なプロ専用鋏
仕様●全長:250mm●刃長:63mm●切断板厚:0.35~0.5mm●重量:480g●材質:本体:極軟鋼(SAE1006)刃:日立安来鋼(青紙)●対応素材:カラーGL鋼板、ガルバリウム鋼板、フッ素樹脂鋼板GL、ステンレス、カラーステンレス アズワン品番65-2142-31
1丁
16,100 税込17,710
翌日出荷

種類板金用ハンマー 頭径(Φmm)35 全長(mm)310 材質(頭)炭素工具鋼 材質(柄部)鋼管 主な用途板金作業 エスコ品番EA575YA
1個
3,340 税込3,674
当日出荷

仕様自動車板金関連の作業や、蹄鉄作業に 全長(mm)300 仕上磨き 口幅(mm)20
1個
10,800 税込11,880
翌日出荷

左利き用 柳刃 耐久力、切れ味、快適な調子など板金鋏としての基本性能をすべて兼ね備えた経済的なプロ専用鋏
仕様●全長:260mm●刃長:60mm●切断板厚:0.35~0.5mm●重量:440g●材質:本体:極軟鋼(SAE1006)刃:日立安来鋼(青紙)●対応素材:カラーGL鋼板、ガルバリウム鋼板、フッ素樹脂鋼板GL アズワン品番65-2142-34
1丁
31,700 税込34,870
翌日出荷

厚物用柳刃 耐久力、切れ味、快適な調子など板金鋏としての基本性能をすべて兼ね備えた経済的なプロ専用鋏
仕様●全長:315mm●刃長:52mm●切断板厚:0.6~1.0mm●重量:740g●材質:本体:極軟鋼(SAE1006)刃:日立安来鋼(青紙)●対応素材:カラーGL鋼板、ガルバリウム鋼板、フッ素樹脂鋼板GL アズワン品番65-2142-32
1丁
18,500 税込20,350
翌日出荷

厚物ステンレス用柳刃 耐久力、切れ味、快適な調子など板金鋏としての基本性能をすべて兼ね備えた経済的なプロ専用鋏
仕様●全長:415mm●刃長:67mm●切断板厚:0.6~1.0mm●重量:1350g●材質:本体:極軟鋼(SAE1006)刃:日立安来鋼(青紙)●対応素材:カラーGL鋼板、ガルバリウム鋼板、フッ素樹脂鋼板GL、ステンレス、カラーステンレス アズワン品番65-2142-33
1丁
31,300 税込34,430
翌日出荷

厚物用直刃 耐久力、切れ味、快適な調子など、板金鋏としての基本的性能をすべて兼ね備えた経済的なプロ専用鋏として支持されています。
仕様●全長:320mm●刃長:55mm●材質:本体:極軟鋼(SAE1006)刃金:日立安来鋼(青紙)●重量(g):810●切断能力:0.5~0.8mm●対応素材:カラーGL鋼板、ガルバリウム鋼板、フッ素樹脂鋼板GL、ステンレス(ステン切用)、カラーステンレス(ステン切用) アズワン品番65-2142-11
1丁
16,500 税込18,150
翌日出荷