作業工具/電動・空圧工具 :「栓付」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質鋳鉄 全長(mm)230 対辺(mm)【スパナ】12 締付能力(ナット)38mm アズワン品番65-2142-77
1個
3,800 税込4,180
翌日出荷

1個
4,000 税込4,400
翌日出荷

1個
5,360 税込5,896
翌日出荷

南京錠取付可能(ツル径直径6mmまで)。 盗難防止のため、市販の南京錠取付用カギ穴付。 仕切板・水抜き栓・中皿・車体用固定ベルト付。
エスコ品番EA960AB-7 質量(kg)9.9 本体:ダークグリーン、蓋:グレー 材質(本体)ポリプロピレン 耐荷重(kg)60 適合車種軽トラック 外寸法・幅(mm)1300 外寸法・高さ(mm)390 外寸法・奥行(mm)450
1個
15,000 税込16,500
翌日出荷

コンセント防雨キャップ。温度センサー(伝線溶解防止)。2P/2P接地付兼用ニュートビプラグ。ブレーキストッパー付(ドラム空転止)。電源パイロットランプ付。漏電に反応する漏電遮断器付。3.5mm2極太ケーブル仕様。防汚カバー付。防雨型(通電部絶縁保護)。安心安全・元電源を保護。メンテナンス時はドライバー1本で着脱可能なドラム固定栓。プロ向けのメンテナンスが容易な業務用ニュータイプ。メンテナンス重視設計の屋外用リール
仕様●型番:BN-30K●コード長:30m●重量:7.9kg●コンセント数:3個●コンセント定格:2P・15A・125V●定格電流:6A●許容電流:15A●漏電感度電流:15mA●電線仕様:VCT2.0×3心(接地付)●漏電遮断器:地路 アズワン品番65-5658-09
1個
44,000 税込48,400
翌日出荷

おすすめ人気ランキング