ニッケル水素蓄電池。
仕様交換用バッテリー
質量(g)100
定格電圧DC3.6V
定格容量700mAh
適合品番-
サイズ(mm)106×32×20 (コード:60)
1個
¥7,320
税込¥8,052
翌日出荷
付属品:バッテリー×1個、充電池、平行定規、六角棒レンチ、のこ刃(木工用)。厚みのある木もラクラクカット!直線切りに便利な丸ノコとACアダプター充電器、充電式リチウムイオン電池のセットです。充電式でどこでも使える丸のこです。軽量なのにハイパワー。切り込みの深さの調節が可能です。傾斜角度もガイドプレートがあるので楽々。平行定規を使うと端から一定の幅で加工材を切断することができます。LEDライト、安全スイッチ付。
仕様バッテリー・充電器付
質量(kg)2.5(バッテリー含む)
回転数(min-1[r.p.m])4300
連続使用時間約52分(無負荷)
刃のサイズ(mm)市販ののこ刃:外形125~140×内径20の木工用ののこ刃が使用できます。
バッテリー18V(リチウムイオン2.0Ah)
切込深さ(mm)切断角度/深さ 90°/40 45°/27
充電器電圧(V)AC100
充電時間(分)60
サイズ(mm)327×171×220(H)
穴径(mm)20
刃径(mm)140
1台
¥27,000
税込¥29,700
翌日出荷
無段変速。吸い込み、吹き飛ばしが可能。風路構造の最適化により、クラストップ※1の大風量を実現しました。吹き飛ばし作業をパワフル&スピーディーにこなせます。※1:2021年6月現在。国内電動工具メーカーにおいて(メーカー調べ)(18Vコードレスブロワ)。スイッチを最大に引いたときの風量を強・中・弱の3段階に調整できる風量調整機能と、無段変速スイッチで思い通りの風量調整ができます。オンロックボタンで連続作業がラクにできます。低振動で快適。メーカー従来製品よりも振動値を約25%も軽減。作業者への負担を減らし、快適に作業できます。集じん作業可能。(別売のダストバッグをご使用ください)。14.4Vリチウムイオン電池も使用可能。電池パック、充電器、ダストバッグ等は付属しておりません。
仕様●型番:RB18DC(NN)●風量:0~2.8m3/min(EA813HE-16装着ノズルなし時)0~3.5m3/min(EA813HF-17A装着ノズルなし時)●風圧:EA813HE-16装着、ノズル取付時:0~3.8kPaEA813HF-17A装着、ノズル取付時:0~5.5kPa●バッテリー:14.4V(バッテリー別売:EA813HE-16)18V(バッテリー別売:EA813HF-17A)●充電器:AC100V●充電時間:約25分●回転数:0~17,000rpm(EA813HF-16装着時)0~20,000rpm(EA813HF-17A装着時)●サイズ:490×150×207(H)mm(EA813HF-17A装着時)●重量:1.7kg(EA813HF-16装着時)1.8kg(EA813HF-17A装着時)●風速:EA813HE-16装着、ノズル取付時平均:62m/s、最大:79m/sEA813HF-17A装着、ノズル取付時平均:78m/s、最大:95m/s●モーター:直流モーター●使用可能蓄電池:スライド式リチウムイオン電池14.4V(BSL14XXシリーズ)・18V(BSL18XXシリーズ)・マルチボルト蓄電池(残量表示付)※従来の蓄電池(BSL3620、BSL3625、BSL3626、BSL3660)はご使用になれません。●一充電当たりの連続使用時間:EA813HE-16装着弱:約210分、中:約100分、強:約30分EA813HF-17A装着弱:約130分、中:約55分、強:約20分●付属品:ノズル(200mm)
アズワン品番65-3894-74
1台
¥14,800
税込¥16,280
翌日出荷
市販のブレードも使用可能以下の条件を満たすブレードが使えます。通常のレシプロソー用・セーバソー用で板厚0.6~1.3mm以下・幅12.6mm。片手で持てて、邪魔なコードもナシ!場所を選ばず作業できます。軽いから、長い時間使っても疲れにくい。高い場所の切断にもおすすめ!60分で充電完了!気が向いた時、待たずに使えます。電池残量があっても継ぎ足し充電可能。充電時間を節約できます。
仕様バッテリー付
質量(kg)2(充電池含)
連続使用時間約20分(無負荷時)
バッテリー18V(リチウムイオン2.0Ah)
能力(mm)木材:55、軟鉄パイプ:32、軟鋼板:2.5
充電時間(分)約60
ストローク数(spm)0~2,500
サイズ(mm)400×80×170(H)
ストローク長(mm)20
1台
¥25,800
税込¥28,380
翌日出荷
仕様ツバ出し数:2山、3山
質量(kg)1.135
回転数(min-1[r.p.m])0~290
適合サイズ呼び13(1/2”) 呼び20(3/4”)
バッテリー10.8V(リチウムイオン2.0Ah)
サイズ(mm)108×72×261(H)(充電池含)
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)440×366×113
加工時間(秒)約5
1個(1台)
¥85,000
税込¥93,500
翌日出荷
使いやすさが進化したシンプルモデル。ブレーキ、無段変速、正逆転、LEDライト付。ブラシレスモーター採用。低速でもモーターロックしない。最低回転数を低くしトリガの遊び量を減らすことで、スイッチの操作性を向上。大容量小物入れ付きケース。
仕様樹脂ケースセット
質量(kg)1.5(バッテリー装着時)
回転数(min-1[r.p.m])0~3100
締付け能力(mm)小ねじ:4~8、普通ボルト:M5~M16、高力ボルト:M5~M12、コーススレッド:22~125
バッテリー18V(リチウムイオン4.0Ah)
ヘッド長(mm)120
蓄電池形名使用可能:マルチボルト蓄電池・18V(BSL18XXシリーズ)
充電時間(分)約40
サイズ(mm)134×224(H)(バッテリー装着時)
六角軸二面幅(mm)6.35
最大トルク最大175Nm(1786kgf・cm) M16高力ボルト(強度区分10.9)・ソケットアダプタ+六角ソケット使用
打撃数(bpm[回/分])0~3400
1充電当たりの作業量ねじ締め (木ねじ)4.3×65(ラワン材・下穴なし):約490本 (木ねじ)5.4×90(ラワン材・下穴なし):約260本 (機械ねじ)M8×16:約4000本
1台
¥67,600
税込¥74,360
翌日出荷
付属品:バッテリー、充電器、木工用ブレード。用途に合わせ曲線や細部の切断に便利なジグソーとACアダプター充電器、充電式リチウムイオン電池のセットです。手元を照らすLEDライトが付いてます。ワンタッチでブレードの交換ができます。3段階のオービタル機構搭載で、さまざまな材質に合わせて切断できます。充電式でどこでも使えるジグソーです。ストレート切断+オービタル3段階切り替えが可能です。無段変速、安全スイッチ。
仕様バッテリー・充電器付
材質ABS樹脂
長さ(mm)スロトーク:19
質量(kg)1.9(充電池含)
連続使用時間約34分(無負荷)
バッテリー18V(リチウムイオン2.0Ah)
能力(mm)木材:45
充電時間(分)60
サイズ(mm)217×81×213(H)
ストローク数(回/分)0~2400
切断角度(°)傾斜切断角度:左右0~45(15度刻み)
1台
¥22,700
税込¥24,970
翌日出荷
付属品:バッテリー×1、充電器、ディスク交換用レンチ、ワッシャー、ロックナット、補助ハンドル、一般鋼材用オフセット砥石。金属のさび落とし、切断、塗装はがしなどに活躍するディスクグラインダーとACアダプター充電器、充電式リチウムイオン電池のセットです。上部・左右に取り付け可能な補助ハンドル付き。一般銅材用オフセット砥石が付いています。充電式でどこでも使えるディスクグラインダです。
仕様バッテリー・充電器付
粒度付属砥石:25
質量(kg)2.0(充電池含)
最高回転数(min-1[r.p.m])1500(付属砥石)
回転数(min-1[r.p.m])8500
砥石サイズ(mm)100×穴径15
連続使用時間約27分(無負荷)
バッテリー18V(リチウムイオン2.0Ah)
充電時間(分)約60
サイズ(mm)365×128×113(H)
径(mm)スピンドル:M8×14
砥石周速度(m/s)最高:80
1台
¥24,100
税込¥26,510
翌日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。