狭い場所で普通サイズのチューブカッターを使用すると、ハンドルが当たって回せないことがあります。
ミニチューブカッターは全長を抑えることで回転半径をセーブし、狭い場所でも威力を発揮します。
質量(g)90
適合替刃・カッターEA202C-1
適合鋼管外径(Φmm)3~15.88(1/8~5/8inch)
高さ(mm)36
横幅(mm)46
ハンドル幅(mm)30
エスコ品番EA202C
1個
¥830
税込¥913
当日出荷
狭いスペースでもクランプを使用できます。
材質鋳造鉄、樹脂
質量(g)840
口の開き(mm)450
口深(mm)60
アズワン品番64-7863-82
レール(mm)19×6
1個
¥7,830
税込¥8,613
翌日出荷
狭いスペースでもクランプを使用できます。
材質鋳造鉄、樹脂
質量(g)950
口の開き(mm)600
口深(mm)60
アズワン品番64-7863-83
レール(mm)19×6
1個
¥8,530
税込¥9,383
翌日出荷
細身のデザインで狭い場所でも使用できます。
使い切りタイプ
刃はカバーされており、直接触れることはありません。
ひも穴付
仕様●刃長:約23mm●刃幅:約7mm●刃厚:0.3mm●全長:76.1mm●シート厚切断能力:3mm●材質:刃:スチール本体:プラスチック●重量:6.6g
アズワン品番65-2152-32
1個
¥580
税込¥638
当日出荷
狭い空間でも簡単に作業を行なうことができます
仕様差込タイプ:リング固定式使用トルク範囲:30-200ft-lb
全長(mm)245
質量(kg)1.4
使用圧力(MPa)0.62
無負荷回転数(min-1[r.p.m])6500
空気消費量(L/min)119
能力ボルト径(mm)16
差込角(inch)1/2"
吸入口サイズ1/4”
アズワン品番64-2198-18
使用コンプレッサダブルシリンダー5HP
1台
¥26,600
税込¥29,260
翌日出荷
ハンドグリップ付き
狭い溝や排水路などに
仕様●重量(kg):2.86●全長(mm):1130●先端サイズ(mm):105×405●材質:先端:鍛造炭素鋼柄:ファイバーグラス●使用電圧:AC1000V/DC1500V以下
アズワン品番65-2165-84
1個
¥15,400
税込¥16,940
当日出荷
狭い場所や、床近くでの配管工事に
材質鍛造鉄製
全長(mm)350
質量(kg)1.4
パイプ径(Φmm)61
アズワン品番64-2221-87
1個
¥6,380
税込¥7,018
翌日出荷
狭い場所や、床近くでの配管工事に
材質鍛造鉄製
全長(mm)250
質量(kg)0.7
パイプ径(Φmm)49
アズワン品番64-2221-86
1個
¥4,640
税込¥5,104
翌日出荷
狭い場所での使用に最適です。
アーム位置をスライド調整できます。
適合径(Φmm)120・130
セット内容標準アーム ・スリムアーム ・延長アーム(各3本) ・2本爪用ショルダー ・3本爪用ショルダー
材質ドイツ鋼製
質量(kg)9
アーム長さ(mm)100・200・250・350
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)440×355×155
1個
¥137,300
税込¥151,030
翌日出荷
顎の飛び出しが少ない為、狭いスペースでも作業ができます
材質クロムバナジウム鋼
全長207
質量(g)214
先端厚さ(mm)5
口幅(mm)30
呼び長さ(mm)200
アズワン品番64-7865-17
1丁
¥3,940
税込¥4,334
翌日出荷
コンパクト型なので狭い空間での作業に最適です
全長(mm)160
質量(g)650
使用圧力(MPa)0.62
無負荷回転数(min-1[r.p.m])550
空気消費量(L/min)67
騒音レベル(dB(A))86
能力ボルト径(mm)10
差込角(inch)3/8"
吸入口サイズRc1/4"
アズワン品番64-7822-48
使用コンプレッサ2.2kW
振動3軸合成値(m/s2)5.7m/s2
1個
¥20,200
税込¥22,220
翌日出荷
先が細くなっているので狭い所での作業に最適です
商品構成単品
アズワン品番64-2231-35
1本
¥3,140
税込¥3,454
翌日出荷
先が細くなっているので狭い所での作業に最適です
商品構成単品
アズワン品番64-2228-36
1本
¥4,590
税込¥5,049
翌日出荷
先が細くなっているので狭い所での作業に最適です
商品構成単品
アズワン品番64-2228-35
1本
¥3,400
税込¥3,740
翌日出荷
軸部分が動く為、奥まった狭い箇所への使用に最適です。
差込角(inch)1/4
全長(mm)300
エスコ品番EA618AB-300F
1個
¥3,290
税込¥3,619
翌日出荷
先端が薄型の為、狭い個所での作業性に優れます
仕様アゴ部分厚み:19mm
材質クロムバナジウム鋼
全長(mm)315
質量(g)860
呼び寸法(mm)300
最大開口(mm)60
アズワン品番64-7865-54
1丁
¥9,050
税込¥9,955
当日出荷
先が細くなっているので狭い所での作業に最適です
商品構成単品
アズワン品番64-2231-36
1本
¥4,060
税込¥4,466
翌日出荷
ボールポイント付
ショートヘッドのため、狭い場所での使用に最適です。
狭いスペースでの使用に適した、非常に頑丈でコンパクトなバイス
仕様口奥行:34.9mm
質量(kg)5
材質(本体)鋳鉄
最大開口(mm)100
口幅(mm)100
アズワン品番64-7864-41
1個
¥34,800
税込¥38,280
翌日出荷
狭いスペースでの使用に適した、非常に頑丈でコンパクトなバイス
仕様口奥行:28.5mm
質量(kg)4
材質(本体)鋳鉄
最大開口(mm)75
口幅(mm)75
アズワン品番64-7863-72
1個
¥22,800
税込¥25,080
翌日出荷
ショートタイプ
極限まで軽量化とガタつき抑制を追求
設備・装置の狭い配管部、機械・自動車・輸送機や家具・事務機器などの狭い箇所でのスピード作業に
ボルト・ナットの仮締め、モンキトルクレンチ使用時のナット回り止めなどにご使用下さい。
ショートヘッドのため、狭い場所での使用に適しています。
1個
¥9,310
税込¥10,241
翌日出荷
狭いスペースでの使用に適した、非常に頑丈でコンパクトなバイス
仕様口奥行:50.8mm
質量(kg)14
材質(本体)鋳鉄
最大開口(mm)150
口幅(mm)150
アズワン品番64-7864-42
1個
¥64,400
税込¥70,840
翌日出荷
狭い所での集草や整地作業に便利。8本爪
用途除草後の集草や整地作業
全長(mm)1340
先端幅(mm)195
材質先端:スチール、柄:アルミ合金
高さ(mm)【先端】95
質量(g)600
板厚(mm)【先端】6
色(柄)アルミ
アズワン品番64-2255-39
入数3本
1組
¥10,900
税込¥11,990
翌日出荷
狭い場所での切断に最適です。
耐久性があります。
RoHS対応品
仕様●全長(mm):203●切断能力(Φmm):鉄、銅、アルミ、軟線、中硬線、硬線:2.0
アズワン品番65-2139-03
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥4,750
税込¥5,225
翌日出荷
顎の飛び出しが少ない為、狭いスペースでも作業ができます
材質クロムバナジウム鋼
全長311
質量(g)604
先端厚さ(mm)8
口幅(mm)46
呼び長さ(mm)300
アズワン品番64-7865-19
1丁
¥7,300
税込¥8,030
翌日出荷
顎の飛び出しが少ない為、狭いスペースでも作業ができます
材質クロムバナジウム鋼
全長(mm)161
質量(g)115
先端厚さ(mm)4
口幅(mm)24
呼び長さ(mm)150
アズワン品番64-7865-16
1丁
¥3,410
税込¥3,751
翌日出荷
狭いスペースでの使用に適した、非常に頑丈でコンパクトなバイス
仕様狭いスペースでの使用に適した、非常に頑丈でコンパクトなバイス
質量(kg)24
材質(本体)鋳鉄
奥行(mm)(口)50.8
最大開口(mm)200
口幅(mm)200
アズワン品番64-7864-43
1個
¥111,000
税込¥122,100
当日出荷
顎の飛び出しが少ない為、狭いスペースでも作業ができます
材質クロムバナジウム鋼
全長259
質量(g)345
先端厚さ(mm)6
口幅(mm)36
呼び長さ(mm)250
アズワン品番64-7865-18
1丁
¥4,530
税込¥4,983
翌日出荷
。Cチャンなどの狭い箇所や際のボルト締めが電動でできます。
仕様●仕様:30mm六角対応●サイズ:56(W)×20(D)×378(L)mm●重量:1kg●材質:炭素鋼、合金鋼、硬鋼線●最大トルク:500N・m●線路のメンテナンスなどEA813A-48では届かない更に奥まったところにも使えるロングタイプ●大型ボルト、ハイトルク作業に対応した強力タイプ●インパクトレンチにも対応●専用ソケット取付可能
アズワン品番65-9285-49
1個
¥71,400
税込¥78,540
8日以内出荷
狭い箇所での作業や小さいボルト等を回すのに適したショートサイズのスパナです。
全長(mm)65/100
仕様12ポイント(4mm・4.5mmのみ6ポイント)
付属品ビニールケース付
セット内容10本組
材質工具鋼
厚さ(mm)2.3/4
サイズ4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11mm
質量(g)120
1個
¥8,110
税込¥8,921
翌日出荷
軟銅、アルミニウム、鋼、ステンレス鋼、真鍮の管に
狭い場所での使用に最適です。
仕様●フレアー:1/8”・3/16”・1/4”・5/16”・3/8”・7/16”・1/2”・5/8”・3/4”●セージング:3/16”・1/4”・5/16”・3/8”・1/2”・5/8”・3/4”●ケース:300×200×50mm●ケース材質:樹脂●重量:1.5kg●本体材質:硬化鋼
アズワン品番65-2112-87
1セット
¥44,400
税込¥48,840
3日以内出荷
グリップ付ハンドル
耐久性があります。
狭い場所での切断に最適です。
RoHS対応品
仕様●全長(mm):165●切断能力(Φmm):鉄、銅、アルミ、軟線、中硬線、硬線:2.0
アズワン品番65-2139-02
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥2,590
税込¥2,849
翌日出荷
狭い場所での使用に最適です。
外抜き、内抜き両方に使えます。
アーム位置をスライド調整できます。
材質ドイツ鋼製
質量(kg)5.8
アーム長さ(mm)150・300
1個
¥126,100
税込¥138,710
翌日出荷
狭い場所での使用に最適です。
外抜き、内抜き両方に使えます。
アーム位置をスライド調整できます。
材質ドイツ鋼製
質量(kg)3.6
アーム長さ(mm)100・200・250
1個
¥70,000
税込¥77,000
翌日出荷
1
2
3
4
5
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。