作業工具/電動・空圧工具 :「眼鏡ケース」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
付属品:6mm・3mm軸付砥石(粒度#80)×各5本、6mm・3mm用コレットチャック×各1個、エアーグラインダー×1台、プラグ×1個、14mm・19mmスパナ×各1個、樹脂ケース。プラグ付。安全のため作業時は必ず保護メガネ、ゴーグルを着用下さい。
用途金型、金属の錆落しに 全長(mm)155 使用圧力(MPa)0.62 無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000 本体質量(g)400 空気消費量(L/min)73.6 吸入口サイズRc1/4” ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)200×230×50 チャックサイズ3・6mm コンプレッサー(kW)2.2
1台
11,000 税込12,100
翌日出荷

内外兼用。穴用、軸用に対応。直径400~1000mmの大きなスナップリングに対応しています。リングの確実な開閉と、セルフロック式精密スピンドルドライブによる保持。1回の操作でスナップリングを脱着。短い、ダイレクトなアタッチメントにより、リングを確実に保持。径6mmと9mmの交換可能な先端部により、様々な直径範囲に使用できます。6角キー、ラチェットレンチまたは電動ドライバーで選択して操作。大きな軸とベアリングによって非常に大きな力およびトルクを伝達しなければならないあらゆる場所に適用します。ツールはスポンジ製マット付きプラスチックケース入り。大きなシャフトやベアリングのスナップリングの取り外しに。風力、水力発電施設、発電機、大型機械(圧延機、プレス機)、造船、航空機向け。
1セット
274,200 税込301,620
8日以内出荷

仕様●サイズ(mm):8・10・12・13・14・17・19(7本組)●全長(mm):140~248●ケース:ポケット数/10個 耐久性に優れたデニム製生地●12ポイント●メガネ部/正逆切替レバー付●13°オフセットで力が入れやすい アズワン品番65-9267-49
1セット
16,300 税込17,930
翌日出荷