全長(mm)240
仕様ファストン端子、裸端子用
質量(g)300
1個
¥3,120
税込¥3,432
当日出荷
1個
¥2,900
税込¥3,190
当日出荷
全長(mm)240
仕様ファストン端子、絶縁端子用
質量(g)300
1個
¥3,120
税込¥3,432
翌日出荷
1個
¥5,910
税込¥6,501
当日出荷
1個
¥11,200
税込¥12,320
翌日出荷
1個
¥5,580
税込¥6,138
欠品中
軽い力で確実な圧着作業が行えます
全長(mm)195
圧着範囲(mm2)1.25-5.5
1個
¥3,710
税込¥4,081
翌日出荷
軽い力で確実な圧着作業が行えます
全長(mm)195
圧着範囲(mm2)0.5-5.5
1個
¥3,710
税込¥4,081
翌日出荷
カッター・・・銅線:Φ1.8mm、鉄線:Φ1.0mm
ボルト・ネジの切断・・・M2.6・M3・M3.5・M4・M5
絶縁端子・裸圧着端子・スリーブ用
仕様●圧着範囲(mm2):1.25・2.0・5.5●全長(mm):235●材質:特殊鋼・PVC(塩化ビニル樹脂)●ケーブルストッパー能力:0.75・0.9・1.25・2.0・3.5・5.5mm2●重量:285g
アズワン品番65-2139-33
1丁
¥2,310
税込¥2,541
当日出荷
カッター・・・銅線:Φ1.8mm、鉄線:Φ1.0mm
ボルト・ネジの切断・・・M2.6・M3・M3.5・M4・M5
裸圧着端子・スリーブ用
仕様●圧着範囲(mm2):1.25・2.0・5.5●全長(mm):225●材質:特殊鋼・PVC(塩化ビニル樹脂)●ケーブルストリッパー能力:0.75・0.9・1.25・2.0・3.5・5.5mm2●重量:235g
アズワン品番65-2139-32
1丁
¥1,990
税込¥2,189
当日出荷
カッター・・・銅線:Φ1.8mm、鉄線:Φ1.0mm
ボルト・ネジの切断・・・M2.6・M3・M3.5・M4・M5
オープンバレル(連鎖形)端子、裸圧着端子・スリーブ用
仕様●圧着範囲(mm2):1.25・2.0・5.5●全長(mm):235●材質:特殊鋼・PVC(塩化ビニル樹脂)●ケーブルストリッパー能力:0.75・0.9・1.25・2.0・3.5・5.5mm2●重量:290g
アズワン品番65-2139-34
1丁
¥2,380
税込¥2,618
当日出荷
全長(mm)215
圧着範囲(mm2)1.25、2.0、5.5、8.0
アズワン品番64-2220-38
1丁
¥6,230
税込¥6,853
翌日出荷
EA539PD-11用
裸圧着端子用
仕様●圧着能力:2mm2、5.5mm2、8mm2、14mm2
アズワン品番65-2141-78
1個
¥10,600
税込¥11,660
翌日出荷
防水形圧着端子(SR)、防水形圧着接続子(SB)専用
仕様●圧着範囲(mm2):0.5・1.25・2・5.5●全長(mm):260●重量(g):560
アズワン品番65-2139-24
1丁
¥20,200
税込¥22,220
翌日出荷
ボルトカットもラクラクです。
仕様●型番:T115A●セット内容:ギボシ型端子プラグ(20個)ギボシ型端子ソケット(20個)110シリーズプラグ(20個)110シリーズソケット(20個)250シリーズプラグ(20個)250シリーズソケット(20個)クワ型端子Φ4(20個)クワ型端子Φ5(20個)110シリーズハウジング(4P)(2個)250シリーズハウジング(6P)(1個)絶縁被覆付圧縮スリーブ(20個)絶縁スリーブ(ギボシ型プラグ用)(20個)絶縁スリーブ(ギボシ型ソケット用)(20個)電装圧着工具(1個)ターミナルキットボックス(1個)●圧着工具全長:235mm●圧着工具重量:295g●圧着範囲:1.25・2.0・5.5mm2●皮むき能力:0.75・0.9・1.25・2.0・3.5・5.5mm2●ビスカッター能力:M2.6・M3・M3.5・M4・M5・ISO●ケースサイズ:244×207×29mm●総重量:900g●ケース材質:プラスチック
アズワン品番65-3885-10
1組
¥9,770
税込¥10,747
翌日出荷
JIS適応品。
JISマーク付きなので官公庁指定工事に使用可能。
小物袋は予告無く色や材質を変更する事がございます。
セット内容〈セット内容〉:2本組セット、EA538JM (圧着ペンチ(リングスリーブ用))、EA538JA (圧着ペンチ(裸端子用)) 、小物袋付(合皮製 340×120mm)リングスリーブ用:圧着範囲:特小(1.6×2)小・中・大、全長:242mm裸圧着端子用:圧着範囲:1.25・2・5.5mm2、全長:176mm
アズワン品番65-2139-30
1個
¥11,900
税込¥13,090
翌日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。