作業工具/電動・空圧工具 :「絶縁」の検索結果

関連キーワード
623件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1000V絶縁。DRALL+タイプの1000V絶縁プラスドライバー
全長(mm)160 質量(g)43 軸長(mm)75 刃幅(mm)2.5 刃厚(mm)0.4
1本
1,720 税込1,892
翌日出荷

1000V絶縁 人間工学に基づいたデザインのハンドルは柔らかいプラスチック部分が融合されており、使用者の疲労を軽減します ※モデルチェンジの為、今後はサイズによって識別表記がグリップエンドに入る予定です。
仕様●サイズ:T5●軸長(mm):80●ハンドル長(mm):81 商品構成単品 アズワン品番65-2144-59
1本
2,050 税込2,255
翌日出荷

1000V絶縁。
全長(mm)154 サイズ(+)#2 六角シャンク径(Φmm)9
1本(1本)
1,330 税込1,463
翌日出荷

1000V絶縁。DRALL+タイプの1000V絶縁プラスドライバー
全長(mm)145 質量(g)35 軸長(mm)60 先端サイズ(#)0
1本
1,830 税込2,013
翌日出荷

1000V絶縁。六角形の転がり防止機能により、作業場で転がるのを防ぎます。人間工学に基づいたハンドルで手にかかる負担を軽減します。
1本
6,350 税込6,985
翌日出荷

1本
4,400 税込4,840
翌日出荷

1000V絶縁 人間工学に基づいたデザインのハンドルは柔らかいプラスチック部分が融合されており、使用者の疲労を軽減します ※モデルチェンジの為、今後はサイズによって識別表記がグリップエンドに入る予定です。
商品構成単品
1本
2,050 税込2,255
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1000V絶縁。DRALL+タイプの1000V絶縁プラスドライバー
全長(mm)185 質量(g)47 軸長(mm)80 先端サイズ(#)1
1本
2,400 税込2,640
翌日出荷

1本
1,880 税込2,068
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
2,960 税込3,256
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先端にレーザー処理を施している為、先端がネジ頭から滑るのを防ぎます
寸法(mm)(+)#2(-)4.0×0.8(2本組) 商品構成セット品
1個
5,170 税込5,687
翌日出荷

防錆性に優れた特殊加工ステンレス製で、-40℃の極寒環境下にも対応
寸法(mm)(+)#2、(-)4.0×0.8、(2本組) 商品構成セット品 アズワン品番64-2227-52 耐電圧(V)VDE1000
1個
4,660 税込5,126
翌日出荷

材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA560WE-1 種類電工ドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
2,070 税込2,277
翌日出荷

先端滑り止め加工レーザーチップでネジの頭に食いつき、カムアウトを防ぎます。グリップエンドに識別表記が入っています。
1セット
11,600 税込12,760
翌日出荷

1000V絶縁 ロック機能付
仕様●差込角:3/8”●ギア数:24歯●全長(mm):200●重量(g):250 アズワン品番64-7905-57
1丁
29,200 税込32,120
翌日出荷

鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼。DIN EN/IEC60900基準に適合。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。単線および多芯の銅・アルミニウムケーブルを切断します。ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。片手で簡単に作業できます。ハンドルはつば付きで、しっかり握ることができます。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。調整可能なねじ式ジョイント、自動ロック機構。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。銅・アルミケーブル用(スチールワイヤーの切断はできません)。
1丁
11,900 税込13,090
翌日出荷

人間工学に基づいたデザインのハンドルは柔らかいプラスチック部分が融合されており、使用者の疲労を軽減します
寸法(mm)5.5・6.0・7.0・8.0・10・13(6本組) 商品構成セット品
1個
18,400 税込20,240
翌日出荷

刃はステンレス鋼製で、錆びの心配がありません。1000V絶縁。人間工学に基づいた握りやすいハンドル。グリップエンドに識別表記が入っています。
1本
2,140 税込2,354
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

先端滑り止め加工 1000V絶縁 防錆性に優れた特殊加工ステンレス製で、-40℃の極寒環境下にも対応
商品構成単品
1本
2,450 税込2,695
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1000V絶縁。 先端滑り止め加工。
寸法(mm)(+)#1・#2、(-)3.0・3.5・4.0・5.5、(6本組) 商品構成セット品 アズワン品番64-2227-51
1個
12,300 税込13,530
翌日出荷

材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA560WE-0 種類電工ドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
1,630 税込1,793
翌日出荷

1000V絶縁。先端滑り止め加工。六角形の転がり防止機能により、作業場で転がるのを防ぎます。先端にレーザー処理を施している為、先端がネジ頭から滑るのを防ぎます。グリップエンドに識別表記が入っています。
1本
2,310 税込2,541
翌日出荷

1000V絶縁。六角形の転がり防止機能により作業場で転がるのを防ぎます。レーザーチップ機能がついたドライバーの先端は、レーザー加工でギザギザに刻まれており、この刃先がネジ頭に「食い込み」、なめること(カムアウト)を防ぎます。先端滑り止め加工。グリップエンドに識別表記が入っています。
1本
2,080 税込2,288
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
890 税込979
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA560WE-3 種類電工ドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
3,220 税込3,542
翌日出荷

材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA560WE-2 種類電工ドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
2,860 税込3,146
翌日出荷

1000V絶縁。刃はステンレス鋼製で、錆びの心配がありません。人間工学に基づいた握りやすいハンドル。グリップエンドに識別表記が入っています。
1本
2,180 税込2,398
翌日出荷

セット内容:4本組。先端滑り止め加工。1000V絶縁。工具袋付。工具袋は予告無く色や材質を変更する事がございます。
1セット
8,690 税込9,559
翌日出荷

1000V絶縁。よく考えられたストリッピング:幅広い線径に対応、鋭く研磨されたストリッピング形状、使いやすい配置。革新的な切断形状:ケーブル(特にフラットケーブル)の切断が容易。ハイブリッド設計:ニードルノーズプライヤーと同等の薄さ、コンビネーションプライヤーと同等の幅にすることで高い安定性と優れたアクセス性を実現。0.75~6mm2の単線および0.5~4mm2の細撚り線用に正確に研磨されたストリッピング形状。丸穴によるワイヤーの正確な位置決め。Φ15mm(1/2”)までの銅ケーブルとアルミニウムケ ーブルの簡単な切断。幅広の掴み面はクロスハッチ模様が施されているため、ワイヤーを撚りやすい。フライス加工された溝により、釘などの小さな部品をしっかりと保持して引っ張りやすい。掴み面は、平らな材料を確実に掴むために片側が凸形になっており、丸い材料を掴むための領域も容易。外縁を使用してパイプのバリを取ることが可能。特別品質の特殊工具鋼、鍛造、多段階油焼き入れ。
1丁
12,400 税込13,640
翌日出荷

1000V絶縁。 DRALL+グリップのドライバーセット。
セット内容<セット内容6点>(+)絶縁ドライバー:#1×80・#2×100mm(-)絶縁ドライバー:2.5×75・3.5×100・5.5×125・6.5×150mm 質量(g)525 商品構成セット品 トレー寸法(mm)175×350×39(H)
1個
12,700 税込13,970
翌日出荷

材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA560WG-8 種類電工ドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
3,220 税込3,542
翌日出荷

材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA565BC-8 種類電工ドライバー/ナットドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
4,410 税込4,851
翌日出荷

材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA565BC-6 種類電工ドライバー/ナットドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
3,730 税込4,103
翌日出荷

1個
4,700 税込5,170
翌日出荷

1個
28,200 税込31,020
翌日出荷

銅・アルミケーブル用 高周波焼き入れを施した切断刃 高級特殊工具鋼、鍛造品、油焼き入れ 1000V絶縁ハンドル採用 ステップカット付 ケーブルを潰さずに切断します。
仕様●切断能力:Φ15mm(50mm2)●全長(mm):160●ハンドル:コンフォート●仕上げ:磨き アズワン品番65-2150-02
1丁
10,400 税込11,440
翌日出荷

1本
1,360 税込1,496
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA560WG-7 種類電工ドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
3,220 税込3,542
翌日出荷

1個
2,800 税込3,080
翌日出荷

寸法S(mm)22 仕様1000V絶縁 エスコ品番EA640LA-22 材質クロームバナジューム鋼、クロームメッキ仕上げ 質量(g)216 寸法a(mm)9 寸法b(mm)52 寸法I(mm)190
1個
5,890 税込6,479
翌日出荷