1個
¥49,700
税込¥54,670
翌日出荷
エスコ品番EA687CS-220
1個
¥325
税込¥358
翌日出荷
エスコ品番EA618RN-20
1個
¥2,580
税込¥2,838
翌日出荷
エスコ品番EA687CS-20
1個
¥320
税込¥352
翌日出荷
エスコ品番EA687BS-20
1個
¥320
税込¥352
当日出荷
エスコ品番EA618CL-20
1個
¥1,020
税込¥1,122
翌日出荷
差込角(inch)3/8
対辺(mm)20
エスコ品番EA617DJ-20
全長(mm)28.5
外径(Φmm)28.0
1個
¥650
税込¥715
翌日出荷
セット内容:22点、ソケット(6角) 6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm、ディープソケット 12・13・14・17・19mm、スパークプラグソケット 16mm、ラチェットハンドル 200mm、エクステンションバー 152mm。
1セット
¥7,700
税込¥8,470
翌日出荷
セット内容:23点、ソケット(6角) 6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・24mm、変角ラチェットハンドル 199mm(ヘッド設定角度:0°・15°・90°)、首振りエクステンションバー 76mm、エクステンションバー 125・200mm、ユニバーサルジョイント 50mm。ソケットは手締め時に便利なローレット加工。変角ラチェットハンドルは、軸部が空回りするため早回しが可能です(首をまっすぐに伸ばした状態のみ)、ラチェットヘッドは自由に角度を調整でき、両側のスライドスイッチを使用して任意の位置にロックできます。ロッキング式、左右切替式、首振りエクステンションバーは全方向15°の角度をつけて作業できるため、入り組んだスペースや限られた空間でも迅速かつ正確に作業することができますボールロック付。エクステンションバー(125・200mm)は軸部が空転するため早回しが可能です。ツールの紛失を防ぐ、2色構造のフォーム。化学ガスフリー高品質で耐久性のある内装スポンジフォーム。ツールは内装スポンジフォームにしっかり収まり、取外しも簡単です。撥水、撥油、メンテナンスフリーで掃除も簡単、汚れに強いかつ衝撃対応。
1セット
¥48,000
税込¥52,800
翌日出荷
全長(mm)50
質量(g)185
対辺(mm)20
外径(Φmm)29.5
差込角(inch)3/4"(19mm)
アズワン品番64-7894-05
1個
¥2,230
税込¥2,453
翌日出荷
エスコ品番EA618XA-20
1個
¥3,620
税込¥3,982
翌日出荷
エスコ品番EA618WC-20
1個
¥2,680
税込¥2,948
翌日出荷
差込角(inch)3/8
二面幅(mm)20
差込角(inch)1/2
二面幅(mm)20
エスコ品番EA618BV-20
1個
¥910
税込¥1,001
翌日出荷
セット内容:37点、ソケット(6角)4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14・15、変角ラチェットハンドル 152mm(ヘッド設定角度:0°・15°・90°)、首振りエクステンションバー 56mm、エクステンションバー 75・150mm、TORXビット T8・T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40、HEXビット 3×28・4×28・4×100・5×28・5×100・6×28・6×100・8×28・8×100mm、ユニバーサルジョイント 35.5mm。ツールの紛失を防ぐ、2色構造のフォーム。化学ガスフリー高品質で耐久性のある内装スポンジフォーム。ツールは内装スポンジフォームにしっかり収まり、取外しも簡単です。撥水、撥油、メンテナンスフリーで掃除も簡単。汚れに強いかつ衝撃対応。ラチェットはドライバーとしても使えるので、スピーディーなねじ締め作業が可能。ソケットは識別カラー付。
1セット
¥61,400
税込¥67,540
翌日出荷
セット内容:28点、ソケット(6角) 5・5.5・6・7・8・10・11・12・13mm、(+)ビット #1・#2・#3、ポジビット #1・#2、TORXビット T10・T15・T20・T25・T27・T30、ヘックスビット 3・4・5・6mm、ラチェットハンドル 141mm、スイベルエクステンションバー 56mm、ロッキングエクステンションバー 150mm、ビットアダプター 37mm(六角シャンク1/4”)。コンパクトな布製ボックスに収納されているラチェットセットです。作業場に立てて置けるため、スペースをとらず保管しやすいです。軽くて、シンプルで持ち運びやすいです。新しいツイストロックにより、ソケットの取り付け取り外しを容易にし、ガチャガチャと音を立てません。ラチェットハンドルは回転方向切り替えレバー付。ラチェットハンドルは72本の細かい歯により、動作角度がわずか5°です。形状とサイズによって色分けされており、必要な工具を見分けやすい。マジックテープ(120×50mm)付。
1セット
¥21,900
税込¥24,090
翌日出荷
セット内容:31点、ソケット(6角) 10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・24・27・30・32mm、Hexビットソケット 4×60・4×140・5×60・5×140・6×60・6×140・7×60・8×60・10×60mm、変角ラチェットハンドル 277mm(ヘッド設定角度:0°・15°・90°)、首振りエクステンションバー 52mm、エクステンションバー 125・250mm、ユニバーサルジョイント 69mm。ソケットは手締め時に便利なローレット加工。Hexビットソケットはホールド機能付先端のボールの働きで、ボルト・ナット類の脱落を防ぎます。変角ラチェットハンドルは、軸部が空回りするため早回しが可能です(首をまっすぐに伸ばした状態のみ)。ラチェットヘッドは自由に角度を調整でき、両側のスライドスイッチを使用して任意の位置にロックできます。ロッキング式。左右切替式。首振りエクステンションバーは全方向15°の角度をつけて作業できるため、入り組んだスペースや限られた空間でも迅速かつ正確に作業することができます。ボールロック付。エクステンションバー(125・250mm)は軸部が空転するため早回しが可能です。ツールの紛失を防ぐ、2色構造のフォーム。化学ガスフリー高品質で耐久性のある内装スポンジフォーム。ツールは内装スポンジフォームにしっかり収まり、取外しも簡単です。撥水、撥油、メンテナンスフリーで掃除も簡単。汚れに強いかつ衝撃対応。
1セット
¥70,400
税込¥77,440
翌日出荷
セット内容:43点、(1/4”)ソケット(6角) 4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・12・13mm、(1/2”)ソケット(6角) 13・14・15・16・17・18・19・21・22・24mm、(1/4”)変角ラチェットハンドル 152mm(ヘッド設定角度:0°・15°・90°)、(1/2”)変角ラチェットハンドル 277mm(ヘッド設定角度:0°・15°・90°)、(1/4”)ビットアダプター 37mm、(1/4”)エキステンションバー 150mm、(1/2”)エキステンションバー 250mm、(1/4”)ドライバーハンドル 119mm、(+)ビット #1・#2・#3、(-)ビット 5.5mm、Hexビット 3・4・5・6mm、TORXビット(イジリ止付) T10・T15・T20・T25・T30、ポジビット #1・#2・#3。メタルケース付。首振りと早回しスリーブは作業を楽にします。ラチェットハンドルは細かい歯により、回転角はわずか 5°です。ラチェットヘッドは自由に回転でき、両側にあるスライドスイッチで任意の位置にロックできます。狭いスペースや入り組んだ箇所での作業に最適です。左右に0°、15°、90°の固定ロック位置が設けられており、ラチェットヘッドが滑ることなく安全に作業できます。ラチェットは、アダプターとビットを取り付けることにより、ドライバーのようにも使えます。人間工学に基づいたクラフトフォームハンドルにより、手にかかる負担を軽減します。ハードゾーンにより、ハンドルが手に吸着するのを防ぎ、握り直しやすくなっていますソフトゾーンにより、より高いトルクを伝達できます。アダプター、ソケット用の1/4”、1/2”四角差し込み、ボールロックが付いています。サイズに応じて色分けされています。
1セット
¥86,200
税込¥94,820
翌日出荷
全長(mm)30
対辺(mm)20
外径(Φmm)28
差込角(inch)3/8"
アズワン品番64-7886-71
1個
¥1,500
税込¥1,650
翌日出荷
全長(mm)37
対辺(mm)20
外径(Φmm)28
差込角(inch)1/2"
アズワン品番64-7886-59
1個
¥1,500
税込¥1,650
翌日出荷
エスコ品番EA687BT-20
1個
¥650
税込¥715
当日出荷
エスコ品番EA618KN-20
1個
¥1,810
税込¥1,991
翌日出荷
エスコ品番EA618BR-20
1個
¥2,030
税込¥2,233
翌日出荷
エスコ品番EA687CT-20
1個
¥485
税込¥534
翌日出荷
全長(mm)77
対辺(mm)20
外径(Φmm)27.8
差込角(inch)1/2"
アズワン品番64-2245-68
1個
¥2,540
税込¥2,794
翌日出荷
エスコ品番EA617DY-20
1個
¥1,100
税込¥1,210
翌日出荷
エスコ品番EA618XB-20
1個
¥4,500
税込¥4,950
翌日出荷
エスコ品番EA618PN-20
1個
¥2,010
税込¥2,211
翌日出荷
エスコ品番EA617DL-20
1個
¥1,050
税込¥1,155
翌日出荷
エスコ品番EA618PM-20
1個
¥2,010
税込¥2,211
翌日出荷
全長(mm)38
対辺(mm)20
外径(Φmm)27.8
差込角(inch)1/2"
アズワン品番64-7892-07
1個
¥1,020
税込¥1,122
翌日出荷
本体との間にすき間がないダストケースで、切り粉がこぼれにくいです。
化粧材を汚しにくいベースカバー付。ワンタッチで取り外せ、掃除が簡単。
ブレード位置合わせラインなどで、切り込み位置がわかりやすいです。
仕様●仕様:樹脂ケースセット●能力:石膏ボード:照明器具用(9.5mm/2枚貼り):600×600mmスイッチ・コンセント用:(12.5mm):55×95mm●バッテリー:18V(リチウムイオン5.0Ah)●充電器:AC100V●充電時間:実用充電:約40分フル充電:約60分●ストローク数:6,600spm●ストローク幅:20mm●オービタル:固定●最大切り込み深さ:木工:15mm、石膏:30mm●サイズ:226×72×351(H)mm●重量:2.0kg●付属品:バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース、石膏専用ブレード×2枚、六角レンチ(対辺3mm)、ベースカバー、ダストケース●防じん・耐水機能:IP5X
アズワン品番65-2234-83
1台
¥99,700
税込¥109,670
翌日出荷
39pcsの1/2”DRソケットレンチセット。
セット内容ソケット(6角):8・10・13・16・17・18・19・21・22・24・27・30mmエクステンションバー:130・255mmT型スライドハンドル:300mmTORXビットソケット:T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50・T55・T60Hexビットソケット:5・6・8・10・12・14mmTORXソケット:E10・E12・E14・E16・E18・E20・E24ラチェットハンドル:265.5mmユニバーサルジョイント
ケース寸法(mm)481×288×82
差込角(inch)1/2
アズワン品番64-2239-21
全質量(g)6574
1セット
¥123,000
税込¥135,300
翌日出荷
28pcsの1/2”DRソケットレンチセット。
セット内容ラチェットハンドル:265.5mmエクステンションバー :75・130・255mmT型スライドハンドル:300mmユニバーサルジョイントソケット(6角):8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・26・27・28・30・32mm
ケース寸法(mm)454×253×64
差込角(inch)1/2
アズワン品番64-2239-24
全質量(g)5360
1セット
¥117,700
税込¥129,470
翌日出荷
対辺(mm)20
差込角(inch)3/4”
全長(mm)50
外径(mm)44
1個
¥1,490
税込¥1,639
翌日出荷
全長(mm)71
質量(g)173
対辺(mm)20
外径(Φmm)27.8
差込角(inch)1/2"
アズワン品番64-7892-61
1個
¥4,910
税込¥5,401
翌日出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。