作業工具/電動・空圧工具 :「貼り 工具」の検索結果

関連キーワード
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3mm厚硬質ウレタン貼り。中仕切ナシ
エスコ品番EA112AS 材質アルミ 寸法(mm)内寸:290(W)×160(D)×220(H)外寸:312(W)×185(D)×230(H) 質量(kg)2 高さ(mm)上蓋高さ:40 材質(本体)アルミ 外寸法・高さ(mm)上蓋高さ:40 鍵付
1個
8,080 税込8,888
当日出荷

キャスター付 鍵付 10mm厚硬質ウレタン貼り
仕様●サイズ(W×D×H)mm:内寸:350×250×600外寸:380×280×630●重量(kg):8●容量:53L●耐荷重:約15kg●材質:アルミ 材質アルミ アズワン品番65-2131-58 鍵付
1個
25,500 税込28,050
当日出荷

鍵付。仕切板は取外し可能。本体両側に持ち手付。内装ウレタン貼り。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(内寸)720×370×420、(外寸)745×395×435
1個(1個)
36,300 税込39,930
翌日出荷

用途土木工事でのみぞ堀、造園工事での穴掘り、Pタイル・クッションフロア等の貼り替え作業に 材質クロームモリブデン 軸径(Φmm)17 全長(mm)320 質量(g)655 刃幅(mm)75 アズワン品番64-7925-64
1本
3,250 税込3,575
翌日出荷

金属面に傷つけずに一時的に貼り付けることができ、ツイストロック解除機能により、ソケットを確実に取り付け取り外しができます。
1個
6,190 税込6,809
翌日出荷

金属面に傷つけずに一時的に貼り付けることができ、ツイストロック解除機能により、ソケットを確実に取り付け取り外しができます。マグネット付。
1個
5,590 税込6,149
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エポキシ系の目地詰めに。面取処理済。タイルを貼り終えた後に目地部分にグラウト材を塗り込む為のこてです。フォーム素材でタイルを傷めません。グラウト材はタイル目地全体に塗るので、タイル表面にも付着します。
1個
1,640 税込1,804
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

独自のツイストロックにより、ソケットをしっかりと保持し、簡単に取り外せます。 サイズごとに色分けされた工具識別システムを使用すると、必要なツールをすばやく簡単に見つけることができます。 ソケットレールは金属面に傷つけずに一時的に貼り付けることができ、ツイストロック解除機能により、ソケットを確実に取り付け取り外しができます。 手締め時に便利なローレット加工
仕様●メーカー:Wera●型番:005460●セット内容:9個組●対辺(mm):10・12・13・14・15・16・17・18・19●全長(mm):37●差込角:1/2" アズワン品番68-1830-41
1セット
15,400 税込16,940
3日以内出荷

サイズに応じて色分けされています。 手締め時に便利なローレット加工 独自のツイストロックにより、ソケットをしっかりと保持し、簡単に取り外せます。 ソケットレールは金属面に傷つけずに一時的に貼り付けることができ、ツイストロック解除機能により、ソケットを確実に取り付け取り外しができます。 ボールロック付
仕様●メーカー:Wera●型番:005410●セット内容:9個組●対辺(mm):5.0・5.5・6.0・7.0・8.0・10・11・12・13●全長(mm):50●差込角:1/4" アズワン品番68-1830-26
1セット
15,400 税込16,940
3日以内出荷

セット内容:9個組。独自のツイストロックにより、ソケットをしっかりと保持し、簡単に取り外せます。サイズ別のカラーコードを簡単に使用できます。必要な工具をすばやく簡単に見つけることができます。ソケットレールは金属面に傷つけずに一時的に貼り付けることができ、ツイストロック解除機能により、ソケットを確実に取り付け取り外しができます。ボールロック付。手締め時に便利なローレット加工。
1セット
14,200 税込15,620
翌日出荷

セット内容:9個組。独自のツイストロックにより、ソケットをしっかりと保持し、簡単に取り外せます。サイズごとに色分けされたカラーコードを使用すると、必要な工具をすばやく簡単に見つけることができます。ソケットレールは金属面に傷つけずに一時的に貼り付けることができ、ツイストロック解除機能により、ソケットを確実に取り付け取り外しができます。手締め時に便利なローレット加工。ボールロック付。
1セット
10,100 税込11,110
翌日出荷

セット内容:9個組。サイズに応じて色分けされています。手締め時に便利なローレット加工。独自のツイストロックにより、ソケットをしっかりと保持し、簡単に取り外せます。ソケットレールは金属面に傷つけずに一時的に貼り付けることができ、ツイストロック解除機能により、ソケットを確実に取り付け取り外しができます。ボールロック付。
1セット
19,100 税込21,010
翌日出荷

本体との間にすき間がないダストケースで、切り粉がこぼれにくいです。 化粧材を汚しにくいベースカバー付。ワンタッチで取り外せ、掃除が簡単。 ブレード位置合わせラインなどで、切り込み位置がわかりやすいです。
仕様●仕様:樹脂ケースセット●能力:石膏ボード:照明器具用(9.5mm/2枚貼り):600×600mmスイッチ・コンセント用:(12.5mm):55×95mm●バッテリー:18V(リチウムイオン5.0Ah)●充電器:AC100V●充電時間:実用充電:約40分フル充電:約60分●ストローク数:6,600spm●ストローク幅:20mm●オービタル:固定●最大切り込み深さ:木工:15mm、石膏:30mm●サイズ:226×72×351(H)mm●重量:2.0kg●付属品:バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース、石膏専用ブレード×2枚、六角レンチ(対辺3mm)、ベースカバー、ダストケース●防じん・耐水機能:IP5X アズワン品番65-2234-83
1台
99,700 税込109,670
翌日出荷