作業工具/電動・空圧工具 :「軟鉄」の検索結果

関連キーワード
41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,880 税込2,068
翌日出荷

1個
5,860 税込6,446
翌日出荷

1個
10,200 税込11,220
翌日出荷

1個
4,410 税込4,851
翌日出荷

1個
2,590 税込2,849
翌日出荷

材質刃:鋼・軟鉄の二層構造、柄:サクラ 形状三角型 全長(mm)143 刃幅(mm)1.5 アズワン品番64-7878-12
1本
680 税込748
当日出荷

材質刃:鋼・軟鉄の二層構造、柄:サクラ 形状平型 全長(mm)140 刃幅(mm)3 アズワン品番64-7878-06
1本
680 税込748
当日出荷

材質刃:鋼・軟鉄の二層構造、柄:サクラ 形状三角型 全長(mm)143 刃幅(mm)3 アズワン品番64-7878-13
1本
680 税込748
当日出荷

材質刃:鋼・軟鉄の二層構造、柄:サクラ 形状平型 全長(mm)140 刃幅(mm)6 アズワン品番64-7878-08
1本
680 税込748
翌日出荷

仕様適応ねじ頭サイズ(Φmm):先端部:3~15、先端部:2~5.5 材質高炭素鋼 全長(mm)200・190 切断能力(Φmm)プライヤー:軟鉄線3.2、ラジオペンチ:銅線1.2
1個
7,990 税込8,789
当日出荷

材質刃:鋼・軟鉄の二層構造、柄:サクラ 形状丸型 全長(mm)140 刃幅(mm)3 アズワン品番64-7877-93
1本
680 税込748
当日出荷

材質刃:鋼・軟鉄の二層構造、柄:サクラ 形状キワ型 全長(mm)140 刃幅(mm)6 アズワン品番64-7878-02
1本
680 税込748
翌日出荷

材質刃:鋼・軟鉄の二層構造、柄:サクラ 形状キワ型 全長(mm)140 刃幅(mm)4.5 アズワン品番64-7878-01
1本
680 税込748
翌日出荷

材質刃:鋼・軟鉄の二層構造、柄:サクラ 形状丸型 全長(mm)140 刃幅(mm)6 アズワン品番64-7877-95
1本
680 税込748
当日出荷

材質刃:鋼・軟鉄の二層構造、柄:サクラ 形状平型 全長(mm)140 刃幅(mm)7.5 アズワン品番64-7878-09
1本
680 税込748
当日出荷

材質刃:鋼・軟鉄の二層構造、柄:サクラ 形状キワ型 全長(mm)140 刃幅(mm)7.5 アズワン品番64-7878-03
1本
680 税込748
翌日出荷

材質刃:鋼・軟鉄の二層構造、柄:サクラ 形状三角型 全長(mm)143 刃幅(mm)4.5 アズワン品番64-7878-14
1本
680 税込748
翌日出荷

材質刃:鋼・軟鉄の二層構造、柄:サクラ 形状三角型 全長(mm)143 刃幅(mm)1 アズワン品番64-7878-11
1本
1,800 税込1,980
翌日出荷

材質刃:鋼・軟鉄の二層構造、柄:サクラ 形状平型 全長(mm)140 刃幅(mm)1.5 アズワン品番64-7878-05
1本
680 税込748
当日出荷

材質刃:鋼・軟鉄の二層構造、柄:サクラ 形状丸型 全長(mm)140 刃幅(mm)7.5 アズワン品番64-7877-96
1本
680 税込748
翌日出荷

材質刃:鋼・軟鉄の二層構造、柄:サクラ 形状キワ型 全長(mm)140 刃幅(mm)9 アズワン品番64-7878-04
1本
960 税込1,056
翌日出荷

材質刃:鋼・軟鉄の二層構造、柄:サクラ 形状キワ型 全長(mm)140 刃幅(mm)3 アズワン品番64-7877-99
1本
680 税込748
翌日出荷

材質刃:鋼・軟鉄の二層構造、柄:サクラ 形状丸型 全長(mm)140 刃幅(mm)9 アズワン品番64-7877-97
1本
960 税込1,056
翌日出荷

材質刃:鋼・軟鉄の二層構造、柄:サクラ 形状丸型 全長(mm)140 刃幅(mm)1 アズワン品番64-7877-91
1本
1,800 税込1,980
翌日出荷

材質刃:鋼・軟鉄の二層構造、柄:サクラ 形状三角型 全長(mm)143 刃幅(mm)6 アズワン品番64-7878-15
1本
960 税込1,056
翌日出荷

材質刃:鋼・軟鉄の二層構造、柄:サクラ 形状キワ型 全長(mm)140 刃幅(mm)1.5 アズワン品番64-7877-98
1本
680 税込748
翌日出荷

材質刃:鋼・軟鉄の二層構造、柄:サクラ 形状平型 全長(mm)140 刃幅(mm)9 アズワン品番64-7878-10
1本
960 税込1,056
翌日出荷

材質刃:鋼・軟鉄の二層構造、柄:サクラ 形状平型 全長(mm)140 刃幅(mm)4.5 アズワン品番64-7878-07
1本
680 税込748
当日出荷

材質刃:鋼・軟鉄の二層構造、柄:サクラ 形状丸型 全長(mm)140 刃幅(mm)4.5 アズワン品番64-7877-94
1本
680 税込748
当日出荷

材質刃:鋼・軟鉄の二層構造、柄:サクラ 形状丸型 全長(mm)140 刃幅(mm)1.5 アズワン品番64-7877-92
1本
680 税込748
翌日出荷

材質刃:鋼・軟鉄の二層構造、柄:サクラ 形状カマクラ型 全長(mm)145 刃幅(mm)9 アズワン品番64-7878-16
1本
960 税込1,056
翌日出荷

市販のブレードも使用可能以下の条件を満たすブレードが使えます。通常のレシプロソー用・セーバソー用で板厚0.6~1.3mm以下・幅12.6mm。片手で持てて、邪魔なコードもナシ!場所を選ばず作業できます。軽いから、長い時間使っても疲れにくい。高い場所の切断にもおすすめ!60分で充電完了!気が向いた時、待たずに使えます。電池残量があっても継ぎ足し充電可能。充電時間を節約できます。バッテリー・充電器は別売です。
仕様本体のみ 質量(kg)1.6(本体のみ) 連続使用時間約20分(無負荷時) 能力(mm)木材:55、軟鉄パイプ:32、軟鋼板:2.5 ストローク数(spm)0~2,500 サイズ(mm)400×80×170(H) ストローク長(mm)20
1台
15,500 税込17,050
翌日出荷

材質マルトロイ(CR-V70Cクロームバナジウム鋼) 質量(g)116 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×7.5×150 切断能力(Φmm)軟鉄線:1.8、軟銅線:0.2~2.3 呼び長さ(mm)150 アズワン品番64-7866-44
1丁
3,140 税込3,454
翌日出荷

開閉中心部(芯)を刃に近づけた偏芯タイプ。小型、軽量でもV.V.F.ケーブルなどを楽に切断できます。VA線(VVF線)の三心ケーブルも一度に切断、結束バンドも綺麗に切断できます。スタンダード刃。強力型。バネ付き
仕様●メーカー:マルト長谷川工作所(KEIBA)●型番:NH-217●全長(mm):185●切断能力(Φmm):軟鉄線/2.5 軟銅線/3.5 VVF/2.6×3心●重量(g):225●サイズ:A/185mm、B/25mm、C/51mm、D/15mm、E/15° アズワン品番65-3884-86
1丁
4,940 税込5,434
翌日出荷

市販のブレードも使用可能以下の条件を満たすブレードが使えます。通常のレシプロソー用・セーバソー用で板厚0.6~1.3mm以下・幅12.6mm。片手で持てて、邪魔なコードもナシ!場所を選ばず作業できます。軽いから、長い時間使っても疲れにくい。高い場所の切断にもおすすめ!60分で充電完了!気が向いた時、待たずに使えます。電池残量があっても継ぎ足し充電可能。充電時間を節約できます。
仕様バッテリー付 質量(kg)2(充電池含) 連続使用時間約20分(無負荷時) バッテリー18V(リチウムイオン2.0Ah) 能力(mm)木材:55、軟鉄パイプ:32、軟鋼板:2.5 充電時間(分)約60 ストローク数(spm)0~2,500 サイズ(mm)400×80×170(H) ストローク長(mm)20
1台
25,800 税込28,380
翌日出荷

鋳鉄製のホルダーが衝撃を軽減し、ハンマーを長持ちさせます
仕様ハードヘッド 材質頭:軟鉄/ナイロン、柄:木製、ホルダー:鉄鋳物 全長(mm)800 品番交換ヘッド:EA575HH-30(ナイロン)、EA575HH-45(ソフトメタル) 頭径(Φmm)80 アズワン品番64-2231-65 交換方法(ヘッド)ホルダー部分のインヘックスネジを外すとホルダーが2つに分かれるので、新しいヘッドと交換して組立て直してください。 総質量(kg)3.6
1本
35,300 税込38,830
当日出荷

付属品:ブレード3種(剪定刃:EA851SR-1、鉄工刃:EA851SR-2A)、繊維・ダンボール用ナイフブレード全長100mm、ブレード用ホルダー、六角棒レンチ3mm(本体収納)、延長コード10m、収納ケース410×90×135(H)mm。二重絶縁。ジグゾーブレード用ホルダー(EA851SR-10:別売)でジグゾーブレード(Tシャンク)も使用可能。専用工具を使わずブレード(刃)交換が可能。家庭から出る粗大ゴミの解体に。操作性の向上と作業負担の軽減を実現した握りやすいグリップ。電動のこぎり(EA851SR-20A)に繊維・ダンボール用ナイフブレード、延長コード10m、収納ケース410×90×135(H)mmが付いた商品です。
質量(kg)1.2 電流(A)2 電源AC100V・180W 能力庭木(径):45 木材:40 塩ビパイプ:120 軟鉄材:3.5 コード長さ(m)2 取り付け工具可能:通常レシブロソー用 (板厚:1.0mm、幅:12.6mm)、 金切鋸刃(ハクソー等)のブレード形状のもの ストローク数(spm)0~4500 サイズ(mm)333×61×126 ストローク長(mm)10
1セット(1台)
18,700 税込20,570
翌日出荷

付属品:ブレード2種、(剪定刃:EA851SR-1、鉄工刃:EA851SR-2A)、ブレード用ホルダー、六角棒レンチ3mm(本体収納)。二重絶縁。ジグゾーブレード用ホルダー(EA851SR-10:別売)でジグゾーブレード(Tシャンク)も使用可能。専用工具を使わずブレード(刃)交換が可能。家庭から出る粗大ゴミの解体に。操作性の向上と作業負担の軽減を実現した握りやすいグリップ。木材用、鉄用のブレード2本を標準付属。
質量(kg)1.2 電流(A)2 電源AC100V・180W 能力庭木(径):45 木材:40 塩ビパイプ:120 軟鉄材:3.5 コード長さ(m)2 取り付け工具可能:通常レシブロソー用 (板厚:1.0mm、幅:12.6mm)、 金切鋸刃(ハクソー等)のブレード形状のもの ストローク量(mm)10 ストローク数(spm)0~4500 サイズ(mm)333×61×126
1台
15,000 税込16,500
翌日出荷

無段変速付 マルチツール本体とジグソーヘッドのセットになります。 別売のヘッドを交換することで、様々な作業に対応できます。 T・Uシャンク 木工の曲線切りに最適です
仕様●セット:※ESCOオリジナルセット品●<セット内容>:マルチツール本体(EA813WA-6)ジグソーアタッチメント(EA813WA-17)工具箱パーツケース木工用ブレード(6TPI・10TPI各2枚)曲線用ブレード×1枚●能力:パイン材:45mmアルミニウム:5mm軟鉄材:10mm●電源:AC100V・300W●ストローク数:2800rpm●ストローク長:13mm●本体サイズ:140×70×210(H)mm●本体重量:1kg●工具箱サイズ:460x265x233mm●適合ヘッド品番:EA813WA-11~-21 アズワン品番65-2227-87
1セット
16,700 税込18,370
翌日出荷

マルチツール本体とセーバーソーヘッドのセットです。マルチツール本体とセーバーソーヘッドのセットになります。別売のヘッドを交換することで、様々な作業に対応できます。粗大ごみの解体から枝木の剪定まで、様々な用途で使用可能です。
セット内容AC100V マルチツール本体(EA813WA-6) セーバーソーヘッド(EA813WA-15) 工具箱 パーツケース ブレード(アサリ刃付枝切り用・木工用・金工用×各1枚) 寸法(mm)【工具箱】460×265×233 備考※ESCOオリジナルセット品 電源(V)AC100 消費電力(W)300 能力パイン材/110mm、軟鉄/Φ60mmパイプ 本体寸法(mm)140×70×210(H) 本体質量(kg)1 適合品番【ヘッド】EA813WA-11~-21 ストローク数(min-1[回/分])0~3000 アズワン品番65-2227-85 ストローク長(mm)20
1セット
18,500 税込20,350
翌日出荷

おすすめ人気ランキング