作業工具/電動・空圧工具 :「軸 抜き」の検索結果
特価
本日8月31日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
電動ドライバーでアンカー(本体打込式)が抜ける。アンカービットの取り外しに便利なスパナがかけれるボルスター付。六角対辺6.35mmシャンク対応。合金鋼(ニッケルメッキ仕上)。
合金鋼(パーカーライジング仕上)。電動ドライバーでアンカー(本体打込式)が抜ける。アンカービットの取り外しに便利なスパナがかけれるボルスター付。六角対辺6.35mmシャンク対応。
仕様軸を締めるにつれアームのグリップが強まります。
材質ドイツ鋼
質量(kg)9.1
引張強度9.5t
最大径(Φmm)600
アーム長さ(mm)300
能力(mm)(外抜き)600
爪数3本
アズワン品番64-2213-58
1台
¥155,100
税込¥170,610
当日出荷
エスコ品番EA566AJ-1
軸径(Φmm)2.4
長さ(mm)8(スパイラル)
全長(mm)180
径(Φmm)4.4(スパイラル)
1個
¥3,150
税込¥3,465
当日出荷
エスコ品番EA566AJ-10
セット内容EA566AJ-2、EA566AJ-3、EA566AJ-4
軸径(Φmm)EA566AJ-2:4.8、EA566AJ-3:6.4、EA566AJ-4:6.4
長さ(mm)EA566AJ-2:19(スパイラル)、EA566AJ-3:29(スパイラル)、EA566AJ-4:38(スパイラル)
全長(mm)EA566AJ-2:190、EA566AJ-3:270、EA566AJ-4:370
径(Φmm)EA566AJ-2:6.4(スパイラル)、EA566AJ-3:8.0(スパイラル)、EA566AJ-4:9.5(スパイラル)
1個
¥10,800
税込¥11,880
当日出荷
両端熱処理。重量物を起こしやすい形状になっています
用途機械・重機の移動、据付に最適
材質機械構造用炭素鋼
リベット抜き作業に使用します。
仕様リベット抜きパンチ
材質特殊鋼
軸径(Φmm)12.7
全長(mm)153
質量(g)188
刃幅(mm)2(6)
先端形状ポイント
1本
¥2,600
税込¥2,860
翌日出荷
軟質金属やプラスチック、木材の面取り、くり抜き、溝彫り、筋付け、またはテーパー状の穴あけに。
材質HSS
軸径(Φmm)3.2
最大回転数(min-1[r.p.m])30000
刃径×刃長×全長(mm)3.2×3.0×39
1パック(2本)
¥1,850
税込¥2,035
翌日出荷
軟質金属やプラスチック、木材の面取り、くり抜き、溝彫り、筋付け、またテーパー状の穴を開けるのに使用します。
軸径(Φmm)3.2
成形、彫刻・彫字、削り出し、くり抜き、溝彫り、筋付け、テーパー穴の加工、フリーハンドでのルーター加工などに適しています。木材やプラスチック、軟質金属に最適です。
材質HSS
軸径(Φmm)3.2
最大回転数(min-1[r.p.m])30000
刃径×刃長×全長(mm)2.0×3.0×39
1本
¥1,100
税込¥1,210
翌日出荷
面取り、くり抜き、溝彫り、筋つけ、またはテーパー状の穴あけに。軟質金属やプラスチック、木材の面取りに最適。カッターの(先端ではなく)横面を利用すると効果的に作業可能。硬質木材の場合は高速、金属の場合は低速が最適。
材質HSS
軸径(Φmm)3.2
径(Φ)×全長(mm)刃径×全長:6.4×15
1本
¥1,100
税込¥1,210
翌日出荷
形作り、削り出し、くり抜き、溝彫り、筋付けやテーパー穴の加工に最適。炎のような形状のカービングビットでサイドの凹面加工、V字の筋付けや溝彫りを実現。軟質金属、プラスチックや木材の曲面の加工に最適。
材質スチール
軸径(Φmm)3.2
最大回転数(min-1[r.p.m])30000
刃径×刃長×全長(mm)6.4×9.39×38
1本
¥1,180
税込¥1,298
翌日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。