作業工具/電動・空圧工具 :「軸止め」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
セット内容:ストレート:EA590HA-41、-42、-43、90°:EA590HA-51、-52、-53、(6本組)。軸穴兼用。止めねじを1/4回転させるだけで、ハンドルを分離することなく、内外の切り替えが簡単にできます。快適なクッション性のあるグリップハンドル。耐久性のための熱処理されたスチール。1/4回転式。
1セット
¥22,200
税込¥24,420
翌日出荷
セット内容:ストレート EA590HA-41、-42、-43、-44、45°・EA590HA-46、-47、-48、-49、90°・EA590HA-51、-52、-53、-54、(12本組)。軸穴兼用。止めねじを1/4回転させるだけで、ハンドルを分離することなく、内外の切り替えが簡単にできます。快適なクッション性のあるグリップハンドル。耐久性のための熱処理されたスチール。1/4回転式。
1セット
¥44,400
税込¥48,840
翌日出荷
バッテリー・充電器は別売です。
14.4Vと18Vリチウムイオン電池がどちらでも使える
同時冷却方式で、業界最速、約30分で充電完了
ステップ充電方式で、電池寿命の低下を抑制
視認性の良い大形充電ランプ&フルカラーLED搭載
電池容量ランプ/充電中の電池容量を4段階で確認できます。
エンジン発電機対応
低温充電対応(-10℃まで)
USB端子付(5V・2A)
仕様●メーカー:HiKOKI●型番:CN18DSL(NN)●仕様:本体のみ●能力:軟鋼板、非鉄金属板/1.6mm、 ステンレス板/1.2mm●バッテリー:14V(リチウムイオン6.0Ah)、18V(リチウムイオン電池6.0Ah)(別売)両対応●ストローク数:2,500spm●最小切断半径:40mm●サイズ:295(W)×196(H)mm●重量:2.1kg●振動3軸合成値:8.8m/s2●付属品:六角棒スパナ(4mm)M8止めねじ用、(2.5mm)M5止めねじ用●替カーボンブラシ:EA813HH-9
アズワン品番67-7213-56
1個
¥52,600
税込¥57,860
翌日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。