作業工具/電動・空圧工具 :「送りギア」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
ラチェットハンドルは60ギアのため、送り角は6°になり、狭いスペースでも作業ができます。
形状とサイズに応じて色分けされています。
仕様●ラチェットハンドル(六角対辺1/4”):87mm●ビット六角シャンク:1/4”●ビット全長:25mm●(+)ビット:#1・#2●ポジドライブビット:#1・#2●TORXビット:T15・T20・T25●Hex-Plusビット:4・5mm
商品構成セット品
アズワン品番65-2144-48
1セット
¥9,940
税込¥10,934
翌日出荷
【パワーグリップドライバーハンドル(ラチェット式)特長】
・ビット差し込み時、ハンドル内部の六角面としっかり面接触するので、ビットとハンドル部のがたつきがありません
・手の平に収まり力の掛けやすい大きなパワーグリップ形状で確かなトルク伝達を実現!
・山数60のギヤを内蔵!6°の送り角がスムーズな作業効率を実現!
・ハンドル後端部に「締める・緩める」がわかりやすく表記されており、切り替え確認が容易
・ギア部は高強度、高性能の為本締めが可能。
仕様<ドライバー>・六角シャンク 1/4"・全長 95mm・送り角 6°・ラチェット式・左右切替式・ギア部は高強度、高性能の為本締めが可能<ビット>・六角シャンク 1/4"・(+)#2×(-)6mm・200mm・51g・マグネット付・錆に強い無電解ニッケル表面処理
セット内容・ドライバーハンドル(電工型)、[+ -]ドライバービット
商品構成単品
1個
¥1,220
税込¥1,342
翌日出荷
セット内容:22点セット、ラチェットハンドル 95mm、差込六角対辺 1/4”、(+)(-)ビット (+)#2×(-)6mm、(-)ビット (-)3×4mm・(-)4.5×5.5mm・(-)6×6.5mm、Hexビット 1.5・2・2.5・3・4・5・6mm、ヘクスローブビット T7・T8・T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30。樹脂ケース付。【パワーグリップドライバーハンドル(ラチェット式)特長】:ビット差し込み時、ハンドル内部の六角面としっかり面接触するので、ビットとハンドル部のがたつきがありません。手の平に収まり力の掛けやすい大きなパワーグリップ形状で確かなトルク伝達を実現!山数60のギヤを内蔵!6°の送り角がスムーズな作業効率を実現!ハンドル後端部に「締める・緩める」がわかりやすく表記されており、切り替え確認が容易。ギア部は高強度。高性能の為本締めが可能。
1セット
¥5,030
税込¥5,533
翌日出荷
。ギア部は高強度、高性能の為本締めが可能です。 ※差込部深さ40mmの為、全長50mm以下のビットは使用不可です。ビット差し込み時、ハンドル内部の六角面としっかり面接触するので、ビットとハンドル部のがたつきがありません
ギア部は高強度、高性能の為本締めが可能です。 ※差込部深さ40mmの為、全長50mm以下のビットは使用不可です。ビット差し込み時、ハンドル内部の六角面としっかり面接触するので、ビットとハンドル部のがたつきがありません
ギア部は高強度、高性能の為本締めが可能です。 ※差込部深さ40mmの為、全長50mm以下のビットは使用不可です。ビット差し込み時、ハンドル内部の六角面としっかり面接触するので、ビットとハンドル部のがたつきがありません
仕様●ラチェットハンドル:95mm●差込六角対辺:1/4"●ビット全長:125mm●ビット:2.5mm●左右切替式●山数60のギヤを内蔵&6°の送り角がスムーズな作業効率を実現!●ハンドル後端部に「締める・緩める」がわかりやすく表記されており、切り替え確認が容易●ビットはマグネット付
アズワン品番65-9264-30
1セット
¥995
税込¥1,095
翌日出荷
ギア部は高強度、高性能の為本締めが可能です。 ※差込部深さ40mmの為、全長50mm以下のビットは使用不可です。ビット差し込み時、ハンドル内部の六角面としっかり面接触するので、ビットとハンドル部のがたつきがありません
仕様●ラチェットハンドル:95mm●差込六角対辺:1/4"●ビット全長:125mm●ビット:T7●左右切替式●山数60のギヤを内蔵&6°の送り角がスムーズな作業効率を実現!●ハンドル後端部に「締める・緩める」がわかりやすく表記されており、切り替え確認が容易●ビットはマグネット付
アズワン品番65-9264-35
1セット
¥1,050
税込¥1,155
翌日出荷
。ギア部は高強度、高性能の為本締めが可能です。 ※差込部深さ40mmの為、全長50mm以下のビットは使用不可です。ビット差し込み時、ハンドル内部の六角面としっかり面接触するので、ビットとハンドル部のがたつきがありません
仕様●ラチェットハンドル:95mm●差込六角対辺:1/4"●ビット全長:125mm●ビット:T27●左右切替式●山数60のギヤを内蔵&6°の送り角がスムーズな作業効率を実現!●ハンドル後端部に「締める・緩める」がわかりやすく表記されており、切り替え確認が容易●ビットはマグネット付
アズワン品番65-9264-42
1セット
¥1,050
税込¥1,155
翌日出荷
ギア部は高強度、高性能の為本締めが可能です。 ※差込部深さ40mmの為、全長50mm以下のビットは使用不可です。ビット差し込み時、ハンドル内部の六角面としっかり面接触するので、ビットとハンドル部のがたつきがありません
仕様●ラチェットハンドル:95mm●差込六角対辺:1/4"●ビット全長:300mm●ビット:(+)#2×(-)6mm●左右切替式●山数60のギヤを内蔵&6°の送り角がスムーズな作業効率を実現!●ハンドル後端部に「締める・緩める」がわかりやすく表記されており、切り替え確認が容易●ビットはマグネット付
アズワン品番65-9264-26
1セット
¥1,270
税込¥1,397
翌日出荷
ギア部は高強度、高性能の為本締めが可能です。 ※差込部深さ40mmの為、全長50mm以下のビットは使用不可です。ビット差し込み時、ハンドル内部の六角面としっかり面接触するので、ビットとハンドル部のがたつきがありません
仕様●ラチェットハンドル:95mm●差込六角対辺:1/4"●ビット全長:65mm●ビット:(+)#2×(+)#3●左右切替式●山数60のギヤを内蔵&6°の送り角がスムーズな作業効率を実現!●ハンドル後端部に「締める・緩める」がわかりやすく表記されており、切り替え確認が容易●ビットは先端マグネット付
アズワン品番65-9264-21
1セット
¥940
税込¥1,034
翌日出荷
ギア部は高強度、高性能の為本締めが可能です。 ※差込部深さ40mmの為、全長50mm以下のビットは使用不可です。ビット差し込み時、ハンドル内部の六角面としっかり面接触するので、ビットとハンドル部のがたつきがありません
仕様●ラチェットハンドル:95mm●差込六角対辺:1/4"●ビット全長:125mm●ビット:5.0mm●左右切替式●山数60のギヤを内蔵&6°の送り角がスムーズな作業効率を実現!●ハンドル後端部に「締める・緩める」がわかりやすく表記されており、切り替え確認が容易●ビットはマグネット付
アズワン品番65-9264-33
1セット
¥995
税込¥1,095
翌日出荷
ギア部は高強度、高性能の為本締めが可能です。 ※差込部深さ40mmの為、全長50mm以下のビットは使用不可です。ビット差し込み時、ハンドル内部の六角面としっかり面接触するので、ビットとハンドル部のがたつきがありません
ギア部は高強度、高性能の為本締めが可能です。 ※差込部深さ40mmの為、全長50mm以下のビットは使用不可です。ビット差し込み時、ハンドル内部の六角面としっかり面接触するので、ビットとハンドル部のがたつきがありません
仕様●ラチェットハンドル:95mm●差込六角対辺:1/4"●ビット全長:125mm●ビット:1.5mm●左右切替式●山数60のギヤを内蔵&6°の送り角がスムーズな作業効率を実現!●ハンドル後端部に「締める・緩める」がわかりやすく表記されており、切り替え確認が容易●ビットはマグネット付
アズワン品番65-9264-28
1セット
¥985
税込¥1,084
翌日出荷
ギア部は高強度、高性能の為本締めが可能です。 ※差込部深さ40mmの為、全長50mm以下のビットは使用不可です。ビット差し込み時、ハンドル内部の六角面としっかり面接触するので、ビットとハンドル部のがたつきがありません
ギア部は高強度、高性能の為本締めが可能です。 ※差込部深さ40mmの為、全長50mm以下のビットは使用不可です。ビット差し込み時、ハンドル内部の六角面としっかり面接触するので、ビットとハンドル部のがたつきがありません
ギア部は高強度、高性能の為本締めが可能です。 ※差込部深さ40mmの為、全長50mm以下のビットは使用不可です。ビット差し込み時、ハンドル内部の六角面としっかり面接触するので、ビットとハンドル部のがたつきがありません
ギア部は高強度、高性能の為本締めが可能です。 ※差込部深さ40mmの為、全長50mm以下のビットは使用不可です。ビット差し込み時、ハンドル内部の六角面としっかり面接触するので、ビットとハンドル部のがたつきがありません
仕様●ラチェットハンドル:95mm●差込六角対辺:1/4"●ビット全長:125mm●ビット:4.0mm●左右切替式●山数60のギヤを内蔵&6°の送り角がスムーズな作業効率を実現!●ハンドル後端部に「締める・緩める」がわかりやすく表記されており、切り替え確認が容易●ビットはマグネット付
アズワン品番65-9264-32
1セット
¥995
税込¥1,095
翌日出荷
スタンダードな小判形ラチェットハンドルです。
【ご注意】・ 破損や空転の原因となるので、左右の切替レバー操作は確実に行う。・ 全長が長く過大な荷重をかけやすいのでオーバートルクに注意する。・ 角ドライブは、根元まで完全に差し込む。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:BR8AL●ギア数:40歯●全長(mm):1400●差込角:1"●送り角度:9°●グリップ径:Φ31.8mm●サイズ(mm):B/70.6、T/35.5、L/1400、Φ/31.8●重量:7.2kg
アズワン品番68-1833-54
1本
¥56,980
税込¥62,678
翌日出荷
左右切替式
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:BR6AL●ギア数:40歯●全長(mm):1000●差込角:3/4"●送り角度:9°●グリップ径:Φ31.8mm●サイズ(mm):B/70.6、T/35.5、L/1000、Φ/31.8●重量:5.4kg
アズワン品番68-1833-45
1本
¥35,200
税込¥38,720
翌日出荷
狭小箇所で高い作業性を発揮。
ヘッドを中心にハンドル180°以上転回でき、ラチェットドライバのように使用することが可能。
ハンドル部は樹脂ではなく金属を採用。一部にローレット加工を施すことで、適度な滑りとグリップ感を両立させ、スムーズな早回しが可能。
首振りは無段階(定角機能なし)のため、スムーズな転回が可能。首振りの硬さは六角穴付きボルト(六角二面幅/2.5mm)で調整が可能。
首振り時でもソケットの脱着が可能。
回転方向切替レバーには三つ股形状を採用。首振り時でも切替がスムーズです。
首振りの剛性を高め、本締めが可能な強度を実現。
【ご注意】・ 破損や空転の原因となるので、左右の切替レバー操作は確実に行う。・ ドライブ角は、根元まで完全に差し込む。・ 全長が長く過大な荷重を掛けやすいのでオーバートルクに注意する。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:BRSW3L●ギア数:72歯●全長(mm):300●差込角:3/8"●送り角度:5°●サイズ(mm):B/32、T1/16.5、T2/27、L/300●重量:375g●用途:ソケット類を組み合わせ、六角ボルト・ナット等の締付け、緩め作業に使用。
アズワン品番68-1832-16
1本
¥9,998
税込¥10,998
翌日出荷
左右切替式
仕様●ギア数:72歯●全長(mm):178●仕様:ストレート●差込角:3/8”(9.5mm)●送り角:5°●サイズ(mm):D:28T:24.5H:13.7●重量(g):254
アズワン品番65-2156-96
1個
¥7,480
税込¥8,228
当日出荷
左右切替式
仕様●ギア数:72歯●全長(mm):178●仕様:首振型●差込角:3/8”(9.5mm)●送り角:5°●サイズ(mm):D:28T:24.5H:13.7●重量(g):317
アズワン品番65-2156-97
1個
¥12,400
税込¥13,640
翌日出荷
仕様12ポイントミラー仕上げめがね部分にラチェット構造を取り入れたコンビネーションレンチです。耐久性に優れ、60歯のギアで滑らず作業できる。面接触なので、相手を傷つけることなく、確実に素早く作業できる。送り角度が5°なので、狭い場所での作業に最適
材質クロムバナジウム鋼
厚さ(mm)21.8×25.2
寸法(mm)●サイズ():46●全長():645●スパナ部幅(B;):98.6●メガネ部幅(D;):83.4●スパナ部厚み(A1;):21.8●メガネ部厚み(A2;):25.2
全長(mm)645
質量(g)2550
対辺(mm)46
ギア数(ラチェット)60
1個
¥24,100
税込¥26,510
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。