作業工具/電動・空圧工具 :「通し」の検索結果
特価
本日8月16日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
材質ボディ:ポリアミド、クリップ部:ポリアセタール、レバー部:ABS樹脂
全長(mm)166
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)166×7×10
アズワン品番64-2277-29
ゴム幅(mm)15以上
1個
¥500
税込¥550
翌日出荷
材質ステンレス鋼、ポリアセタール
寸法(mm)15×78
アズワン品番64-2277-28
1個
¥650
税込¥715
翌日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ加工)
全長(mm)70
アズワン品番64-2277-26
1個
¥350
税込¥385
翌日出荷
用途はさみ式:ゴムベルトや丸ひもに、玉付:ゴムひもや細いひもに
全長(mm)70
アズワン品番64-2277-27
入数2本組
1組
¥450
税込¥495
翌日出荷
1個
¥2,170
税込¥2,387
翌日出荷
細い針から太い針まで1つの差込口で糸通しが簡単。1つのボタンを押すだけで糸を通すことができます。
仕様●型番:10-517●サイズ:80×25×60mm●適用サイズ:針穴Φ0.51~0.89mm(楕円)
アズワン品番65-3896-14
1個
¥1,700
税込¥1,870
翌日出荷
1個
¥4,390
税込¥4,829
翌日出荷
力をかけやすくするためにサポートバーが付属。ヘックスドライバー軸の穴に通して使用してください。
種類セット品
商品構成セット品
サイズ(mm)210×140×20(ケース)
刃先マグネットなし
軸貫通なし
ベルト通し部は取外しに便利なスチールクリップ。
ペン通し2ヶ所付。
材質ポリエステル(600デニール)
エスコ品番EA925MH-42A
1個
¥1,930
税込¥2,123
翌日出荷
ベルトに通して使用します。
材質プラスチック
エスコ品番EA925DA-1
質量(g)25
外寸(mm)46×40×100
1個
¥1,500
税込¥1,650
翌日出荷
ベルト通しはマジックテープ止の為、着脱が簡単です
材質ポリエステル(600デニール)
寸法(mm)114×51×228(H)
ベルト通し幅(mm)75
アズワン品番64-2278-69
1個
¥4,170
税込¥4,587
翌日出荷
ベルト通しはマジックテープ止の為、着脱が簡単です
材質ポリエステル(600デニール)
寸法(mm)165×76×228(H)
ベルト通し幅(mm)75
アズワン品番64-2278-67
1個
¥2,560
税込¥2,816
翌日出荷
背面にはベルト通しだけでなくベルトフック付。
材質ファブリックポリエステル
仕様ライトホルダー、カラビナ付
エスコ品番EA925CA-7
寸法(mm)140×45×190(H)
ベルト幅(mm)55
1個
¥5,490
税込¥6,039
当日出荷
ベルト通しはマジックテープ止の為、着脱が簡単です
材質ポリエステル(600デニール)
寸法(mm)190×76×228(H)
ベルト通し幅(mm)75
アズワン品番64-2278-66
1個
¥4,520
税込¥4,972
翌日出荷
ベルト通しはマジックテープ止の為、着脱が簡単です。
材質ポリエステル(600デニール)
エスコ品番EA925MH-22A
寸法(mm)127×51×229(H)
ベルト通し幅(mm)75
1個
¥3,390
税込¥3,729
翌日出荷
ベルト通しはマジックテープ止の為、着脱が簡単です
材質ポリエステル(600デニール)
寸法(mm)165×101×241(H)
ベルト通し幅(mm)75
アズワン品番64-2278-68
1個
¥5,680
税込¥6,248
翌日出荷
糸切り用カッター付。糸通しを楽にするスレダーに便利な糸切り機能付。
入数(個)赤1・白1
太さ(mm)線材:0.13
1個(2個)
¥480
税込¥528
翌日出荷
ハンドル下部にベルト通し(50mm)付、ショルダー掛けでもポーチとしてもお使い頂けます。
材質ファブリックポリエステル
仕様ショルダーベルト付
エスコ品番EA925CC-1
1個
¥10,500
税込¥11,550
当日出荷
サイドにはライト等を差し込めるループフック付。
ベルト通しの他にベルトフックもついています。
材質ファブリックポリエステル
エスコ品番EA925CA-3
寸法(mm)100×45×180(H)
1個
¥1,960
税込¥2,156
当日出荷
ベルトの通し方によりツールホルダーをベルトに固定することも、スライドすることもできます。
カラビナ部分は180°可動します。
回転部は耐摩耗特殊ゴムですから堅牢です。
材質アルミ
エスコ品番EA638CG
寸法(mm)【カラビナ】67×113
質量(g)85
ベルト幅(mm)50~60
線径(Φmm)【カラビナ】10
ベース寸法(mm)68×80
最大開口(mm)【カラビナ】30
1個
¥2,830
税込¥3,113
翌日出荷
かんたん下糸セット
7枚送り歯
手元集中操作
LEDライト
自動針穴糸通し
全自動ボタンホール
段ぬい押えボタン
フリーアーム
無段階スピード調整
ドロップフィード
仕様●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:70W●サイズ:404(W)×188(D)×298(H)mm●重量:約5.8kg(本体)●付属品:ジグザグ押え(本体に装着)、ファスナー押え、ボタンホール押え、ボタンつけ押え、縁かがり押え、ブラインドステッチ押え、サテン押え、ボビン、ドライバー、ドライバー(小)、ブラシ付きリッパー、針パック、シームガイド、糸コマ押え(大)、糸コマ押え(小)、補助糸立て棒、糸コマ座、ハードケース、説明書、説明DVD、電源コード●ステッチ:207種類
アズワン品番65-2196-07
1台
¥48,900
税込¥53,790
当日出荷
夏場の蒸れ対策に。取付時に体との間に隙間ができ、蒸れることなく快適に長時間作業が可能。作業着のスレも軽減でき、穴が開きにくいです。自分好みの使いやすいポジションにカスタマイズできます。ベルト通し付き。コンベックスホルダー(EA720JN-1)もフロープレートに取付可能。
材質ブラケット:アルミフロープレート:アルミフライプレート:ステンレス
基本機能が充実したミシンです。
プログラム自動糸切り機能付
LEDライトで手元を明るく照らします。
針穴への糸通しも片手でサッと簡単にできます。
パワフルな貫通力で、デニムなどの厚地もスイスイぬえます。
ダイヤルを「オート」に合わせるだけで、ほとんどの布地がきれいにぬえます。
薄手のニット生地をぬうときは、左基線の伸縮ぬいを使うときれいにぬえます。
左右のラインタックを同じ方向からぬうので、ぬい目の美しいスクエアボタンホールがぬえます。
LCDスクリーン付
7枚歯布送り
仕様●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:35W●サイズ:406(W)×184(D)×298(H)mm●重量:5.6kg(本体)●使用針:家庭用 HA×1●最高ぬい速度:毎分700針フットコントローラー使用時 毎分820針●ステッチ:59種類●付属品:基本押え(本体に装着)、たち目かがり押え、ファスナー押え、サテン押え、まつりぬい押え、ボタンホール押え、シームリッパー、補助糸立て棒、ボビン3個(1個はミシン内ガマ内)、針、ドライバー、糸こま受け台、フェルト、糸こま押え(大)、糸こま押え(小)、ミシンブラシ、説明書、説明DVD、ハードケース、ワイドテーブル、フットコントローラー、電源コード●機能:自動糸調子、左基線伸縮ぬい、ボタンホール
アズワン品番65-2196-10
1台
¥56,200
税込¥61,820
当日出荷
ひも通し付、洗濯にも強く耐久性に優れています。抗菌防臭加工、丈夫で伸縮性にすぐれた高品質のゴム紐です。女性用肌着などに。強めのフィット感の替えゴムです。替えゴムを使用するところは、雑菌などの繁殖しやすいところです。そんな替えゴムの雑菌の臭いや繁殖をおさえます。※ドライクリーニングはお避けください。保管の際はこの袋へ入れ、直射日光に当たらないように保管してください。※ラテックスアレルギーなど、体質に合わないことがありますので、ご注意ください。
セット内容:7点、 (+)ドライバービット (#1、#2; 全長 157mm)、(-)ドライバービット (0.4×2.5mm、0.6×3.5mm、0.8×4mm、1×5.5mm; 全長 157mm)、ドライバーハンドル (全長:102mm)。1000V絶縁。【個別に電気工事用耐力試験検査済】10,000Vでの電気工事用耐力試験により最も重要な電気工事用ツールセットとして安心してお使いいただけます。1本ずつこのテストを受けており、最大1,000V保証での安全な作業が可能。【ワンタッチ着脱式】ハンドルの黄色いリングを下げるだけで交換できます。 【色分けシステム】刃先による色分けとレーザー刻印によるサイズ表示で、必要なツールを素早く特定できます。 【ブレードには転がり防止機能付き】六角形の形状が作業現場でブレードが転がり落ちるのを防ぎます。 【早回し可能】ブレード後端の丸みを帯びた形状により手のひらがしっかりフィットします。これによりブレードを早回しさせることができネジ締め作業を加速させます。 【工具袋付き】工具袋はベルト通し付きで、ポーチとしてウエストに装着できます。
材質(ビット)工具鋼
商品構成7点
材質(ハンドル)樹脂
1セット(1セット)
¥11,100
税込¥12,210
翌日出荷
新型のブラシレスモーターと電子クラッチの採用で従来品より軽量・コンパクトを実現しました。
パナソニック史上、最小・最軽量(18Vクラスにおいて)内寸の短い箇所での電線通し穴の穴あけ作業時の取り回しラクラク。
「+BRAIN」ベクトル制御技術搭載高性能マイコンとメーカー独自のアルゴリズムで、常に動作をセンシング。リアルタイムでモーターのスピード・パワーを最適コントロール。
トリガー操作で正転・逆転を自動切替タップ作業時、トリガー操作ON/OFFのみで正転・逆転の切替が可能。切粉切り作業・タップさらい作業がスムーズにできます。
切粉切りもタップさらいも簡単、進化したタップモード下穴へのタップ加工時の切粉切りに便利な「AUTO切粉切り用」を新たに搭載。メーカーEZ74A3同様の正転・逆転切替の「タップさらい用」のモードも搭載。選択して使用可能です。
木工大径穴あけ時に、Highモードでスピーディな作業が可能。フル充電時の作業量もアップ。
作業や部材に応じた締付トルク設定が可能締付作業時に、「回転数」・「トルク段数」の設定を組み合わせて、締付力をコントロール。高速回転での焼き付きや部材の破損を防ぎます。
状態表示ランプで締付をお知らせ締付完了時、約2秒間緑色に点灯し、正常な締付を目視で確認可能
仕様●仕様:プラスチックケースセット●バッテリー:18V(リチウムイオン5.0Ah)、14.4V(リチウムイオン)両対応●充電器:AC100V●充電時間:約40分●回転数:高速:70~1800回転/分低速:20~530回転/分●能力:[サイディング]Highモード:Φ65mm、Lowモード:Φ80mm[金工ホールソー]Highモード:Φ21mm、Lowモード:Φ33mm[金工]Highモード:Φ10mm、Lowモード:Φ13mm[木工]Highモード:Φ21mm、Lowモード:Φ38mm[木ネジ]Highモード:Φ4.2mm、Lowモード:Φ8mmテクス:Φ6mm小ネジ:M5●最大締付トルク:高速:約11N・m低速:約30N・m[剛性体締付トルクの場合]低速:約50N・m●クラッチ作業トルク:高速:約3~8N・m低速:約3~18N・m●チャック:キイレスチャック方式(Φ1.5~Φ13mm)●LEDライト:スイッチ連動●サイズ:160×66×253(H)mm●重量:1.85kg●カラー:黒●防じん・耐水:IP56●付属品:急速充電器、バッテリー×2、プラスチックケース
アズワン品番65-2227-37
セット内容:ラチェットドライバー&ソケットセット(39点)、ドライバーセット(17点)、フレキシブルシャフトドライバー(1点)、ラチェットハンドル(六角対辺1/4”) 87mm、ドライバービットハンドル 78mm、ビットホルダー 50mm(六角対辺1/4”)、(1/4”)ソケット(6角) 5.5・6・7・8・10・12・13mm、(+)ビット #1×25(2本)・#2×25(3本)・#3×25mm(1本)、#1×89(1本)・#2×89(1本)・#3×89mm(1本)、(-)ビット 5.5×25・5.5×89mm、Hexプラスビット 3×25・4×25・5×25・6×25mm、3×89・4×89・5×89・6×89mm、TORXビット T10×25・T15×25・T20×25・T25×25・T30×25・T40×25mm、TORXビット(イジリ止付) T10×25・T15×25・T20×25・T25×25・T30×25mm、T10×89・T15×89・T20×89・T25×89・T30×89mm、ポジビット #1×25・#2×25(3本)・#3×25mm、#1×89・#2×89・#3×89mm、ドライバーハンドル 119mm、1/4”マグネット付ドライバーハンドル 271.5mm、フレキシブルシャフトドライバー 173mm、ビット六角シャンク 1/4”、トレーサイズ (1/4”)ソケットアダプター。ハンドル先端マグネット付。ラピットアダプター式。付属のポーチは腰に装着可能です(ベルト通し幅:60mm)。ソケットは識別カラー付で、色の違いによってサイズの選別が容易です。Hex-Plusビット先端の六角は通常の六角に比べてネジ頭に接する面が大きい為、ビットが滑りにくく、大きなトルクに対応できます。ツールの紛失を防ぐ、2色構造のフォーム。化学ガスフリー高品質で耐久性のある内装スポンジフォーム。ツールは内装スポンジフォームにしっかり収まり、取外しも簡単です。撥水、撥油、メンテナンスフリーで掃除も簡単。汚れに強いかつ衝撃対応。
1セット
¥39,000
税込¥42,900
翌日出荷
1袋(100個)
¥6,510
税込¥7,161
翌日出荷
材質錫
寸法(mm)Φ9×6
アズワン品番64-7879-08
入数20個
通し穴径(Φmm)3×2
1袋(20個)
¥2,140
税込¥2,354
当日出荷
左右兼用タイプ、右利き、左利きどちらの方でも対応します。
材質ナイロン(1680デニール)・発泡ポリエチレン・PVC
仕様ビットホルダー付
エスコ品番EA923BB-3
寸法(mm)195×310
ベルト通し幅(mm)95
1個
¥3,550
税込¥3,905
翌日出荷
材質キャンバス
エスコ品番EA925AY-1
寸法(mm)155×40×205(H)
ベルト長さ(mm)1100
ベルト通し幅(mm)37
1個
¥2,140
税込¥2,354
当日出荷
材質ナイロン
寸法(mm)100×105×220(H)
ベルト通し幅(mm)48
1個
¥3,570
税込¥3,927
翌日出荷
撥水防水性に優れた腰袋。
材質ナイロン(1680デニール)・発泡ポリエチレン・PVC
エスコ品番EA925A-7
寸法(mm)185×100×245(H)
ベルト通し幅(mm)60
1個
¥3,590
税込¥3,949
翌日出荷
材質ナイロン(1680デニール)・発泡ポリエチレン・PVC
エスコ品番EA925A-23
寸法(mm)140×60×185
ベルト通し幅(mm)75
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
高品質の成型羊革で作られた、型崩れしにくいプロ仕様ポーチ
材質羊革
寸法(mm)270×60×180(H)
ベルト通し幅(mm)70
関連資料その他資料(1.67MB)
1個
¥4,940
税込¥5,434
翌日出荷
材質ナイロン(1680デニール)・発泡ポリエチレン・PVC
寸法(mm)120×50×95
ベルト通し幅(mm)65
アズワン品番64-7949-14
1個
¥935
税込¥1,029
翌日出荷
ベルトやポケットの上にスライドできるスロットが付きいているので、手袋を常に身に付けておくことができ、置き忘れたり紛失したりするのを防ぎます。取り外し可能なベルトループ設計、現場での巻き込まれの危険を防ぎ、15ポンドを超える圧力がかかった場合には外れるように設計されています。誘電構造は電気を通さず、ユーザーを保護する絶縁体の役割を果たします。丈夫な高密度プラスチックで作られており、簡単に開けられますが、手袋を所定の位置に保持するのに十分な強度があります。軽量、丈夫で、手袋を手の届くところに保管できます。
材質プラスチック
寸法(mm)20×150 (H)
ベルト通し幅(mm)58
高品質の成型羊革で作られた、型崩れしにくいプロ仕様ポーチ
材質羊革
寸法(mm)108×30×190(H)
ベルト通し幅(mm)50
1個
¥2,040
税込¥2,244
翌日出荷
1
2
3
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。